カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「4412n」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ 3M(スリーエム)

    スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ

    3M(スリーエム)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    リベットやネジの上から貼れ、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、超厚手シールテープです。金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます。屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
    用途各種、防水・防さび用途に。輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆。継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび色白テープ厚さ(mm)2粘着剤アクリル系主な用途防水・防さび特性耐候性・耐摩耗性
  • マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB4 SMC

    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB4

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下排気機構リリーフタイプ
  • マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC

    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
    ハンドル位置(C) 下排気機構リリーフタイプ
  • ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4) SMC

    ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
  • ワークテーブル KLW型 リレイユ relayu ナイキ

    ワークテーブル KLW型 リレイユ relayu

    ナイキ
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    36日以内出荷
    無垢材の脚と天板エッジが特徴のカジュアルなデザインのテーブルです。
    材質天板:耐指紋性メラミン化粧板、芯材・エッジ:バーチ材、フレーム:スチール塗装仕上、脚部:ビーチ無垢材塗装仕上高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • 600HB-PA 重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所

    600HB-PA 重量用 固定車(ウレタン車輪)

    内村製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
    形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)10.5偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャップ クリーナーケース 1 2N3-14412-00 YAMAHA(ヤマハ)

    キャップ クリーナーケース 1 2N3-14412-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
  • 液晶保護フィルム Unihertz Atom 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Unihertz Atom 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    4日以内出荷
    硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Unihertz Atom取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性高硬度9Hブルーライトカット光沢
  • (44412)2NDGEAR 三菱ふそう

    (44412)2NDGEAR

    三菱ふそう
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
  • (44112)GEAR COUNTER 2ND 三菱ふそう

    (44112)GEAR COUNTER 2ND

    三菱ふそう
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
  • (44412)GEAR,COUNTERSHAFT 2ND 三菱ふそう

    (44412)GEAR,COUNTERSHAFT 2ND

    三菱ふそう
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
  • (44412)GEAR,COUNTER SHAFT 2ND 三菱ふそう

    (44412)GEAR,COUNTER SHAFT 2ND

    三菱ふそう
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    5日以内出荷
  • LED埋込電磁波低減 三菱電機

    LED埋込電磁波低減

    三菱電機
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    14日以内出荷
    独自開発のLED電源により点灯時に照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現した,クリーンルーム用LED照明器具。 クリーンルーム向け 清浄度クラス1,000~100,000 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)34.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80.0 (200V時)光束(Lm)器具:2720クラス清浄度:6~8(1,000~100,000)光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230エコロジー商品省エネ
  • LED埋込電磁波低減 三菱電機

    LED埋込電磁波低減

    三菱電機
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    14日以内出荷
    精密機械に影響を与える電磁波を低減した照明器具。 国際規格CISPR適合しています。 電磁波低減照明器具 クリーンルーム向け 清浄度クラス:6~8 220幅2灯用 アルミ枠乳白ガラス 埋込穴220×1230 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:68.9 (200V時)光束(Lm)器具:2620クラス清浄度:6~8(1,000~100,000)光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230エコロジー商品省エネ
  • LED埋込電磁波低減 三菱電機

    LED埋込電磁波低減

    三菱電機
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    14日以内出荷
    独自開発のLED電源により点灯時に照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現した,クリーンルーム用LED照明器具。 クリーンルーム向け 清浄度クラス1,000~100,000 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)53.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2クラス清浄度:6~8(1,000~100,000)光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230エコロジー商品省エネ
  • LED埋込電磁波低減 三菱電機

    LED埋込電磁波低減

    三菱電機
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    14日以内出荷
    独自開発のLED電源により点灯時に照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現した,クリーンルーム用LED照明器具。 クリーンルーム向け 清浄度クラス1,000~100,000 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズLED照明器具 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)46.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:77.3 (200V時)光束(Lm)器具:3560クラス清浄度:6~8(1,000~100,000)光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230エコロジー商品省エネ
  • ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu ナイキ

    ワークテーブル(配線付) KLW型 リレイユ relayu

    ナイキ
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    36日以内出荷
    無垢材の脚と天板エッジが特徴のカジュアルなデザインのテーブルです。
    材質天板:耐指紋性メラミン化粧板、芯材・エッジ:バーチ材、フレーム:スチール塗装仕上、脚部:ビーチ無垢材塗装仕上高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ

    三菱電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形40材質(本体)鋼板 白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)2.3穴サイズ(mm)【埋込穴】100×(1216×N+29)ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ