カテゴリ
- 日用品(5)
- 厨房用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- トーエイライト(4)
- メディカル・エイド(4)
- オカ(3)
- シンワ測定(2)
- 山崎実業(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- サンコウ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- アイム(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- bigborn(ビッグボーン)(1)
- エムエーパッケージング(1)
- 吉田織物(1)
- アメジスト大衛(1)
- 住商モンブラン(1)
- アルファ[販促](1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「45cm 2目」の検索結果

45cm 丸鋸ガイド定規
エスコ¥4,730税込¥5,2031個翌日出荷ワンタッチで薄板と細巾切断の切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。仕様●型番:73543●サイズ(mm):610×275×20●重量:331g●材質:竿・結合部/ステンレス突き当て/アルミ・UHPEテープ保護キャップ/ポリカーボネート樹脂ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂●45cm併用目盛
Kireidea 厚っ! レンジフードフィルター 取替用 浅・深型兼用 6回分
エムエーパッケージング¥899税込¥9891枚当日出荷フィルターの厚さ約2.5倍 吸油力約2倍 金属フィルターをはずさずに取り付け簡単 15cm間隔のミシン目入りで手で簡単にカット 使用可能機種:深型開口60cmタイプで6回分、75cm・90cm・両面金属フィルタータイプで4回分、浅型幅45cmタイプで8回分、60cmタイプで6回分整流板付(内側に金属フィルターが付いている機種)の機種にも使用できます材質難燃性不織布寸法(幅W×長さL)(cm)約46×360RoHS指令(10物質対応)対応
1台で2色 看板灯 一体型LEDアームライト 45W 4500LM 約80cmアーム 電球色・昼白色
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から4日以内出荷・ライトに防水調色ボタンを実装!球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切替可能! ・ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載。ギザギザの切込みがしっかり噛み合い振動などによる緩みを防ぎます。 ・ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します。 ・耐風性能アップ!しっかりとした頑丈なアームは風速測定を実施。最大風速17級をクリア。 ・1台で2色だから、看板などのデザインや季節、店舗の雰囲気に合わせて発光色をお選びいただけます。用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+アーム×1セット、 取扱説明書 、保証書材質ステー:鉄、ライト:アルミ合金質量(kg)約3.65コード長さ(m)約3アーム長さ(mm)約800 (ライト除く)色温度(K)3000(電球色)、5000(昼白色)光源色電球色/昼白色効率約45Wアームシングル明るさ(Lm)約4500防水保護等級IP66演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否可照射角度(°)約120動作電圧(V)AC90~265
バスマット 乾度良好 45×60cm 速乾 フォレスト
オカ¥3,298税込¥3,6281枚7日以内出荷サラサラが持続するバスマット45×60cmサイズです。優れた速乾性を発揮するので、お風呂が2人目、3人目でもサラッと快適です。長年愛され続ける「乾度良好」シリーズです。安心して使える滑り止め加工付きです。吸水・速乾に優れた「特殊構造繊維」なので、水分をしっかり吸い込みすぐ乾きます。仕様乾燥機使用不可、洗濯機使用可能材質アクリル100%(特殊吸水素材)寸法(cm)約横60×縦45アズワン品番69-7236-74滑り止め効果加工あり厚さ(cm)約1.5
冷凍冷蔵庫 170L
アイリスオーヤマ¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷一人暮らしやセカンド冷蔵庫として最適な冷凍冷蔵庫で、横幅45cmのスリムタイプです。冷蔵室へ12.8Lの野菜ケースを搭載。野菜の鮮度を保ち、みずみずしい状態を長く維持できます。ドアポケットは3段になっており、2Lペットボトルはもちろん2段目は牛乳パックも収納できます。冷凍室は3段収納なので、冷凍食品も作り置きもスッキリ収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。ナチュラルホワイトとナチュラルブラックの2色展開なので、お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)444質量(kg)36高さ(mm)1518奥行(mm)536定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.9定格消費電力(W)電熱装置:7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518周波数定格電源:50/60Hz冷却方式直冷式保証期間お買い上げ日より1年間外寸法・幅(mm)444外寸法・高さ(mm)1518年間消費電力量(kW)260h/年省エネ基準達成率(%)110外寸法・奥行(mm)536定格内容積(L)【全定格内容積】170、【冷蔵室】120、【冷凍室】50
丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛
シンワ測定¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から翌日出荷突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。用途電気丸ノコのガイド定規に材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
バスマット 乾度良好 45×60cm 速乾 ピュアデイジー
オカ¥3,298税込¥3,6281枚7日以内出荷サラサラが持続するバスマット45×60cmサイズです。優れた速乾性を発揮するので、お風呂が2人目、3人目でもサラッと快適です。長年愛され続ける「乾度良好」シリーズです。安心して使える滑り止め加工付きです。吸水・速乾に優れた「特殊構造繊維」なので、水分をしっかり吸い込みすぐ乾きます。仕様乾燥機使用不可、洗濯機使用可能材質アクリル100%(特殊吸水素材)寸法(cm)約横60×縦45アズワン品番69-7236-75滑り止め効果加工あり厚さ(cm)約1.5
シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド タワー
山崎実業(2件のレビュー)¥3,600税込¥3,9601個当日出荷伸縮できるからシンク下のスペースに合わせてピッタリフィットするフライパン&鍋蓋スタンド!鍋やフライパンのサイズに合わせて仕切りパーツの位置は3cmごとに調整可能。持ち手が上になるから取り出しやすい持ち手置き付き!下に空いたスペースができるから収納力もアップします。付属品持ち手置き(×1):スチール(粉体塗装)ストッパー(×2):シリコーン材質本体:ABS樹脂、仕切りパーツ:スチール(粉体塗装)質量(g)約940対応約18~30cmまでの鍋(鍋蓋)・フライパン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45~82×20×17.5(持ち手置き含まず)内寸(cm)1ピッチ:約2.5(仕切りパーツを含まず)※2ピッチ目から約3ごとに拡がります。
ネオシーツ 分散吸収RX
コーチョー¥1,498~税込¥1,648~1袋(72枚)ほか当日出荷から4日以内出荷超分散吸収を実現する新構造。分散構造により2回目もしっかり吸収が長持ちします。強力吸収効果でオシッコと一緒にニオイも吸収。シーツ全体で吸収し、オシッコが表面に残らないから臭いません。おしっこスタンプ対策に。オシッコを分散して吸収するからサラサラが持続します。材質表面材:ポリオレフィン不織布 / 吸水材:綿状パルプ・吸水紙・高分子吸収材 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 結合材:ホットメルト粘着材
soujikko(そうじっこ) 粘着クリーナー フローリング共用
アイム¥549税込¥6041パック(3巻)当日出荷床を選ばずどこでも使える粘着クリーナーのスペアテープ(3本入り)。各社共通サイズの幅16センチ、45周巻。床にはりつかない弱粘着と、ゴミをしっかりキャッチする強粘着が交互に施されており、フローリング、たたみ、カーペット、ビニール床など床材を選ばず使える。めくり位置がパッとわかる「めくりライン」入り。ミシン目が1枚ずつずれているから、2枚重なってめくれる事がありません。特許取得の「山型カット」で利き手を選ばずスパッと切れる。転がし方向が一目でわかる「矢印ライン」入り。かわいいデザイン付きシート。日本国内で製造・管理された製品。材質基材/紙 粘着剤/合成ゴム系寸法(cm)幅16×45周巻(紙芯内径/3.8)
丸ノコガイド定規 たためるTスライド ロング突き当て
シンワ測定¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。 ロング突き当て仕様です。用途電気丸ノコのガイド定規に材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
木目調 ステップ踏み台
YAMAZEN(山善)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷から5日以内出荷高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。用途エアコンのフィルター交換、シーリングライトの取付け作業などに。踏み台 折りたたみ 脚立 おしゃれ アルミ材質アルミ色ブラウン最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)135
ネットだしこし
吉田織物¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷から4日以内出荷用途がら取り、豚骨スープ、干物。乾物向けのネット、ドライフルーツ仕様【濾し目】荒目材質ポリエステル100%目開き(mm)約2
コックコート 兼用 長袖
住商モンブラン¥5,998税込¥6,5981着3日以内出荷2本のラインとパール調のドットボタンを配した、さりげないのに目をひくデザイン。ラインの効果で印象もすっきり。仕様ドットボタン、袖ポケット混率(%)ポリエステル65%、綿35%素材ツイル
長袖ジャケット 1875
bigborn(ビッグボーン)¥5,098税込¥5,6081着3日以内出荷2本の糸を束ねた肉厚生地を使用。仕様樹脂ボタン種別長袖ジャケット材質ツイル混率(%)綿100(目付け260g/m2)
エクリプス2
REV’IT!¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷フルメッシュ シンプルサマージャケット「ECLIPSE 2(エクリプス2)」。大人気メッシュジャケットがプロテクターを改良して新登場!。2世代目は独自開発の薄型SEESMARTプロテクターを肩とひじに標準装備し、。プロテクション性能を落とさずに前モデルより着心地をを強化。前面、背面、腕の広範囲にはメッシュ生地が使われ抜群の通気性を発揮。転倒の際に地面と接触する箇所は600デニールの高密度生地を使用し耐摩耗性も確保。レブイット初心者にオススメな高コスパジャケットです。タイプテキスタイルジャケット型番FJT330関連部品型番:FPT382,FPT145,FJT334,FLU001素材ポリエステル性別メンズ
キッチンラック
YAMAZEN(山善)¥6,898~税込¥7,588~1台ほか5日以内出荷横幅スリムなキッチン隙間収納。天板は水濡れにも強い、合成樹脂化粧仕上げ。【扉付きラック】。扉付きで、ごちゃごちゃ小物をすっきり隠す収納。扉はプッシュピン式で、ワンタッチで開閉。扉は右開きのみ、左右付け替え不可。扉間口:幅24 高さ80cm。固定棚1枚と、可動式棚板1枚。上段スペース:幅27.5 奥行38 高さ26cm ※左端5cmのところに厚み2cmのプッシュピンあり。可動式棚板1枚、3.2cm間隔、5段階。棚板内寸目安:幅27.5 奥行38 高さ26cm ※棚は上から3段目に設置時。壁付けしても配線が干渉しないよう、天板下に約2cmのコードスペースを確保。背面化粧あり。天板サイズ幅:31 奥行45cm。耐荷重:天板10、棚板10、全体40kg、2台並べて使う場合、天板は30kg。【ゴミ箱上ラック】。ゴミ箱の上を作業や収納に使える隙間グッズ。棚下スペース:幅27.5 奥行41 高さ70cm。天板下スペース:幅27.5 奥行41 高さ12cm。壁付けしても配線が干渉しないよう、天板下に約2cmのコードスペースを確保。背面化粧あり。天板サイズ幅:31 奥行45cm。耐荷重:天板10、棚板10、全体20kg、2台並べて使う場合、天板は30kg用途キッチン収納などに。作業台 キッチン 収納 カウンター キッチンカウンター 背面収納 隠す収納 キャビネット ゴミ箱置き場 隙間ラック材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード/プリント紙化粧繊維板、天板:合成樹脂繊維板(塩化ビニール樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×45×85組立時間約60分以上![ウッドデコレーションフェンス(ホワイト) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687454-240117-02.jpg)
ウッドデコレーションフェンス(ホワイト)
アルファ[販促]¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷クリスマスアレンジが施されたデザインで目を引きます。2ヶ使用し四角く囲んだ状態(対角線の内側):61cm。半分に閉じた状態は自立するので、H18×W45cmの両面アレンジフェンスとしても使えます。真っすぐに伸ばして壁際に立て掛けたり、半分に閉じた状態で飾ってもGood!。白い粉が多少落ちる場合がございます。予めご了承ください。用途ディスプレイにフェンスをプラスして手軽に本格的な演出を。材質天然素材・木・PVC・PE・スチロール寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18×90×5
電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ
メディカル・エイド¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から6日以内出荷。メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる。折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する。1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。シールド性能が高すぎると反射や輻射の影響が大きくなるが、本品は適度なシールド性能を選択できるのでEMC対策への応用性が高い。ゲーム等のモバイル機器やアプリの開発の際に、違法電波の漏洩を防止し、さらに通信状況に応じた動作を確認できる。銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい。未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持
トラッシュカン 20L
ホームテイスト¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷2種類の開け方でマルチに使えるダストボックス。上からプッシュオープンと足元のペダルオープンの2種類の開け方ができる便利なダストボックス。ゴミの大きさや状況に応じてマルチに活躍。石目調の模様を施したデザインもポイント。上部のプッシュフタは小さいゴミをサッと捨てるのに便利。足元のペダルを踏めばフタが大きく開閉。手を使わずにゴミを捨てられるので衛生的。ゴミ袋を固定できる袋止め付き。ゴミ袋がズレ落ちる事もなくストレスフリー。石目調の模様を施したおしゃれなデザイン。用途キッチン、給湯室等のゴミ箱、ダストボックスとして。キッチンのにおい対策にも。質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×35.5×45素材ポリプロピレン
電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ
メディカル・エイド¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷から6日以内出荷メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる。折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する。1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。シールド性能が高すぎると反射や輻射の影
電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ
メディカル・エイド¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる。折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する。1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。シールド性能が高すぎると反射や輻射の影響が大きくなるが、本品は適度なシールド性能を選択できるのでEMC対策への応用性が高い。ゲーム等のモバイル機器やアプリの開発の際に、違法電波の漏洩を防止し、さらに通信状況に応じた動作を確認できる。銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい。未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持仕様●サイズ:横(開口部)32cm×縦45cm●ネット枚数:1重(シールド性能23dB~)●厚み:0.2mm●重量:約10g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●封止ベルトが付属されています。●素材、製造とも日本生産アズワン品番67-2385-71
一般サッカーゴールネット
トーエイライト¥48,980税込¥53,8781組7日以内出荷から12日以内出荷一般サッカーゴールネット・四角目(2張1組)寸法(mm)高さ2560×幅7440×奥行(上)1350×奥行(下)2450
ジュニアサッカーゴールネット
トーエイライト¥33,980税込¥37,3781組7日以内出荷から12日以内出荷ジュニアサッカーゴールネット・四角目(2張1組)寸法(mm)高さ2250×幅5100×奥行(上)900×奥行(下)1850
バスマット乾度良好リアン
オカ¥2,998税込¥3,2981枚7日以内出荷2人目、3人目もビショビショしない、吸水速乾に優れた乾度良好バスマット。サラッと快適な使い心地。抗菌防臭機能付き。裏面滑り止め加工付き。洗濯ネットに入れて丸洗い可能。洗濯後の乾きが早いのも嬉しいポイントです。明るいカラー×チェック柄でバスルームをおしゃれに。用途バスマット材質アクリル100% (特殊吸水素材) 抗菌防臭加工 裏面すべり止め加工寸法(cm)45×60
電磁波シールド袋 横(開口部) EMCSBシリーズ
メディカル・エイド¥40,980税込¥45,0781個6日以内出荷メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる。折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する。1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。シールド性能が高すぎると反射や輻射の影響が大きくなるが、本品は適度なシールド性能を選択できるのでEMC対策への応用性が高い。ゲーム等のモバイル機器やアプリの開発の際に、違法電波の漏洩を防止し、さらに通信状況に応じた動作を確認できる。銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい。未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持仕様●サイズ:横(開口部)45cm×縦90cm●ネット枚数:1重(シールド性能23dB~)●厚み:0.2mm●重量:約27g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●素材、製造とも日本生産アズワン品番67-2385-73
リーブス チェア 2脚セット
サンコウ¥8,498税込¥9,3481セット7日以内出荷ダイニングチェア2脚セットです。つなぎ目のない滑らかな曲線が美しい座面で、体にフィットし、長時間座っても疲れにくくなっています。座面部分はポリチレンテレフタレートを使用しており、耐熱・耐寒性・耐水性があり、軽量でありながら、頑丈で長くお使いいただけます。地面と接着する部分には安心の滑り止め付きです。用途事務所の来客用、休憩室、待合室のチェア、イス、、椅子、ダイニングチェアとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×45×81(SH44)材質(座面)ポリエチレンテレフタレート肘掛けの有無なしスタッキング可否不可機能なし脚の形状4本脚背もたれの形状丸型幅(cm)53高さ(cm)81奥行き(cm)45座面高(cm)44
リーブス チェア 2脚セット
サンコウ¥12,980税込¥14,2781セット7日以内出荷ダイニングチェア2脚セットです。つなぎ目のない滑らかな曲線が美しい座面で、体にフィットし、長時間座っても疲れにくくなっています。座面部分はポリプロピレンを使用しており、軽量でありながら、頑丈で長くお使いいただけます。地面と接着する部分には安心の滑り止め付きです。用途事務所の来客用、休憩室、待合室のチェア、イス、、椅子、ダイニングチェアとして。色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×45×81(SH44)
オサンパット ロイヤルタッチ
アメジスト大衛¥799税込¥8791袋(5枚)8日以内出荷から9日以内出荷破水時から出産直後、産後2日目までの夜用にもお使いいただけます ママのための、ふんわりやさしいお産用パッドです コットン使用のなめらかシートなので肌ざわりが良く、ふんわりやわらかな使用感です 毛羽立ちが少なく、抗菌、防臭効果があり、弱酸性もキープするため産後の方にもご使用いただけます お肌へのやさしさのために、型押しをなくし、ふんわりと仕上げました 透湿性バックシートを全面に使用しているため湿気や熱を逃し、ムレにくくさらっとした着け心地です 高分子吸収ポリマーを使用しており、産後の悪露などを素早くスポット吸収するため、逆戻りを軽減します仕様Woopla使用、抗菌加工、テープ付、高分子吸収体設計、透湿性バックシート
シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド プレート
山崎実業¥5,200税込¥5,7201個13日以内出荷伸縮できるからシンク下のスペースに合わせてピッタリフィットするフライパン&鍋蓋スタンド!鍋やフライパンのサイズに合わせて仕切りパーツの位置は3cmごとに調整可能。持ち手が上になるから取り出しやすい持ち手置き付き!下に空いたスペースができるから収納力もアップします。付属品持ち手置き(×1):スチール(粉体塗装)ストッパー(×2):シリコーン材質本体:ABS樹脂、仕切りパーツ:スチール(粉体塗装)色ホワイト質量(g)約940対応約18~30cmまでの鍋(鍋蓋)・フライパン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45~82×20×17.5(持ち手置き含まず)内寸(cm)1ピッチ:約2.5(仕切りパーツを含まず)※2ピッチ目から約3ごとに拡がります。
ファインレベルスイッチ KML60シリーズ(マニホールド)
CKD¥196,625~税込¥216,288~1台33日以内出荷から85日以内出荷設定不要で導入が容易な液面検出器のマニホールドタイプです。1本の検出チューブにて4点の液面検出が可能なKML60シリーズと1点の液面検出が可能なKML502シリーズの混合搭載が可能なマニホールドタイプです。供給ポートは”上下左右”方向自在、プラグ施工箇所を減らし(7→3箇所)作業性を改善しました。ブロック連結構造の採用により連数変更が可能になりました。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。用途薬液槽の液面検出に。半導体製造、化学プロセスに最適仕様【KML60-4】(スイッチング水位)10~1000mm/ユーザー任意接点4点電源電圧【KML60-4】DC12~24V ±10% 電圧リップル率 5%以下チューブ長さ(m)5以下スイッチ出力【KML60-4】NPNオープンコレクタ4点(DC28V 80mA 以下)























![ウッドデコレーションフェンス(ホワイト) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687454-240117-02.jpg)