カテゴリ

  • 制御機器(23)

「4700μf 80v」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンデンサ 4700μF 80V dc VISHAY

    コンデンサ 4700μF 80V dc

    VISHAY
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    256シリーズ。MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ。有効寿命: +105℃で2000時間、+85℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    仕様●静電容量:4700μF●電圧:80V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:36 (Dia.) x 32mm●高さ:32mm●動作温度 Min:-40℃●直径:36mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:71mΩアズワン品番65-7161-54
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 80V dc 10000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 80V dc 10000μF

    ニチコン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 80V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 x 50mm高さ = 50mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mm構造 = 金属封入シリーズ = LSリーク電流 = 2.68 mAニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ELXS401VSN331MA25S 日本ケミコン

    ELXS401VSN331MA25S

    日本ケミコン
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)25寸法(mm)35(Dia.)×25電圧400Vdc直径(Φmm)35シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.0015漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.52rms静電容量(μF)330最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
  • ESMG500ELL470MF11D 日本ケミコン

    ESMG500ELL470MF11D

    日本ケミコン
    499税込549
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)6.3(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)155静電容量(μF)47最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
  • EKY-250ELL471MJ16S 日本ケミコン

    EKY-250ELL471MJ16S

    日本ケミコン
    469税込516
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)10(Dia.)×16電圧25Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16シリーズKY寿命7000h許容差±20%漏れ電流(μA)0.01CV、3@20℃(2分後)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)60リップル電流(mA)1210rms静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • ELXS451VSN181MR25S 日本ケミコン

    ELXS451VSN181MR25S

    日本ケミコン
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)25寸法(mm)30(Dia.)×25電圧450Vdc直径(Φmm)30シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.002漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.06rms静電容量(μF)180最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
  • EKMG350ELL221MHB5D 日本ケミコン

    EKMG350ELL221MHB5D

    日本ケミコン
    539税込593
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)8(Dia.)×11.5電圧35Vdc直径(Φmm)8高さ(mm)11.5シリーズKMGRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
  • EKMG160ELL331MHB5D 日本ケミコン

    EKMG160ELL331MHB5D

    日本ケミコン
    569税込626
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)8(Dia.)×11.5電圧16Vdc直径(Φmm)8高さ(mm)11.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)260静電容量(μF)330最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
  • EKMG500ELL222MLP1S 日本ケミコン

    EKMG500ELL222MLP1S

    日本ケミコン
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)16(Dia.)×35.5電圧50Vdc直径(Φmm)16高さ(mm)35.5シリーズKMGRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
  • Cornell-Dubilier アルミ電解コンデンサ スナップイン端子 CORNELL DUBILIER

    Cornell-Dubilier アルミ電解コンデンサ スナップイン端子

    CORNELL DUBILIER
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 電解コンデンサ KMSシリーズ 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMSシリーズ

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。
    用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10
  • EKMG160ELL471MHB5D 日本ケミコン

    EKMG160ELL471MHB5D

    日本ケミコン
    419税込461
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)8(Dia.)×11.5電圧16Vdc直径(Φmm)8高さ(mm)11.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)310静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
  • ESMG160ELL102MJ16S 日本ケミコン

    ESMG160ELL102MJ16S

    日本ケミコン
    719税込791
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)10(Dia.)×16電圧16Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)785静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • ESMG250ELL222MK25S 日本ケミコン

    ESMG250ELL222MK25S

    日本ケミコン
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)12.5(Dia.)×25電圧25Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)25シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.54静電容量(μF)2200最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • EKMG101ELL470MJC5S 日本ケミコン

    EKMG101ELL470MJC5S

    日本ケミコン
    569税込626
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)10(Dia.)×12.5電圧100Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)12.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)165静電容量(μF)47最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • ELXS451VSN221MR30S 日本ケミコン

    ELXS451VSN221MR30S

    日本ケミコン
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)30寸法(mm)30(Dia.)×30電圧450Vdc直径(Φmm)30シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.002漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.18rms静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
  • EKMG350ELL472MMP1S 日本ケミコン

    EKMG350ELL472MMP1S

    日本ケミコン
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)18(Dia.)×35.5電圧35Vdc直径(Φmm)18高さ(mm)35.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.91静電容量(μF)4700最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
  • EKY-100ELL332MK25S 日本ケミコン

    EKY-100ELL332MK25S

    日本ケミコン
    989税込1,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)25寸法(mm)12.5×25電圧10Vdc直径(Φmm)12.5シリーズKY寿命8000h許容差±20%漏れ電流(μA)330RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールテクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)27リップル電流(mA)2230rms静電容量(μF)3300最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • ESMG350ELL102MK20S 日本ケミコン

    ESMG350ELL102MK20S

    日本ケミコン
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)12.5(Dia.)×20電圧35Vdc直径(Φmm)12.5高さ(mm)20シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.145静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • ELXS451VSN221MQ40S 日本ケミコン

    ELXS451VSN221MQ40S

    日本ケミコン
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)40寸法(mm)25.4(Dia.)×40電圧450Vdc直径(Φmm)25.4シリーズLXS寿命5000h許容差±20%誘電正接0.002漏れ電流(μA)<=3√CV@5分RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.2rms静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
  • Recom スイッチング電源 RECOM

    Recom スイッチング電源

    RECOM(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • コンデンサ 47000μF 40V dc KEMET

    コンデンサ 47000μF 40V dc

    KEMET
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:47000μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 80mm●高さ:80mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:17mΩアズワン品番65-7130-67
  • コンデンサ 47000μF 40V dc 1セット 36個入 KEMET

    コンデンサ 47000μF 40V dc 1セット 36個入

    KEMET
    86,980税込95,678
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    KEMET ALC80 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能 長寿命、+105 ℃ で最大 9,000 時間( VR、IR を適用) 高リプル電流 優れた耐サージ電圧
    仕様●入数:1トレイ(36個入り)●静電容量:47000μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 80mm●高さ:80mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●許容差:±20%アズワン品番65-7129-86