カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • 電磁弁・電動弁(2)
  • 自動車純正部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ポート数
使用流体
管接続口径
ねじの種類
Rp
ブランド
CKD・エスコ・MAZDA(マツダ)・BIGM(丸山製作所)・Vesrah・UNION(ユニオン産業)・KSフィルター・コガネイ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・チャンピオン・ALBA(アルバ)・YAMAHA(ヤマハ)・LPL
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4f110-06」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ

    CKD(3件のレビュー)
    ¥8,814税込¥9,695
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
    種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)

    CKD
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数5
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フユエルタンクコンプリート 4C6-F4110-19-33 YAMAHA(ヤマハ)

    フユエルタンクコンプリート 4C6-F4110-19-33

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4C6-F4110-10-33主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,990税込¥5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 電装ターミナルキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電装ターミナルキット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット(15点)
    当日出荷
    使用頻度の高い差込端子を中心に圧着工具とターミナルをプラスチックケースにセットしました。 オープンバレル端子/裸圧着端子(P・B)スリーブ用。 グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
    用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパーセット内容電装圧着工具 FK1A、ギボシ型端子M×20個、ギボシ型端子F×20個、110シリーズM×20個、110シリーズF×20個、250シリーズM×20個、250シリーズF×20個、クワ型端子Φ4mm×20個、クワ型端子Φ5mm×20個、110シリーズハウジング(4P)×2個、250シリーズハウジング(6P)×1個、絶縁被覆付圧着スリーブ×20個、絶縁キャップM×20個、絶縁キャップF×20個、ターミナルキットボックス(寸法244×207×29mm)×1個全長(mm)235(電装圧着工具)質量(g)900適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5セット数15適合サイズ(mm2)1.25・2(オープンバレル端子圧着歯口/差込端子)、1.25・2・5.5(裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着歯)、0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
  • イリジウムプラグ チャンピオン

    イリジウムプラグ

    チャンピオン(135件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
    交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • A4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    A4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    ¥8,113~税込¥8,924~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数5
  • 電磁弁 110シリーズ コガネイ

    電磁弁 110シリーズ

    コガネイ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.0C) エスコ

    AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.0C)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)200切替方式5方向規格4F110-06電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量2.0C
  • AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.0C) エスコ

    AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.0C)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)200切替方式5方向規格4F110-06電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量2.0C
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • プロテクター B (R) サイド (E110) MAZDA(マツダ)

    プロテクター B (R) サイド (E110)

    MAZDA(マツダ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクター A (R) サイド (E110) MAZDA(マツダ)

    プロテクター A (R) サイド (E110)

    MAZDA(マツダ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクター A (L) サイド (E110) MAZDA(マツダ)

    プロテクター A (L) サイド (E110)

    MAZDA(マツダ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクター B (L) サイド (E110) MAZDA(マツダ)

    プロテクター B (L) サイド (E110)

    MAZDA(マツダ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • クッション(R) フロント シート (1A06) MAZDA(マツダ)

    クッション(R) フロント シート (1A06)

    MAZDA(マツダ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • LEDトロピカル LPL

    LEDトロピカル

    LPL
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    従来のハロゲンライトを意識した円型デザイン。違和感なくLEDに変えられる。電源は単3形電池・NPFバッテリー・ACアダプターが使える高水準のVLGシリーズ。
  • ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥519税込¥571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X20部品名称ナベコネジ(+)図解NoVSA-310M カバー部品_No.10、SSA-α1001S 分水器部品_No.15、SSA-α1010 サイドカバー部品_No.13、SSA-α602 計器パネル-2部品_No.32、SSA-S1002 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.38、SSA-S1002(4)-1 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.38、SSA-S500 分水器 調圧弁部品_No.9、SSA-S602DXVT ボンネット部品_No.3、SSA-S1002(4) 分水器・調圧弁部品_No.8、SM-140A その他(2)部品_No.6、SSA-α1000ST 分水器部品_No.15、SSA-S602DXM ボンネット部品_No.3、SM-450A その他(2)部品_No.6、PCT-110 本体部品_No.35、SSA-S501 ラジエータ部品_No.27、SSA-F616(4)-1 ボンネット部品_No.3、SSA-α1001S ケイキパネル(2)部品_No.27、SSA-F616V ボンネット部品_No.3、SSA-α601 台車(ソウサパネル)部品_No.8など
  • ナベコネジ(+)M5X25(ISO) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M5X25(ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥259税込¥285
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X25(ISO)図解NoMB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、SSA-S500 ボンネット部品_No.4、SSA-F501 ボンネット部品_No.6、SSA-F610I 1991ネン ボンネット部品_No.6、SSA-F505 ボンネット部品_No.6、SSA-S500A ボンネット部品_No.4、MD3100T 本体部品_No.3、MBS3302 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、SSA-F610 ボンネット部品_No.6、SM-110T 立ち上がり部部品_No.18、SM-120T 立ち上がり部部品_No.18、SM-410T 立ち上がり部部品_No.18、SSA-F615M-2AD ボンネット部品_No.6、AB300-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、DB-S332 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.41、BSA-535 シリーズ オプション ソフトキャブン部品_No.19、SSA-F615 ボンネット部品_No.5、BC3300 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ナベコネジ(+)M5X25(ISO)_No.8、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.34、MK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、MD3100KT 本体部品_No.3、SSA-F610I 1994ネン ボンネット部品_No.6、BL4500HA-A 付属品部品_No.9、MS065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、MBS3302-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、GX-1500J 電装品部品_No.29、SSA-F611 ボンネット部品_No.6、SSA-F1010 ボンネット部品_No.3、SSA-F615DX ボンネット部品_No.6、MB2400M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M12X30-7T部品名称6カクボルト図解NoSSA-N550 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.24、SSA-F616MA リヤタイヤ部品_No.17、GB1001AD エンジン取付部品_No.15、SSA-N500 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.24、BSM-1270SLT(18) マストフレーム部品_No.2、SSA-S550 リヤアクスル部品_No.22、SSA-Z500-1 送風機 2部品_No.15、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(4)部品_No.7、SSA-R1000 ステアリング切替装置部品_No.51、BSM-1065SLT-20BA タワー部品_No.7、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(4)部品_No.7、SSA-F616 リヤタイヤ部品_No.17、SSA-F611 リヤアクスル(4)部品_No.7、SSA-S611VT リヤアクスル・リヤタイヤ 2015年6月~部品_No.65、SSA-α510-110 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.15、SSA-α604 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.18、SSA-F1010 フロントアクスル部品_No.60など
  • オイルフィルター ALBA(アルバ)

    オイルフィルター

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    9日以内出荷
    オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。