カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「4f310-08」の検索結果

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ
CKD(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷配線接続DIN端子箱種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥19,488~税込¥21,437~特価1個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)690切替方式5方向規格4F310-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量3.9C
AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)690切替方式5方向規格4F310-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量3.9C
個別配線マニホールド パイロット式防爆形 5ポート弁 セレックスバルブ M4F□□0Eシリーズ(部品)
CKD¥10,980~税込¥12,078~1個8日以内出荷種別部品ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
ナベコネジ(+) M6X16 SUS
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941セット(5個)8日以内出荷規格M6X16図解NoSSA-F615M-2AD 操作パネル部品_No.8、SSA-S551 ラジエータ部品_No.14、SSA-N500 ラジエータ部品_No.28、MD6000K 羽根車部品_No.8、SSA-F610I 1994ネン トランスミッション操作レバー部品_No.46、SSA-S602DXVT 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.28、SSA-S602DXM-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.27、SSA-S600DX 2001ネン 操作パネル部品_No.32、SSA-S1002(4)-1 分水器・調圧弁部品_No.52、MJI-310 計器パネル ヒューズボックス部品_No.25、SSA-F615 V 操作パネル部品_No.8、SSA-N500 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.18、SSA-S1000 トランスミッション-1部品_No.61、SSA-F505 操作パネル部品_No.8、SSA-N550 操作パネル・ヒューズボックス部品_No.18、SSA-Z500DX 送風機2部品_No.31、VSA-310M カバー部品_No.22など