カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 溶接用品(2)

「4kb310」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD(3件のレビュー)
12,925税込14,218特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ CKDパイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズCKD(1件のレビュー)
14,070税込15,477
1個
当日出荷から11日以内出荷
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)28最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇30℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
インバーターCO2/MAG溶接機YD-200RX1セット パナソニックコネクトインバーターCO2/MAG溶接機YD-200RX1セットパナソニックコネクト
569,800税込626,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)50適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW質量(kg)48制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60 共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替定格出力電流(A)DC200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×570機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)6.4以上(商用電源の場合)、12.8以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強電流調整範囲(A)(出力)DC30~200最高無負荷電圧(V)DC79定格出力電圧(V)DC25ヒューズ容量(A)30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力6.4kVA、6.0kW適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC10~25
インバーターCO2/MAG溶接機YD-350RX1セット パナソニックコネクトインバーターCO2/MAG溶接機YD-350RX1セットパナソニックコネクト(1件のレビュー)
569,800税込626,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)50適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW質量(kg)48制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60 共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替定格出力電流(A)DC350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×570機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)15.4以上(商用電源の場合)、30.8以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強電流調整範囲(A)(出力)DC50~350最高無負荷電圧(V)DC79定格出力電圧(V)DC36ヒューズ容量(A)40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力15.4kVA、14.7kW適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】8以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】8以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド パイロット式3・5ポート弁 M3KA・M4KA・M4KBシリーズ(部品)CKD
188税込207
1個
当日出荷から28日以内出荷
種別部品使用流体圧縮空気
パイロット式3・5ポート弁 3KA・4KA・4KBシリーズ(部品) CKDパイロット式3・5ポート弁 3KA・4KA・4KBシリーズ(部品)CKD
1,125税込1,238特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量6.30C) エスコAC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量6.30C)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB310-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-89流量6.3C
AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量6.30C) エスコAC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量6.30C)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁切替方式5方向規格4KB310-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-88流量6.3C
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C) エスコAC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁切替方式5方向規格4KB310-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-91流量6.3C
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C) エスコAC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB310-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-90流量6.3C
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB31) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB31)CKD
30,525税込33,578
1個
13日以内出荷から66日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気