カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(21)
    • 丸缶(6)
    • 角缶(5)
    • ペール缶(1)
  • 科学研究・開発用品(8)
    • 保存缶(4)
  • 塗料(556)
    • 多用途(61)
  • 鈑金・塗装(129)
  • 接着剤・補修材(86)
  • スプレー・オイル・グリス(26)
  • 溶接用品(19)
  • 保管用品(17)
  • 洗剤・除去剤(17)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 厨房用品(9)
  • 日用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 物流用品(6)
  • 防災用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(L)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4kg 缶」の検索結果

関連キーワード
952件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油性用丸缶 アサヒペン

    油性用丸缶

    アサヒペン(45件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷
    塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
    材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸缶手付 好川産業

    丸缶手付

    好川産業(14件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1缶
    当日出荷
    用途塗料、溶剤の保存に。
  • 金属角缶 アズワン

    金属角缶

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,376~税込¥1,514~
    1個
    当日出荷
  • 角缶 アズワン

    角缶

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥931~税込¥1,024~
    1個
    当日出荷
    材質本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
  • 油性用角缶 アサヒペン

    油性用角缶

    アサヒペン(17件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
    材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイコーペイント DNT(大日本塗料)

    タイコーペイント

    DNT(大日本塗料)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1缶(4kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    JIS K 5516 1種 規格品 合成樹脂塗料の光沢・耐候性・速乾性と一般調合ペイントの作業性の良さを併せ持つ。 鉛クリムフリー。塗りやすい。
    用途建築その他一般塗装用、屋内外の木部、金属部。合成樹脂調合ペイント。種別油性つやあり多目的塗料主な用途木、金属使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)5~15油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)3半硬化乾燥時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、耐候標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
  • 角缶 好川産業

    角缶

    好川産業(16件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1缶
    当日出荷から6日以内出荷
    用途塗料、溶剤の保存に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空き缶無地 インダストリーコーワ

    空き缶無地

    インダストリーコーワ(58件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
    用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
  • 金属缶 ケニス

    金属缶

    ケニス
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    材質ブリキ鋼板口径(Φmm)40
  • 空缶 ローヤル BeHAUS

    空缶 ローヤル

    BeHAUS(11件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
    用途中~大容量の保存容器に材質ブリキ
  • 空缶 天切手付 BeHAUS

    空缶 天切手付

    BeHAUS(1件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    塗装作業の必需品
    材質ブリキ高さ(mm)148質量(g)181容量(L)3最大外径(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸缶手なし 好川産業

    丸缶手なし

    好川産業(22件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1缶
    当日出荷
    用途塗料、溶剤の保存に。
  • 金属丸缶 アズワン

    金属丸缶

    アズワン
    ¥317~税込¥349~
    1個
    当日出荷
    材質ブリキ(すずメッキ鋼板)
  • ペール缶 インダストリーコーワ

    ペール缶

    インダストリーコーワ(17件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのにRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック アジテーターカバーエコS(ガロン缶用) ロックペイント

    ロック アジテーターカバーエコS(ガロン缶用)

    ロックペイント
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ロックペイント自動車補修用の塗料用アジテーテーターカバー3~4kg容量に使用します。 クランクハンドル(別売り)で、手動で攪拌することが出来ます。
    用途ステンレスシャフト 溶剤形塗料専用
  • 空缶 BeHAUS

    空缶

    BeHAUS(15件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
    用途各種保存容器に材質ブリキ
  • 手つき丸缶 アサヒペン

    手つき丸缶

    アサヒペン
    ¥479税込¥527
    1缶(1L)
    当日出荷
    蓋付きなので、塗料の乾燥やゴミの侵入を防ぎます。
    用途塗料の混合、一時保管に材質ブリキ(すずメッキ鋼板)容量(L)1
  • 空缶 ねじ口 BeHAUS

    空缶 ねじ口

    BeHAUS(12件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    ねじ式で確実にキャップできます。
    用途小~中容量の保存容器に材質ブリキ全長(mm)44全幅(mm)95中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8(SUS304) 目盛付深型キッチンポット SUGICO(スギコ)

    18-8(SUS304) 目盛付深型キッチンポット

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス18-8(SUS304)形状丸フタ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • nax アジテーターカバーN ニッぺ(日本ペイント)

    nax アジテーターカバーN

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(6個)
    10日以内出荷
    テフロン樹脂と特殊ナイロン樹脂を使ったプラスチック製です。 手動ハンドルでの撹拌も可能です。 4kg缶用、1kg缶用、0.5kg缶用の3種類あります。
    用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。 各種塗料のアジテーターカバーとして使用します。
  • ガソリン携行缶 縦型 モノタロウ

    ガソリン携行缶 縦型

    モノタロウ(118件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1缶
    当日出荷
    一時的なガソリンの携行に便利です。
    用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど質量(kg)4色緑材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板容量(L)20規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金板厚(mm)0.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)材質(ノズル)PE材質(パッキン)ゴム販売区分業務用
  • OSプライマーERS 小口4kg/缶 オバナヤ・セメンテックス

    OSプライマーERS 小口4kg/缶

    オバナヤ・セメンテックス
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(4kg)
    4日以内出荷
    浸透固化プライマー。コンクリート補修用エポキシ系2材型プライマー
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
  • 低臭 インテリア 水性塗料 STYLE DIYペンキ(缶タイプ) 4kg アクリルエマルションペイント・つやなし ニッペホームプロダクツ

    低臭 インテリア 水性塗料 STYLE DIYペンキ(缶タイプ) 4kg アクリルエマルションペイント・つやなし

    ニッペホームプロダクツ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個(4L)
    当日出荷
    インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。「マットフィニッシュ」・・・ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
    用途ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。浴室の壁や天井。(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)。窓枠、巾木などの木部。屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢など。成分アクリルエマルションペイン主な用途インテリアの壁や小物、ガーデニング材乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2使用場所室内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水性・耐久性塗り面積(1回塗り)(m2)28塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約16
  • 大きなキャスターの段差らくらく缶キャリー セイワ

    大きなキャスターの段差らくらく缶キャリー

    セイワ
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    段差に強い75mm径のキャスターを採用した「プラスチック缶・ペール缶運搬キャリーになります。大きなキャスターなので移動がらくらく。アダプター4個付き。最大積載重量80kg。適合プラスチック缶:底径255~260mm(付属のアダプターを取り付けて使用してください)。適合ペール缶:底径300mm(付属のアダプターを取り付けずに使用してください)
    用途プラスチック缶・ペール缶運搬キャリー付属品アダプター4個(プラスチック缶接続時に必要)トラスコ品番536-9880適合機種プラスチック缶(底外径ペール缶(底外径300mm材質PP樹脂+ガラス繊維、エラストマー樹脂、スチール幅(mm)400色ブラック高さ(mm)145奥行(mm)400直径(mm)400
  • エポローバルシンナー 14kg缶 ローバル

    エポローバルシンナー 14kg缶

    ローバル
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶(14kg)
    翌々日出荷
    エポローバル専用のシンナーです。
    トラスコ品番118-2408危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15.2LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • FORPRO弱溶剤形ウレタン塗料 4kg ニッペホームプロダクツ

    FORPRO弱溶剤形ウレタン塗料 4kg

    ニッペホームプロダクツ
    ¥10,980税込¥12,078
    1缶
    当日出荷
    屋内外で使用できる弱溶剤系つやあり塗料です。
    用途建築物屋内外の各種素材:コンクリート、モルタル、ALCパネル、鉄部、木部、アルミ、ステンレス、FRP、硬質塩ビ、亜鉛めっき面など。トラスコ品番662-7400色白主な用途コンクリート、モルタル、ALCパネル、鉄部、木部、アルミ、ステンレス、FRP、硬質塩ビ、亜鉛めっき面塗布面積(m2)約13標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約3以上(23℃時)乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間
  • [EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー エスコ

    [EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー

    エスコ
    ¥21,300税込¥23,430
    1台
    翌日出荷
    。ペール缶を移動させるキャリーになります。
    仕様●サイズ:367mm×367mm●材質:アルミ●耐荷重:20kg●車輪径:Φ50mm●20Lペール缶専用●4つ全てキャスターにストッパー付
  • #98106 田野井ペースト・HD 塩素フリー品 4kg TDT(田野井)

    #98106 田野井ペースト・HD 塩素フリー品 4kg

    TDT(田野井)
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(4kg)
    翌々日出荷
    熱による液ダレも少なく深穴に対応可能です。塩素フリーで非危険物です。加工熱で液状となり刃先を保護し摩擦を大幅に軽減させ工具寿命向上を図ります。小径から大径まで広範囲に適用可能で、特に低速加工で効果を発揮します。
    用途難削材のタップ、ドリル、リーマ、ねじ切り加工等容量(kg)4適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計無) WOLF'S HEAD

    ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計無)

    WOLF'S HEAD
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌々日出荷
    流量計無。金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
    用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。仕様(オイル粘度)0~♯100質量(kg)約4(ペール缶除く)径(Φmm)(タイヤ)150全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイルホース長さ(m)1.5吐出量(mL)約65/ストローク危険物の類別非危険物
  • FORPRO水性シリコン塗料 4kg ニッペホームプロダクツ

    FORPRO水性シリコン塗料 4kg

    ニッペホームプロダクツ
    ¥8,198税込¥9,018
    1缶
    4日以内出荷
    屋外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料です。
    用途外壁用。トラスコ品番662-7268色白主な用途外カベ塗布面積(m2)約14標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約3以上(23℃時)乾燥時間夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間
  • 18-8角型二重食缶(内蓋付) SUGICO(スギコ)

    18-8角型二重食缶(内蓋付)

    SUGICO(スギコ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
  • ペースト(組立用) モリペーストH 4kg SUMICO(住鉱潤滑剤)

    ペースト(組立用) モリペーストH 4kg

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥49,980税込¥54,978
    1缶(4kg)
    4日以内出荷
    トラスコ品番868-2943容量(kg)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し4×4段 大阪製罐

    重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し4×4段

    大阪製罐
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    5日以内出荷
    ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。全段の引き出しがロックされるオールロック機構付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
    付属品引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚仕様ラッチ機構、ダブルサスペンション機構、フルストロークトラスコ品番457-1916材質スチール質量(kg)176高さ(mm)1281奥行(mm)557間口(mm)811均等荷重(kg)200最大積載量(kg)1500荷姿完成品引出し組合せ(DX100)4、(DX150)-、(DX200)4色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×1281
  • 中量キャビネット7型 最大積載量1000kg 引出し4×4段 大阪製罐

    中量キャビネット7型 最大積載量1000kg 引出し4×4段

    大阪製罐
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    5日以内出荷
    ラッチ機構付きです。引き出し1段毎に自動ロック装置付きで不意な飛び出しを防止します。
    付属品引出し1枚につきパーテーション3枚、デバイダー8枚。トラスコ品番457-1401均等荷重(kg)100荷姿完成品引出し組合せ(7D100)4、(7D150)4、(7D200)-鍵シリンダ錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)793×557×1081
  • 中量キャビネット7型 最大積載量1200kg 引出し4×3段 大阪製罐

    中量キャビネット7型 最大積載量1200kg 引出し4×3段

    大阪製罐
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    5日以内出荷
    ラッチ機構付きです。引き出し1段毎に自動ロック装置付きで不意な飛び出しを防止します。
    付属品引出し1枚につきパーテーション3枚、デバイダー8枚。トラスコ品番457-1576均等荷重(kg)100荷姿完成品引出し組合せ(7D100)-、(7D150)4、(7D200)3鍵シリンダ錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)793×557×1281
  • 重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し4×4×1段 大阪製罐

    重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し4×4×1段

    大阪製罐
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    5日以内出荷
    ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。全段の引き出しがロックされるオールロック機構付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
    付属品引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚仕様ラッチ機構、ダブルサスペンション機構、フルストロークトラスコ品番457-1924材質スチール質量(kg)189高さ(mm)1281奥行(mm)557間口(mm)811均等荷重(kg)200引出し数9最大積載量(kg)1500荷姿完成品引出し組合せ(DX100)4、(DX150)4、(DX200)1色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×1281
  • FORPRO水性内装・軒天用塗料 4kg ニッペホームプロダクツ

    FORPRO水性内装・軒天用塗料 4kg

    ニッペホームプロダクツ
    ¥7,998税込¥8,798
    1缶
    4日以内出荷
    屋内外で使用できる水性つや消し塗料です。
    用途内装用・屋外軒天井用。トラスコ品番662-7272色白主な用途内装、屋外軒天井塗布面積(m2)約15標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約2以上(23℃時)乾燥時間夏(30℃):約1時間、冬(10℃):約2時間
  • 中量キャビネット7型 最大積載量1200kg 引出し4×4×1段 大阪製罐

    中量キャビネット7型 最大積載量1200kg 引出し4×4×1段

    大阪製罐
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    5日以内出荷
    ラッチ機構付きです。引き出し1段毎に自動ロック装置付きで不意な飛び出しを防止します。
    付属品引出し1枚につきパーテーション3枚、デバイダー8枚。トラスコ品番457-1509均等荷重(kg)100荷姿完成品引出し組合せ(7D100)4、(7D150)4、(7D200)1鍵シリンダ錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)793×557×1281
  • 重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し4×3段 大阪製罐

    重量キャビネットDX型 最大積載量1500kg 引出し4×3段

    大阪製罐
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    5日以内出荷
    ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。全段の引き出しがロックされるオールロック機構付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
    付属品引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚仕様ラッチ機構、ダブルサスペンション機構、フルストロークトラスコ品番457-2009材質スチール質量(kg)167高さ(mm)1281奥行(mm)557間口(mm)811均等荷重(kg)200引出し数7最大積載量(kg)1500荷姿完成品引出し組合せ(DX100)-、(DX150)4、(DX200)3色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×1281
  • 中量キャビネット7型 最大積載量1000kg 引出し4×2段 大阪製罐

    中量キャビネット7型 最大積載量1000kg 引出し4×2段

    大阪製罐
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    5日以内出荷
    ラッチ機構付きです。引き出し1段毎に自動ロック装置付きで不意な飛び出しを防止します。
    付属品引出し1枚につきパーテーション3枚、デバイダー8枚。トラスコ品番457-1444均等荷重(kg)100荷姿完成品引出し組合せ(7D100)-、(7D150)4、(7D200)2鍵シリンダ錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)793×557×1081
関連キーワード
...
4kg 缶特集