カテゴリ
- 作業工具(73)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 電気材料(17)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(2)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定用品(2)
- 物流用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(41)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(20)
- KTC(14)
- エスコ(11)
- SIGNET(シグネット)(9)
- 倉茂電工(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- ベッセル(5)
- DEEN(5)
- スーパーツール(4)
- SK11(4)
- オーナンバ(3)
- 大電(3)
- Autobahn(3)
- Wera(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- FPC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「4sq-10」の検索結果

DNMR300用1/4SQスタッド10個入り
DEEN¥791税込¥8701セット5日以内出荷マグネット式ダブルレールホルダー用のクリップです。10個入り差込角(sq.)6.35[1/4]クリップ数10
DEEN.J アルミソケットホルダー300mm 1/4sq 10pcs用
DEEN¥2,700税込¥2,9701個5日以内出荷アルミレールのソケットホルダーです。全長(mm)300差込角(sq.)1/4sq用スタッド数10
プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ)
MAC8(マックエイト)¥10,980税込¥12,0781袋(100個)当日出荷から5日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM4
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)
MAC8(マックエイト)¥44,980税込¥49,4781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
キャブタイヤ WCT
富士電線工業(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781巻当日出荷から25日以内出荷軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。用途導線用天然ゴムシースケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
スクエア両頭ビット A14SQ
ベッセル(1件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2本)当日出荷から4日以内出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 四角ネジに対応。 ビットがネジにかみこまない特殊形状。チャックの入り口でビットを支持するのでビットの着脱がスムーズです。用途根太・筋かい金物・サッシなどの四角穴ネジ
ビニソフトVCT222
倉茂電工¥229,800~税込¥252,780~1本(100m)翌々日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れたVCTです。用途汎用機器への配線に。長さ(m)100定格電圧(V)600材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻材質(導体)軟銅集合線
ハイプレンVCT531XX
倉茂電工¥149,800~税込¥164,780~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。用途電気機器内外への配線用。仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シース色黒撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
FOプレンVCT360SB
倉茂電工¥929,800税込¥1,022,7801本(100m)3日以内出荷耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。用途油環境下での配線に。種類産業機械用ケーブル長さ(m)100定格電圧(V)600材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
S Series(SS5Y5-10SQ4E)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手入力ブロック連数(4) 4連
S Series(SS5Y5-10SQ4C)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(C) PNP入力 & M8 4点入力DINレール(-) 標準ポート管接続口径【A・B】(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手入力ブロック連数(4) 4連
S Series(SS5Y5-10SQ4B)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(B) PNP入力 & M12 4点入力ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手入力ブロック連数(4) 4連
S Series(SS5Y5-10SQ4A)
SMC¥92,980税込¥102,2781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数2SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(A) PNP入力 & M12 2点入力入力ブロック連数(4) 4連
S Series(SS5Y3-10SQ4F)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(F)両側入力ブロック連数(4)4連
S Series(SS5Y7-10SQ4A)
SMC¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数2SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(A) PNP入力 & M12 2点入力入力ブロック連数(4) 4連
S Series(SS5Y3-10SQ4E)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(E)NPN入力&M124点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B)両側入力ブロック連数(4)4連
Cリング 3/4"(19mm)SQ.17mm~46mm用セット 10ヶ組+プラー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷3/4"(19mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。適合3/4"(19mm)sq.インパクトソケット用セット内容Cリング×10個、プラー×1個RoHS指令(10物質対応)対応
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
電動スリムラチェットセット
ベッセル¥18,290税込¥20,1191セット当日出荷60枚ギア送り角6度の電動ラチェット。細やかな動きで狭い場所での作業に最適。無負荷回転数400rpmでスピーディに作業が可能。ビットの差込で正逆回転の切り替えが可能。電動時に1N・mのトルクがかかると自動で停止。手動で最大60N・mまで締付可能。付属のアダプターを使用すれば9.5sqのソケット類も使用可能。ケース付きで持ち運びに便利。セット内容●プラスビット:1/2/3●マイナスビット:4/6●トルクスビット:10H/15H/20H/25H/27H/30H/40H●六角ビット:2/2.5/3/4/5/6●ソケット:8/10/12/13/14/16/17/18/19●エクステンションバー×2●ユニバーサルジョイント×1●9.5sq変換アダプター●充電ケーブル●キャリングケース全長(mm)215サイズ個装(mm)268×223×70質量(g)302最大トルク(N・m)電動:1 手動:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])400使用時間(分)約50頭部厚(mm)15充電時間(分)約90ヘッド幅(mm)25
スリムラチェットDVセット
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷携帯に便利なコンパクトケースに27アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。用途狭い場所でのネジやボルトの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 6.35sq.ソケット(5.5・7・8・10・12・13mm) / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm) / トルクスネジ用(T10・T15・T20・T25・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
整備工具セット 9.5sq
SK11(3件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781セット(133点組)欠品中入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。用途各種メンテナンス作業。
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1巻当日出荷から25日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色黒
Cリング3/4"(19mm)SQ.47mm~70mm、 1"(25.4mm)SQ.17mm~46mm用セット 小 10ヶ組+プラー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,898税込¥3,1881個欠品中3/4"(19mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。セット内容Cリング×10個、プーラー×1個
ソケットレンチセット
E-Value(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(40点組)当日出荷ラチェットハンドルは72山ギアを採用。また、ソケットサイズは5.5mm~19mmまでフルサイズ対応(ミリ)です。ディープソケットはエクステンションバーを使用せずにダイレクトに深い所に使えるだけでなく、持っているだけでカッコイイ!セット内容6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・9mm)、9.5sqソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、9.5sqディープソケット(10・12・13・14・17mm)、9.5sqラチェットハンドル、9.5sqユニバーサルジョイント、9.5sqエクステンションバー(75・150mm)、ソケットアダプター(凹9.5mm×凸6.35mm)、ビットアダプター、6.35sqドライバーハンドル、クロスビット(No.1・2・3)、マイナスビット6mm、六角ビット(2.5・3・4・5・6mm)、トルクスビット(T10H・T15H・T20H)材質クロームバナジウム質量(kg)2.44表面処理クロームメッキセット商品数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×150×145ソケット内容(mm)【6.35sq】5、5.5、6、7、8、9【9.5sq】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19【9.5sqディープ】10、12、13、14、17
22SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット
ONE GAIN(ワンゲイン)(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ22SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R22-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットアダプター
SIGNET(シグネット)¥299税込¥3291個当日出荷10mmのギアレンチに装着することで、1/4インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。寸法(mm)ギアレンチ側10、ソケット側1/4インチSQ
プロ用デラックス工具セット
スーパーツール(4件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781セット(62点組)当日出荷引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
油圧圧着ペンチ
マリンテック¥6,898税込¥7,5881式当日出荷油圧式なので軽い力でラクラク圧着!。専用アタッチメントで様々な端子の圧着が可能!。太径や多芯ケーブルなど、あらゆるケーブルサイズに対応!。最大6tの油圧式の圧着力でしっかりと圧着。同性能の油圧ペンチよりコンパクトで持ち運びしやすいケース付き仕様【圧着方式】油圧式、【圧着範囲】銅端子:6~70SQ/アルミ端子:4~50SQ材質スチール製・絶縁ハンドル付き寸法(mm)310×100×70質量(kg)1.8(本体のみ)最大出力6t最大ストローク(mm)10アタッチメント9種類(4/6/8/10/16/25/35/50/70SQ)
ハンズフリー・プローブシステム
sensepeek¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から6日以内出荷ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)0.5
ビットセット
DEEN¥7,264税込¥7,9901セット当日出荷専用メタルケースに各種ビットが整然と収納されたビットセットです。 プラスマイナス、HEXやTORXの主要サイズが入っているので、工具箱に入れておくと安心です。 専用ケースに収納されているため簡易的な車載用の工具セットとしても人気のアイテムです。 また、欧州家具などによく使われているポジドライブや、玩具によく使われている三角ネジ用が入っているので、ご家庭に1セットあると便利な内容です。ケース寸法(mm)130×80×30