カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- カプラー(6)
- 切削工具(48)
- 物流用品(15)
- 清掃用品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自転車部品(2)
- 制御機器(1)
- 日用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ねじ径
取り付け形状
ブランド
日東工器・BIGM(丸山製作所)・RIDEA・Texas Instruments・TRUSCO・サンワダイレクト・ジーエルサイエンス・タンガロイ・テルトニカ・ネットワークス・フルテック・京セラ

TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器(3件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用)
日東工器¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から4日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から翌々日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
レバーロックカプラ LD型 ソケット
日東工器¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から8日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
TSPカプラ ボールバルブ付
日東工器¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から翌々日出荷TSPカプラとボールバルブを一体化。 接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を防止するスリーブロック機構を装備。用途低圧用材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、空気、ガス使用温度範囲(℃)-5~+120取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)【カプラ部】ふっ素ゴム、【ボールバルブ部】ふっ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
80°菱形 ネガチップ T9215
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°
80°菱形 ネガチップ T9225
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種鋼
チップ TNMG-TSF
タンガロイ¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ切削
チップ CNMG-TSF
タンガロイ¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ切削
チップ VNMG-TSF
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WNMG-TSF
タンガロイ¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
55°菱形 ネガチップ T9225
タンガロイ¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種鋼
55°菱形 ネガチップ T9215
タンガロイ¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°
80°菱形 ネガチップ AH120
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ NS9530
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ GT9530
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。用途被削材:鋼、鋳鉄。コーティングPVD適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T9205
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。用途旋削加工用。内接円(mm)12.7厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ T9205
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。用途旋削加工用。内接円(mm)12.7厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T9235
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。内接円(mm)12.7穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ネガチップ T9225
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼チップ形状正方形
80°菱形 ネガチップ NS9530
タンガロイ¥9,398税込¥10,3381箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ネガチップ GT9530
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番706-2745材質サーメット+PVDコーティング切刃長さ(mm)12.7内接円(mm)12.7コーナーR(mm)0.4適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状正方形厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ GT9530
タンガロイ¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷から9日以内出荷仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット+PVDコーティング切刃長さ(mm)L:12.9内接円(mm)12.7コーティングPVD適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT-TSF
タンガロイ¥6,898~税込¥7,588~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT-TSF
タンガロイ¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBMT-TSF
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-TSF
タンガロイ¥7,598~税込¥8,358~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-TSF
タンガロイ¥6,698~税込¥7,368~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-TSF
タンガロイ¥6,898~税込¥7,588~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CPMT-TSF
タンガロイ¥6,698~税込¥7,368~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら