カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
    • バラ釘(13)
    • シート連結釘(1)
    • コンクリート用アンカー(2)
  • 農業・園芸資材(3)
    • ネット・シート・マルチ固定具(3)
  • 建築金物(1)
    • くぎ・金物用ビス(1)
  • 電気材料(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
ブランド
ノーブランド・アマテイ・TRUSCO・MAX(マックス)[事務用品・工具]・マツモト・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本ワイドクロス・若井産業・KN村田産業・KNフジニッテイ・ELPA・未来工業・ヤヨイ化学・YAMAZEN(山善)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5寸釘」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
559税込615
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド丸釘(鉄/ユニクロ)ノーブランド(11件のレビュー)
499税込549
1パック(950本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
ユニクロメッキ丸釘 TRUSCOユニクロメッキ丸釘TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(120本)ほか
当日出荷
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキシルバー頭部布目胴部ストレート
丸釘 ノーブランド丸釘ノーブランド(5件のレビュー)
149税込164
1パック
当日出荷
番手#18長さ(mm)16太さ(Φmm)1.21材質質量(g)約40仕上生地入数約220本
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(10本)ほか
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
大頭釘 日本ワイドクロス大頭釘日本ワイドクロス(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1ケース(1000本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
防草シートを地面へ固定する金具です。
頭部径(Φmm)16材質スチール
鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業鉄 丸釘(1kg箱)若井産業(1件のレビュー)
699税込769
1箱(1kg)
当日出荷
材質
防草シート・芝押え釘 大頭釘 マツモト防草シート・芝押え釘 大頭釘マツモト(4件のレビュー)
359税込395
1箱(20個)ほか
翌々日出荷
材質スチール頭部径(Φmm)15胴径(Φmm)5
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
389税込428
1袋(400g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
JIS鉄丸釘 5K アマテイJIS鉄丸釘 5Kアマテイ
2,498税込2,748
1箱(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(3kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
コンクリート釘 アマテイコンクリート釘アマテイ(25件のレビュー)
359税込395
1箱(500g)ほか
当日出荷
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質仕上光沢メッキ頭部平頭
(W)鉄 丸釘 若井産業(W)鉄 丸釘若井産業(1件のレビュー)
1,934税込2,127
1箱(4kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途木材
スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCOスクリュー釘(ユニクロム)TRUSCO(6件のレビュー)
669税込736
1パック(12本)ほか
当日出荷
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
プラシート連結釘 FCP-T3 MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘 FCP-T3MAX(マックス)[事務用品・工具]
6,990税込7,689
1箱(200本×40巻)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
頭部径(Φmm)5.0ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83連結方式プラシート連結胴部形状普通適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉
太めくぎ ノーブランド太めくぎノーブランド(3件のレビュー)
759税込835
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
材質STEEL 鉄(記号Q235LL)
ステップル 1/2 ELPAステップル 1/2ELPA(4件のレビュー)
198税込218
1パック(50個)
当日出荷
材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:5.0mm 適合配線:チャイムコード 入数:50 カラー:ホワイト
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
ひな壇 ディスプレイラック 3段 YAMAZEN(山善)ひな壇 ディスプレイラック 3段YAMAZEN(山善)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
細かなアイテムを並べて飾れるディスプレイアイテム3段の雛壇式で、カプセルトイやアクリルスタンドなど小物を飾るのに最適組立てにはネジ・釘なく、付属の木工ボンドで固定するカンタン構造本棚やカラーボックスにも置けるコンパクトサイズ棚板内寸:奥行8.5(最上段のみ9)cm段差約5cm床から各段までの高さ:(下から)5、10、15cm背面化粧あり工具不要(素手のみで組み立て可能)
用途グッズなどの収納に。ディスプレイラック 推し活 収納 棚 ラック シェルフ 展示台 ディスプレイスタンド 飾り棚 ディスプレイラック 陳列台 陳列棚 組み立て簡単 推し ぬい ぬいぐるみ アクスタ アクリルスタンド材質プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×26×15組立時間約10-20分取扱説明書(0.58MB)
2×4工法用釘 アマテイ2×4工法用釘アマテイ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に材質先端角先頭部平頭胴部スムース
コンクリート釘 KNフジニッテイコンクリート釘KNフジニッテイ(4件のレビュー)
448税込493
1箱(265本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。表面処理ユニクローム材質硬鋼線材
2×4工法用釘 KN村田産業2×4工法用釘KN村田産業
9,198税込10,118
1箱(25kg)ほか
5日以内出荷
用途枠組壁工法(2×4工法)専用材質軟鋼線材胴部形状スムース
ステップル4号 ELPAステップル4号ELPA
303税込333
1個
翌々日出荷
材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・クッション部 ポリエチレン 内寸:6.8mm 適合配線:通信線、アンテナ線 5C 入数:20
CPエンドカバーPF管用 未来工業CPエンドカバーPF管用未来工業
2,898税込3,188
1セット(10個)
翌々日出荷
CD管・PF管エンドカバーにねじなしカップリングをドッキング! 型枠を取り外した後、 薄鋼電線管が直接(曲げずに)接続できます。
適合釘N45(1寸5分)、N50(1寸6分)
ケーブルステップル ELPAケーブルステップルELPA
207税込228
1個
3日以内出荷
材質: ・釘部:スチール・亜鉛メッキ ・クリップ部:ポリエチレン使用温度範囲:-40~70℃内寸:5.3×12.5mm入数:5個
クロス施工おすすめセットⅥ ヤヨイ化学クロス施工おすすめセットⅥヤヨイ化学
67,980税込74,778
1セット
8日以内出荷
クロス施工に必要な商品を選定したおすすめセットです。
セット内容ミスターツールバッグMB410、マルチカラーサポーター付ベルト、カンガルーワイド(10枚入)、素顔がキレイ二代目(12個入)CoRe一番(5枚入)、ハンドサンダーホワイトグリップホワイト、ジャストサイズペーパー#80(50枚入)、釘パッチンパテラックシルバー120mm(4寸相当)、パテラックシルバー180mm(6寸相当)、パテラックシルバー240mm(8寸相当)ステン付パテ盛板L、カキマゼベラLS、スムーサー200mm、ステン角ベラ小、ツノベラ二刀流ブルー、NEWPC柄糊刷毛5寸マルチカラーバッグ、ユニットブラシクリア一行穴アキ9寸、ダスター刷毛、クロスローラーニューライト35Φ×40mmクロスローラーウレタン35Φ×60mm、スポンジ袋大、オルファカッター特専ロング2本、オルファ替刃BBL50K(50枚入×10)YAYOIスーパークロスカット、木製定規ぴたまる300mm、ヤヨイコメット300、植込ブラシ二行穴アキ9寸