カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6,078)
- 切削工具(3,392)
- 制御機器(2,584)
- 作業工具(1,991)
- 機構部品(1,119)
- メカニカル部品(1,052)
- 電気材料(795)
- 物流用品(422)
- 測定用品(358)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(348)
- 建築金物(334)
- 配管・水廻り設備部材(283)
- パソコン/周辺機器(277)
- 油圧機器・油圧ホース(262)
- 研磨材(260)
- 科学研究・開発用品(257)
- FA担当者のオススメ新商品(249)
- バイク部品(234)
- 空調・照明・電設資材(180)
- 建材・エクステリア(144)
- 船舶用品・漁業資材(114)
- 塗装・養生・内装用品(85)
- 事務用品(85)
- 医療(83)
- ポンプ・送風機・電熱機器(81)
- 農業機械(71)
- 厨房用品(69)
- 家電(67)
- 梱包用品(66)
- 学童・教育用品(65)
- 電動工具(64)
- バイク純正部品(63)
- 防犯用品(50)
- 店舗什器・備品(47)
- オフィス家具(42)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(36)
- 溶接用品(36)
- 農業・園芸資材(32)
- 縫製用品(32)
- 保管用品(31)
- 自動車補修部品(30)
- テープ(28)
- 安全用品(27)
- 空圧工具(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
- 清掃用品(21)
- バッテリー・電装(21)
- 自転車部品(21)
- 防災用品(19)
- 整備工具・収納(17)
- 卓上消耗品(15)
- 測量用品(土木/建設)(15)
- 安全保護具(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 介護用品(13)
- 測定関連サービス(12)
- カー用品(12)
- クリーンルーム用品(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 農具(10)
- 安全標識(9)
- 救急・衛生(9)
- 自動車純正部品(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(5)
- タイヤ・足回り(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 理美容(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 洗車・清掃(2)
- 手袋(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(114)
- IKO(日本トムソン)(149)
- MICROCHIP(394)
- NACHI(不二越)(175)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(231)
- OSG(オーエスジー)(268)
- RS PRO(396)
- TRUSCO(399)
- Wera(176)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(162)
- イマオコーポレーション(148)
- エスコ(857)
- グーリング(191)
- タンガロイ(157)
- 三木プーリ(158)
- 八幡ねじ(145)
- 大阪魂(4,842)
- 岩田製作所(181)
- 水本機械製作所(139)
- 清水製作所[継手](178)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

スーパーピッチ5.5mm
リングスター(41件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。 家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。 取り出しやすい4面アール加工です。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!材質コーポリマー色クリア
スーパーピッチ5.5mm L&R
リングスター(8件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷業界初!左右どちらからでも開閉可能 ワンバックルでクイックオープン フタ部取り外し可能(省スペース設計) 日本製。仕様どっちもオープン、フタ取外しOK、四方アール付材質ポリプロピレン高さ(mm)40材質(本体)ポリプロピレンピッチ(mm)5.5材質(フタ)ポリプロピレン入数40RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)33
5.5mm ナットセッター
エスコ¥1,730税込¥1,9031本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです全長(mm)60質量(g)16先端サイズ5.5外径(Φmm)8.8差込角対辺(mm)1/4"(6.35)
USAG コンビネーションレンチ5.5mm
USAG¥1,298税込¥1,4281本当日出荷狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。全長(mm)115スパナ厚さ(mm)3.8
5.5mm 精密ナットドライバー
エスコ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷エスコ品番EA550MG-5.5種類精密ドライバー/ナットドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角軸 波板ドリル 5.5mm
若井産業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ポリカ・塩ビ・FRP・ガラスネット入り波板の穴あけに使用可能。*鋼板には使用できません。インパクトドライバ・電動ドライバ対応。六角軸タイプで、5枚重ねて穴あけが可能。先端部が透明で、ねらいがつけやすい。フィットガイドが正確な穴あけをサポート用途ポリカ波板の各種フック用穴あけに(キリ穴Φ5.5mm)
波板キリ 5.5mm
若井産業¥1,098税込¥1,2081本当日出荷手動式なので、高い所や電源がない場所の作業がしやすい。使用していない時、ガイド部分がキリを保護。握りやすく、力の入れやすいグリップ形状を採用。穴をあけやすいように鋭角キリを採用。先端部分が半透明で、キリのねらいをつけやすい用途ポリカ波板の各種フック用穴あけに(キリ穴Φ5.5mm)
ASH ライツールコンビネーションスパナ5.5MM
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥819税込¥9011丁当日出荷めがね柄部の曲がり角度12度です。JIS規格品です。トラスコ品番364-1619全長(mm)99質量(g)11二面幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
5.5mm 絶縁ナットドライバー
エスコ¥3,510税込¥3,8611個翌日出荷エスコ品番EA565BC-5.5種類電工ドライバー/ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドリルビット 5.5mm 222AT55
FACOM¥1,298税込¥1,4281個当日出荷800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金に対応しています。用途ドリルビット質量(g)15
樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:5.5mmタイプ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から翌々日出荷世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。材質ポリプロピレン樹脂厚さ(mm)5.5色ナチュラル使用温度範囲(℃)0~45![5.5mm [ノンスパーク]ナットドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558642-180824-02.jpg)
5.5mm [ノンスパーク]ナットドライバー
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷エスコ品番EA642HV-5.5種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイッチ付きDC中継ケーブル 5.5mm×2.1mm ACアダプター用
bitstrong(ビットストロング)¥549~税込¥604~1個当日出荷から7日以内出荷・本製品は、ACアダプターとDC電源機器の間に接続するだけで、電源のON/OFF操作が可能になるスイッチ付きの中継ケーブルです。・ケーブルの途中にはインライン型のロッカースイッチを搭載しており、電源プラグを抜かずにワンタッチで電源の切り替えが行えます。・5.5mm×2.1mmのストレート型オス-メス端子を採用しており、さまざまなDC電源機器に対応します。・配線作業や工具は不要で、既存のACアダプターを接続するだけで使用可能。スイッチひとつで簡単に電源管理が行え、頻繁な抜き差しによる接触不良のリスク軽減にもつながります。・ケーブルはUL2464準拠のAWG20(約0.5sq)を使用しており、電圧降下を抑えた安定した電源供給が可能です。・長さは約20cm(0.2m)で、中継ケーブルとしての取り回しにも優れ、省スペース設置にも最適です。用途・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。・小型DC電源機器の簡易スイッチ化に最適です。・使用例:ACアダプターの出力側や、防犯カメラやWi-Fiルーターの手動電源管理、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線、ラズベリーパイなどの実験機器への使用など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300許容電流(A)約1程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3サイズ(mm)0.2mプラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])24(約0.2sq)
2.0x0.23/ 5.5mm 押しスプリング(ステンレス)
エスコ¥505税込¥5561パック(5本)当日出荷仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-3材質SUS304高さ(mm)5.5線径(Φmm)0.23外径(Φmm)2端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.579許容荷重(N)1.42巻方向右密着高さ(mm)2.4許容荷重時高さ(mm)3.04
水分検出試験紙 5.5mm×4.57m
TOHO(トーホー)¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷非極性溶媒・物の表面・ガソリンなどに水分が含まれているか検出するのに適しています。水分を検出するとラベンダー色に変化します。長さ(mm)4.57m幅(mm)5.5アズワン品番3-9340-01
5.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
エスコ¥969税込¥1,0661本当日出荷用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。材質HSS(ハイス)全長(mm)110刃先径(Φmm)5.5アズワン品番64-2271-84六角シャンク径(Φmm)6.35
両端プラグ付DCコード(外径5.5mm内径2.1mm-外径5.5mm内径2.5mm)
カモン¥269税込¥2961本当日出荷両端DCプラグ付きケーブル。異径変換DC2.1Φ-DC2.5Φ用途機器の電源の接続ケーブル長(m)1.5プラグ【片側プラグ】外径Φ5.5 / 内径Φ2.5・外径Φ5.5 / 内径Φ2.1RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーソケットー5.5MM
Pro-Auto¥229税込¥2521個翌々日出荷トラスコ品番774-6113寸法(mm)[[(-)]]5.5全長(mm)25質量(g)10差込角(mm)6.35先端形状-本数1差込角対辺(mm)6.35刃先幅寸法(mm)5.5両頭機能片頭
DC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mm
bitstrong(ビットストロング)¥798~税込¥878~1個当日出荷から7日以内出荷・DC5.5×2.1mm(外径5.5mm/内径2.1mm)対応の分岐ケーブルです。1つのACアダプターから複数の機器へ一括で電源を供給できます。・DCプラグ(オス)-DCジャック(メス)構成。分岐数は2/3/4/5のバリエーションをご用意。・DC電源をまとめて分配できるため、配線が整理され、省スペース化に貢献します。・ケーブルはジャック側にAWG20、分岐側にAWG22を使用。太めの導体により電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。 。・電流は3A以下(ケーブル全体の合計)でのご使用を推奨します。用途・利用例:。 ・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電。 ・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能。 ・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配。 ・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚)
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1箱(10枚)当日出荷研削スピードに特化用途1枚でビード除去から面取りまで粒度#36厚さ(mm)4.2
1/4"sqx5.5mm ソケット(ZYKLOP)
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです全長(mm)18対辺(mm)5.5外径(Φmm)8.2
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






















![5.5mm [ノンスパーク]ナットドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03558642-180824-02.jpg)












![1/4"DRx5.5mm [-]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64572166-210430-02.jpg)




![3/8"sqx5.5mm[-]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50156803-170327-02.jpg)


![3/8"sqx5.5mm [-]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50038467-180216-02.jpg)