カテゴリ
- 制御機器(3,981)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,681)
- 農業機械(1,610)
- メカニカル部品(1,295)
- 自動車純正部品(982)
- 油圧機器・油圧ホース(923)
- バイク純正部品(754)
- 配管・水廻り設備部材(418)
- 測定用品(399)
- 切削工具(367)
- 科学研究・開発用品(337)
- FA担当者のオススメ新商品(335)
- トラック純正部品(317)
- 建築金物(278)
- 溶接用品(274)
- パソコン/周辺機器(246)
- 機構部品(231)
- 電気材料(211)
- 空調・照明・電設資材(194)
- バイク部品(129)
- 作業工具(101)
- 家電(78)
- 自動車補修部品(66)
- 防犯用品(60)
- 医療(57)
- 事務用品(53)
- 印刷用紙/インク/印刷機(47)
- バッテリー・電装(44)
- 学童・教育用品(41)
- 物流用品(39)
- 厨房用品(37)
- 船舶用品・漁業資材(36)
- オフィス家具(35)
- 作業服(35)
- 電動工具(35)
- 防災用品(33)
- 店舗什器・備品(28)
- 建材・エクステリア(27)
- 梱包用品(25)
- 鈑金・塗装(24)
- 空圧工具(21)
- 保管用品(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- 整備工具・収納(19)
- 洗剤・除去剤(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 安全用品(16)
- テープ(15)
- 自転車部品(14)
- 肥料・農薬・除草剤・種(14)
- 清掃用品(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- 接着剤・補修材(11)
- 測定関連サービス(11)
- 住設機器(11)
- カー用品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 完成車(11)
- 農業・園芸資材(11)
- トラック用品・パーツ(11)
- 卓上消耗品(9)
- 日用品(7)
- 縫製用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 介護用品(6)
- 洗車・清掃(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 安全標識(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- クリーンルーム用品(5)
- ヘルスケア(5)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 研磨材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 農具(3)
- 塗料(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 救急・衛生(2)
- エンジン工具(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- AMPHENOL(876)
- BIGM(丸山製作所)(1,579)
- MAZDA(マツダ)(491)
- Panasonic(パナソニック)(210)
- ParkerTAIYO(310)
- RS PRO(623)
- SIEMENS(198)
- SMC(3,678)
- UDトラックス(304)
- コガネイ(314)
- トヨタ(146)
- ニッサン(227)
- フエニックス・コンタクト(220)
- ホンダ(677)
- 三菱電機(152)
- 伊東電機(387)
- 住友電工ハードメタル(197)
- 堀内機械(554)
- 黒田精工(288)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「500a」の検索結果

デルタゴンメタルボーラー500A
ミヤナガ¥6,398~税込¥7,038~1本ほか当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。有効長(mm)50
ケーブルジョイント500A
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続トラスコ品番256-2120全長(mm)270質量(g)525適合電線(mm2)50-80溶接電流(A)400-500電線接続方法ネジ止
溶接棒ホルダー500A
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881個当日出荷用途溶接棒をクランプするトラスコ品番256-2065全長(mm)255質量(g)610適合電線(mm2)60-80溶接電流(A)400-500使用棒径(mm)6.0~10.0電線接続方法ネジ止
万能アースクリップ500A
SUZUKID(スズキッド)¥5,998税込¥6,5981個欠品中高電圧もしっかりアースがとれます。溶接出力500Aまで使用できます。用途万力型電気アーク溶接用アースクリップ。材質鋳物
ナットセッター用(AN500A)M4マンドレル
ポップリベット・ファスナー¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ナットセッター(エアー式)AN500A用のM4マンドレルです。用途ポップナットツールAN500A用M4マンドレル(消耗部品)仕様締結工具用消耗部品トラスコ品番810-9010材質スチール質量(g)7
ウェルダーキャッチ500A
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途中・大型溶接機へのケーブル接続用トラスコ品番256-2146全長(mm)85質量(g)170溶接電流(A)400-500
ステーションボックス 透明#500A
Aron(アロン化成)¥90,980税込¥100,0781台3日以内出荷回転扉が透明なので中身が確認できます。高さ調整が可能ですので、路面の凹凸にも対応できます。上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。施錠可能です。(南京錠30mm)用途透明で中身が見えるので分別性の向上が期待できます。マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。路面が凹凸な場所への設置に最適です。トラスコ品番455-4094材質(本体)ポリエチレン(PE)、(透明窓)ポリカーボネート、(アジャスター)スチール質量(kg)29色ウォームグレー高さ(mm)1141~1184タイプアジャスタータイプ種類集積保管庫奥行(mm)768容量(L)500(45Lゴミ袋10個相当)間口(mm)995耐荷重(kg)100
Nタイプノズル(500A)
トーキン(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(5個)当日出荷CO2溶接トーチ用交換部品適合トーチN全長(mm)88色(箱)ブルータイプNノズル電流(A)500質量(g/個)150取付外径(Φmm)25
500A ターミナルジョイント
エスコ¥5,910税込¥6,5011個翌日出荷ターミナルジョイントを使用する事により、電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行える為、電線の取替えや溶接機の移動時の作業効率が格段にアップします。 絶縁ゴミカバーは耐熱性ゴムを使用しているため、耐熱性能、劣化性能ともに優れています。付属品M8ナットエスコ品番EA315-20使用率(%)60溶接電流(A)500適合ジョイントEA315-4
オイルシール VR VR500A
NOK¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)20±3作動方式(軸)回転厚さt(mm)15部品番号BM1254-A0寸法d2(Φmm)510寸法d3(Φmm)545適合軸径d1(Φmm)500使用可能軸径(mm)480~530
デルタゴンメタルボーラー500A
ミヤナガ¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅アップ。 小パワーの小型磁気ボール盤でもスムーズに穿孔。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。用途200ALは厚さ20mmまで、350Aは厚さ35mmまで、500Aは厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。刃数8有効長(mm)50刃幅(mm)3.2適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など適合電動機小型磁気ボール盤、磁気ボール盤(直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤には別売のシャンクが必要です。)、専用磁気ボール盤( 500A用/日東アトラエースQA-6500)シャンクサイズ(mm)19.05
REGO シリーズ 500A コンバイナーボックス(Bluetooth内蔵)
RENOGY JAPAN¥29,980税込¥32,9781個当日出荷【信頼性の高い性能】。高品質の錫メッキ銅バスバーを2本搭載しており、長期間にわたって安定したシステム性能を提供します。【効率的なシステム監視】。BluetoothおよびCAN通信に加え、直感的なLEDライトで各回路の状態を簡単に確認できます。太陽光発電システムの状態を迅速に把握でき、運用効率を向上させます。【コンパクトで軽量】。コンパクトかつ軽量な設計でありながら、太いケーブルや大きめの端子も収納できます。設置場所を選ばず、容易に取り付けられます。【堅牢な筐体による安全接続】。頑丈な外装により、内部配線が曲がったりねじれたりしても接続を保護できます。安心してシステムを運用できます。【拡張された安全性】。MRBF(Marine Rated Battery Fuse:船舶用バッテリー向けヒューズ)などの取り付けにも対応しており、優れた電気的安全性を確保できます。用途REGO 500A コンバイナーボックス(通信対応版)は、電力システム内での配線接続と分岐を効率的かつ信頼性高く行える中心ハブです。Bluetooth機能とLEDインジケーターを内蔵しており、各回路の状態をBluetooth通信、CAN通信、LEDライトで簡単に確認できます。これにより、システムの管理がより便利になり、安心して運用できます。正極・負極の2本のバスバーと4つのケーブルポート、さらに接地ポートを備え、拡張端子を通じて他のコンバイナーボックスとの接続も可能。12V/24V/36V/48Vのバッテリー、インバーター、チャージコントローラー、バッテリーチャージャー、DC負荷などさまざまな機器と互換性があり、新規・既存のシステムの両方で活用できる多用途ソリューションです。材質【バスバー】錫メッキ銅【筺体】板金寸法(mm)バスバー:4×30電圧(V)9 - 60dcユニット質量(kg)2.6定格電流(A)500湿度(%RH)0~99(結露なし)保護等級IP22通信方式CANbusおよびModbus(Bluetooth対応)保証期間1年コネクタM8バスバー推奨トルク(N・m)【端子】8保管温度範囲(℃)-40~80各種認証RoHS、ISO 9001認証取得工場で製造グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)-20~60筐体寸法(mm)263×160×115
ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-500A
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])196[20]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)196ステー種類フラップステー
UV照射器 UVL-500A
新盛インダストリーズ¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷UV-LED Curable Ink (UV硬化インク) DI130/DI131に最適なUV照射器 約1秒でインクを硬化。(DI130/DI131の場合) DiPOシリーズ同様、場所を選ばないコンバクトな設計 オプションのUV照射器スタンド(STD-500A)の使用で、用途に応じてULV-500Aを固定させることで作業効率も一層アップ 照射時間は0.5秒~5.0秒で設定可能(0.5秒刻み) 加速度センサーで傾きを測定し、転倒時等に自動で消灯 外部トリガモードを使用することでフットスイッチ(FS-M1)などが使用可能付属品UV照射装置取扱説明書/ACアダプタCV-700 1代/紫外線保護メガネ 1個ピーク波長(nm)紫外線:395
UV照射器スタンド STD-500A
新盛インダストリーズ¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷UVL-500A専用のスタンド。用途に応じてUVL-500Aを固定させることで作業効率が向上します。 印刷物の大きさや形状に合わせて高さを調整してご利用いただけます UVL-500Aの取り付けは、25mm問隔で6段階調整可能。 取付高さは、底辺より最大高さ170mm、最小高さ20mm 高さの調整は引掛け式により面倒な作業は不要付属品UV照射装置取扱説明書/UVL-500A取付キット一式取付高(mm)底辺より最大高さ170、最小高さ20
Li Time バッテリーモニター 500Aシャント付き
LiTime¥16,980税込¥18,6781式6日以内出荷電圧/電流/残量をリアルタイム表示!バッテリーの状態を正確に把握。最大500Aまでの電流測定に対応。LiFePO4や鉛バッテリーなどを自動認識!幅広いバッテリータイプに対応。電圧範囲8-120V/容量0.1Ah-9,999Ahに対応。視認性の高いLCDバックライト付きディスプレイ搭載。夜間や暗い場所でも確認しやすい。電圧や容量が低下するとディスプレイが点滅10秒ごとにブザーで警告。シャントをバッテリーのマイナス側に接続するだけの簡単設置。高精度センサー搭載で、バッテリー寿命を最大20%延長。過充電/過放電/短絡/過熱保護機能付き。シャントホルダー付き。1年メーカー保証付属品500Aシャント・シャントホルダー・6mシールド線・1m電源線(20AWG)・取付ネジ3本・ドライバー・レンチ型式LiT-M500A寸法(mm)【シャント】6×35×30.5電圧(V)8-120精度【電圧/電流】±1%対応【バッテリー】鉛蓄電池/リチウムイオン/リン酸鉄リチウム(LiFePO4)/ゲル/AGM【容量】0.1-9,999Ah測定電流0-500A接続端子M8動作温度(℃)-10 - +60動作電流(mA)10待機電流約1mAモニターサイズ100×61×18mm
100A-500A 銅つめ付ヒューズセット
エスコ¥20,200税込¥22,2201セット翌日出荷可溶片鉛合金 低圧電路の過電流保護用仕様●定格電圧:250V●〈セット内容〉(電流・取付ピッチ・入数):100A・55mm(2本)100A・75mm(2本)150A・55mm(2本)150A・75mm(2本)200A・55mm(2本)200A・75mm(2本)300A・55mm(2本)300A・75mm(2本)500A・55mm(2本)500A・75mm(2本)
変流器 入力電流:500A 500:1
omron(オムロン)¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Omron KV-NCT は、新しい三相と 200 V の動力を提供します 必要な位相不均衡の問題に対する解決策を提供します 半導体および fpd 業界では、の迅速な識別がサポートされています 3 つの LED があるエラー箇所では、大容量を開始できます3 相 / 単相 / DC 入力で動作します 周囲温度 -40 → +70 ℃ で動作します仕様●巻数比:500:1●トランスタイプ:スプリットコア●入力電流:500A●出力電流:1 A●全体の高さ:91mm●全体の幅:40.5mm●シリーズ:KM-NTC-E●コード番号:215-4123アズワン品番65-7275-60
ケイシキメイハン(MPG-500A)
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷部品名称ケイシキメイハン(MPG-500A)図解NoMGT-500A-1 MPG500A-1 シール関係部品_No.1
ケイシキメイハン(MGT-500A)
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851個8日以内出荷部品名称ケイシキメイハン(MGT-500A)図解NoMGT-500A-1 MPG500A-1 シール関係部品_No.1
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-500A(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器¥579~税込¥637~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
直流アーク溶接機 定格電流 500A
パナソニックコネクト¥639,800税込¥703,7801セット翌々日出荷簡単操作の直流手溶接専用機。手棒溶接の「安全」「省エネ」「高機能」を実現。 待機時の感電(電撃)リスクを低減!固定可能な出力端子カバーを標準装備。 溶接中はしっかり節電!質量(kg)54.5定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)16定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)(単相)DC300、(三相)DC500定格入力(kVA)(単相)14.5、(三相)24.5相数単相/三相定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×553×705定格入力(kW)(単相)11.2、(三相)22.9出力電流範囲(A)(単相)DC10~300、(三相)DC10~500最高無負荷電圧(V)75
NB4000 NIB500Aパーツ 高性能フィルター
Nobby¥289税込¥3181個3日以内出荷マイナスイオンヘアードライヤーNB4000とプロテクトイオンヘアードライヤーNIB500Aの高性能フィルター部分のパーツ。色ブラック
...