カテゴリ

  • 建築金物(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 機構部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク部品(7)
  • 制御機器(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5045-02」の検索結果

関連キーワード
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
399税込439
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0
SS400スタープレート 大同DMソリューションSS400スタープレート大同DMソリューション(13件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚
翌日出荷
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用タイププレート
シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(6件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)35材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(2件のレビュー)
87税込96
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)35材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ 2.5mmピッチ ストレートタイプ(金メッキ) 5045 日本モレックス(molex)基板用コネクタ 2.5mmピッチ ストレートタイプ(金メッキ) 5045日本モレックス(molex)
519税込571
1パック(10個)
当日出荷から68日以内出荷
金メッキタイプ
適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0接点仕様ゴールド仕上
S50Cスタープレート 大同DMソリューションS50Cスタープレート大同DMソリューション(7件のレビュー)
27,980税込30,778
1枚
翌日出荷
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所
1,998税込2,198
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)35材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(1件のレビュー)
599税込659
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)35材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
SK3スタープレート 大同DMソリューションSK3スタープレート大同DMソリューション(3件のレビュー)
43,980税込48,378
1枚
翌日出荷
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様一般金型用タイププレート
(MB50)ブラケット,ベーパライザ ミツビシ(MB50)ブラケット,ベーパライザミツビシ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
(MQ50)SHEET,F/INJ ミツビシ(MQ50)SHEET,F/INJミツビシ
119税込131
1個
3日以内出荷
モールバンパー (B5) MAZDA(マツダ)モールバンパー (B5)MAZDA(マツダ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
バンパーリヤー (B504) MAZDA(マツダ)バンパーリヤー (B504)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
LEDブラケット MAXRAY(マックスレイ)LEDブラケットMAXRAY(マックスレイ)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
SKD11スタープレート 大同DMソリューションSKD11スタープレート大同DMソリューション(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1枚
翌日出荷
耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様一般金型用タイププレート
GO4スタープレート 大同DMソリューションGO4スタープレート大同DMソリューション
69,980税込76,978
1枚
翌日出荷
焼入れ歪がきわめて小さく、空冷で硬化する精密型鋼
仕様一般金型用タイププレート
SKS3スタープレート 大同DMソリューションSKS3スタープレート大同DMソリューション(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1枚
翌日出荷
焼入れ性、耐摩耗性の優れた特殊工具鋼
仕様一般金型用タイププレート
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)ナベル
21,980税込24,178
1セット
翌々日出荷
材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ
チューブホルダー レオナチューブホルダーレオナ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
約250本収納できます。
収納本数(本)250材質スチール
シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質真鍮岩田製作所
1,998税込2,198
1パック(10枚)
翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
DC53スタープレート 大同DMソリューションDC53スタープレート大同DMソリューション(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1枚
翌日出荷
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様一般金型用タイププレート
(33504)シフトレバー ノブ トヨタ(33504)シフトレバー ノブトヨタ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
ソリッドエンドミル(RDSM) 京セラソリッドエンドミル(RDSM)京セラ
109,800税込120,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超微粒子超硬
シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質真鍮岩田製作所
219税込241
1枚
翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
(13050)カムシャフトタイミングインテーク ギヤASSY LH トヨタ(13050)カムシャフトタイミングインテーク ギヤASSY LHトヨタ
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
水槽 16L PP CU-210用 SIBATA(柴田科学)水槽 16L PP CU-210用SIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
卓上恒温水槽CU-210型用の水槽です。
用途卓上恒温水槽CU-210型用材質PP容量(L)16高さH(mm)208奥行D(mm)288幅W(mm)404
スノコ SUS304 CU-210用 SIBATA(柴田科学)スノコ SUS304 CU-210用SIBATA(柴田科学)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
卓上恒温水槽CU-210型用のスノコです。 材質はSUS304、約Φ20mmの穴が開いています。
用途卓上恒温水槽CU-210型用材質SUS304高さH(mm)70奥行D(mm)230幅W(mm)250
ソリッドエンドミル (RFSM) 京セラソリッドエンドミル (RFSM)京セラ
119,800税込131,780
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質超微粒子超硬
SPH40スタープレート 大同DMソリューションSPH40スタープレート大同DMソリューション(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1枚
翌日出荷
金型製作の工程短縮、コストダウンに役立つプリハードン・プレス金型用鋼
仕様金型材タイププレート
コントロールユニット CU-210型用 SIBATA(柴田科学)コントロールユニット CU-210型用SIBATA(柴田科学)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
卓上恒温水槽CU-210型用コントロールユニットです。 ・防水規格IPX7準拠 ・設定時間が経過するとブザーで知らせます。(経過時間アラーム) ・表示が見やすいデジタル液晶ディスプレイ ・各種安全機能搭載(液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザー)
用途卓上恒温水槽CU-210型用寸法(mm)85×172×320温度表示デジタル液晶表示保護装置液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザーヒーター容量(W)840温度設定範囲(℃)5~95(加熱機能のみ)
卓上恒温水槽 CU-210型 SIBATA(柴田科学)卓上恒温水槽 CU-210型SIBATA(柴田科学)
53,980税込59,378
1台
欠品中
80℃までの温度コントロールが可能な卓上タイプの恒温水槽です。 ・防水規格IPX7準拠 ・設定時間が経過するとブザーで知らせます。(経過時間アラーム) ・プラスチック水槽(16L)、スノコ(高さ70mm、穴径Φ20mm)を標準付属 ・表示が見やすいデジタル液晶ディスプレイ ・各種安全機能搭載(液面センサー、過昇温防止機能、警報ブザー) ・水温20℃から60℃まで約1時間(室温20℃、水量15L時)
温度範囲(℃)コントロール可能:室温+5~80水槽容量(L)16構成コントロールユニット、水槽、スノコタイマー機能5分~99時間(1分単位)
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)ナベル
21,980税込24,178
1セット
翌々日出荷
材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)付属品
トップケースキャリア リアラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケースキャリア リアラックHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
サイドキャリア HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)サイドキャリアHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材スチール
LABEL B,CAUTION  87505045020 ホンダLABEL B,CAUTION 87505045020ホンダ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 TOTIME超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付TOTIME
1,598税込1,758
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△材質超硬形状コーナーR刃数2シリーズエンドミル|35CR2FコーティングAlCrSiNネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35
LABEL B,CAUTION  87505045020S ホンダLABEL B,CAUTION 87505045020Sホンダ
889税込978
1個
5日以内出荷
LABEL B,CAUTION  87505045020B ホンダLABEL B,CAUTION 87505045020Bホンダ
889税込978
1個
5日以内出荷
鋼製プレート ナベヤ鋼製プレートナベヤ
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0 ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0 ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0
材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応