カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(1)

「50hsx」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25 SMC

    差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
    ポート数2ねじの種類Rc口径3/4
  • 耐圧防爆用水中ハイスピンポンプ HSX型 鶴見製作所

    耐圧防爆用水中ハイスピンポンプ HSX型

    鶴見製作所
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    防爆構造電気機械器具型式検定合格品です。 爆発の危険性のある場所で使用できます。 羽根車は高クロム鋳鉄を採用しました。
    用途危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気における揚排水用付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング一式材質【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄、ケーシング:FC200・FCD700、サクションカバー:FCD700(1.5kW以上)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モータ】フレーム:FC150・FC200、主軸:SUS420J・SUS403、ケーブル:3RNCT質量(kg)24長さ(m)5極数2極寸法H(mm)563寸法d(mm)50適合範囲【発火度】G1・G2・G3・G4、【爆発等級】1級・2級、【危険個所】第一類・第二類構造【羽根車】オープン・ハイスピン、【軸封】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、【軸受】密封玉軸受寸法D(mm)214寸法B(mm)158寸法D1(mm)107寸法D2(mm)107国家検定合格番号■防爆構造電気機械器具型式検定合格品】第T69055号寸法A1(mm)217寸法B1(mm)84異物通過径(Φmm)7始動方式コンデンサ寸法W1(mm)90絶縁階級E・F内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ心数×断面積(mm2)3×2潤滑油タービン油VG32仕上外径(Φmm)16.9配管接続方式ホースカップリングモータ種類乾式水中形誘導電動機
  • ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C25G SMC

    ブレーキ付メカジョイント式 ハイロッドレスシリンダ ML1Cシリーズ ML1C25G

    SMC
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • エアー電動ドライバー用 ベッセル

    エアー電動ドライバー用

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
    種別ビット先端形状プラス(+)呼称B43本数10両頭機能両頭
  • エアー・電動ドライバー用ビット ベッセル

    エアー・電動ドライバー用ビット

    ベッセル
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B35両頭機能片頭
  • B35 段付ビット ベッセル

    B35 段付ビット

    ベッセル
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1パック(10本)
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業適合機種・瓜生製UX・U・UW・ALPHA・UBP型ドライバー全て 。US-3・3W・350W・45W・450WB・5W・50W・6W・65SPW・350PW・450PW・5PW・6PW・652PW・50・3.5PB・5PB・5・US-LT60P・LT31PB・LT41PB・LT51PB・LT20B・LT30B-17・LT30B-11・LT40B-21・LT40B-15・LT50B・LT30BL・LT40BL・LT30B・LT40B・LT10B・日本ニューマチック製ND-5LPX・6LFAX・6HPAX・6HSX・NPD-50・50S・60・60S・60T・80・80S・80T・NPW-450-DX0・550-DX0・ユタニ製DH-6PL・6PLE・4.5PEB・D-600SHEB・6SPBLE・6WSHPE・8WPE・5WPEB・6SSBEL・602B・6WSHSB・D-4.5SB・6SEL・6SELB・不二空機製FPW-330SD-1・440D-2・550D-2・660D-3・770D-2・400SD-1・440SD-1・550SD-1・660SD-1・FET-44D-2・55D-2・66D-2・FW-44SD-1・66SD-1・44SAD-1・66SAD-1・44PD-1・66PD-1・44PAD-1・66PAD-1・5SXD-7・5SXD-8・6SXD-6・5PXD-6・6PLD-1・6PXD-6・6PHD-1・6PMD-1・FD-4・5・4P・5P・4PH-1・FPT-440D-1・1L、550D-1・1L、660D-1・1L、440SD-1、550SD-1、660SD-1本数10
  • 電子リモートスイッチ3 C1 エツミ

    電子リモートスイッチ3 C1

    エツミ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    三脚使用時の必需品。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。 Φ2.5mmステレオミニジャック対応機種 キヤノン: EOS RP・EOS R・EOS 80D・70D・60Da・60D・9000D・8000D・1000D・EOS Kiss Xシリーズ・EOS Kiss Digitalシリーズ・EOS Kiss シリーズ・EOS New Kiss・EOSM6・M5・EOS Ⅸシリーズ・EOS 3000・EOS 500シリーズ・EOS 450シリーズ・EOS 400シリーズ・EOS 350シリーズ・EOS 300シリーズ・EOS 55・EOS 50シリーズ・EOS 7シリーズ・EOS 5・EOS 30・EOS 33・Digital Rabelシリーズ・Rabelシリーズ・ELANシリーズ・PowerShot SX60HS・SX50HS・G1XMarkIII・G1XMarkII・G1X・G16・G15・G10等 ※EOS Kiss M・M100等は使用不可(リモコン用の端子がないため) フジフイルム :X-H1・X-100T・X-T30・X-T20・X-T10・X-T4・X-T3・X-T2・X-T1・X-E3・X-E2・X-E1・X-Pro2・GFX50R・GFX等(マイク/リモートレリーズ端子に装着します。カメラ側の設定をリモートレリーズに切り換えて使用) オリンパス:E-M1X・E-M1MarkII・E-M5MarkIII ペンタックス: K-1・K-3・K-5IIs・K-5II・K-5・K-7・K-50・K-30・K20D・K10D・K200D・K110D・K100D・K-mX・MZ-6・MZ-L・ZX-L・istシリーズ等 ペンタックス645Dには非対応(プラグの樹脂形状が合わないため)645ZはOK ペンタックスKP・K-70使用不可(CS-310タイプとはプラグ形状が異なります) コンタックス 645・NX・N1・N サムスン GXシリーズ
    仕様バルブロック機構付質量(g)約30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×34×23対応機種キヤノン・ペンタックス・フジフイルム等Φ2.5mmステレオミニジャック対応互換性キヤノン製RS-60E3・ペンタックスCS-205互換タイプケーブル長(cm)約20~50(スパイラルタイプ)
  • 水中ポンプ用部品 ストレーナスタンド 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 ストレーナスタンド

    鶴見製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。