カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • カー用品(5)
  • 梱包用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「50mxl」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学

    シンクロベルトMXL形 (ゴム)

    バンドー化学(7件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
  • シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学

    シンクロベルトMXL形 (ゴム)

    バンドー化学(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルト幅(mm)6.4種類シンクロベルトピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
  • タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 三ツ星ベルト

    タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
  • タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)1.11タイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト呼び幅9.5ベルト形MXL
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)3.2種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)4.8種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • タイミングプーリ MXL形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ MXL形(棒状・アルミタイプ)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高力アルミニウム形状棒状種類タイミングプーリ呼び幅L(mm)100
  • シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学

    シンクロベルトMXL形 (ゴム)

    バンドー化学(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1本
    4日以内出荷
    ベルト幅(mm)4.8種類シンクロベルトピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
  • パワーグリップタイミングプーリ MXLタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングプーリ MXLタイプ(棒状・アルミタイプ)

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質アルミ(A2017)形状33種類タイミングプーリ
  • シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学

    シンクロベルトMXL形 (ゴム)

    バンドー化学(2件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1本
    4日以内出荷
    ベルト幅(mm)9.5種類シンクロベルトピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
  • タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)1.11タイプ標準ベルト幅(mm)3.2種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト呼び幅3.2ベルト形MXL
  • ミニシンクロプーリ バンドー化学

    ミニシンクロプーリ

    バンドー化学
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    OA機器、自動化機器の軽量化、低コスト化の要求に合わせ、最適な材 質と量産タイプの成形方法を採用(次の3種類を品揃え) ・シンクロプーリS(焼結金属) ・シンクロプーリD(アルミ、亜鉛ダイキャスト) ・シンクロプーリMT(樹脂インジェクション)
    用途軽量化、低コスト化の要求のあるOA機器、自動化機器 等種類シンクロプーリRoHS指令(10物質対応)対応呼び幅6.4
  • シンクロベルトMXL形 バンドー化学

    シンクロベルトMXL形

    バンドー化学
    ¥749~税込¥824~
    1本
    4日以内出荷
    材質ゴムベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形MXL
  • タイミングベルト MXL形4.8(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト MXL形4.8(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥479~税込¥527~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)1.11タイプ標準ベルト幅(mm)4.8種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト呼び幅4.8ベルト形MXL
  • タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥799~税込¥879~
    1個
    6日以内出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)1.11タイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト呼び幅12.7ベルト形MXL
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥579~税込¥637~
    1本
    32日以内出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)7.9種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅12.7mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅12.7mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1本
    32日以内出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • COBRA バックル 50mm XLトリガー FY50シリーズ AUSTRIALPIN

    COBRA バックル 50mm XLトリガー FY50シリーズ

    AUSTRIALPIN
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    プロスペックの強力なバックルです。ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。過酷な環境下でも性能を発揮できます。トリガーが大きいタイプです。ハーネスなどの締め付け用。落下防止用品ではありません。必ず破断荷重範囲内で使用下さい。使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。
    色シルバー材質(本体)7075 アルミニウム質量(g)65適合ベルト幅(mm)50破断荷重(kN)9アズワン品番65-2006-59メーカー商品コード250-9521オス形状自在メス形状固定
  • プラ刃 リケンラップ 幅45cm×50m XLTシリーズ リケン

    プラ刃 リケンラップ 幅45cm×50m XLTシリーズ

    リケン
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(30本)
    5日以内出荷
    フィルムストッパー採用で、端がヨレずにカットしやすく、巻戻りなく取り出しがスムーズです。生分解プラ刃使用で環境にやさしく、分別も簡単です。
    全長(m)50幅(cm)45商品番号XLT7501コード【カタログ】8-1488-0501耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60アズワン品番64-4201-28
  • 3Mスコッチカル XL TP3402XL ポピーレッド 1000mmX50m トレード

    3Mスコッチカル XL TP3402XL ポピーレッド 1000mmX50m

    トレード
    ¥559,800税込¥615,780
    1本
    9日以内出荷
    反射時、透過時ともに均一な色を示し、目安約8年の耐候性です。屋外の内照式看板やウィンドウ用途等に適した透過タイプです。
    用途壁面サイン・壁面グラフィックス・内照式看板・ウィンドウ用途に。トラスコ品番437-4492材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)1000色ポピーレッド長さ(m)50
  • 3Mスコッチカル XL JS1203XL グルーミーローズ 1000mmX50m トレード

    3Mスコッチカル XL JS1203XL グルーミーローズ 1000mmX50m

    トレード
    ¥569,800税込¥626,780
    1本
    9日以内出荷
    表面に特殊な処理を施しており、表面の汚れの付着を軽減してフィルムの美観を保持し、メンテナンス性を向上します。(約8年の耐候性)
    用途屋外サイン・屋内サイン・フリートマーキングに。トラスコ品番437-2974材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)1000色グルーミーローズ長さ(m)50
  • 3Mスコッチカル XL JS1207XL ラズベリーレッド 1000mmX50m トレード

    3Mスコッチカル XL JS1207XL ラズベリーレッド 1000mmX50m

    トレード
    ¥569,800税込¥626,780
    1本
    9日以内出荷
    表面に特殊な処理を施しており、表面の汚れの付着を軽減してフィルムの美観を保持し、メンテナンス性を向上します。(約8年の耐候性)
    用途屋外サイン・屋内サイン・フリートマーキングに。トラスコ品番437-6077材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)1000色ラズベリーレッド長さ(m)50
  • 3Mスコッチカル XL TP3228XL ショッキングピンク 1000mmX50m トレード

    3Mスコッチカル XL TP3228XL ショッキングピンク 1000mmX50m

    トレード
    ¥559,800税込¥615,780
    1本
    9日以内出荷
    反射時、透過時ともに均一な色を示し、目安約8年の耐候性です。屋外の内照式看板やウィンドウ用途等に適した透過タイプです。
    用途壁面サイン・壁面グラフィックス・内照式看板・ウィンドウ用途に。トラスコ品番437-4558材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)1000色ショッキングピンク長さ(m)50
  • 3Mスコッチカル XL TP3718XL ブリージンググリーン 1000mmX50m トレード

    3Mスコッチカル XL TP3718XL ブリージンググリーン 1000mmX50m

    トレード
    ¥539,800税込¥593,780
    1本
    9日以内出荷
    反射時、透過時ともに均一な色を示し、目安約8年の耐候性です。屋外の内照式看板やウィンドウ用途等に適した透過タイプです。
    用途壁面サイン・壁面グラフィックス・内照式看板・ウィンドウ用途に。トラスコ品番437-4475材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)1000色ブリージンググリーン長さ(m)50