カテゴリ

  • 制御機器(235)
  • 防犯用品(6)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「51ω」の検索結果

260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 51Ω 2W ±1% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 51Ω 2W ±1%KOA
859税込945
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 51Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 51Ω 1W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 51Ω 1W ±5%VISHAY
269税込296
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 51Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRORS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズRS PRO(1件のレビュー)
9,298税込10,228特価
1袋(5000個)
当日出荷から7日以内出荷
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 51Ω 1W ±1% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 51Ω 1W ±1%KOA
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 51Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 51Ω 0.5W ±1% KOAKOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 51Ω 0.5W ±1%KOA
3,898税込4,288
1袋(50個)
当日出荷
仕様抵抗 = 51Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 51Ω 5W ±2% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 51Ω 5W ±2%KOA
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 51Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 51Ω 0.6W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 51Ω 0.6W ±1%VISHAY
829税込912
1袋(50個)
当日出荷
仕様抵抗 = 51Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 51.1Ω 0.6W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 51.1Ω 0.6W ±1%VISHAY
519税込571
1袋(50個)
9日以内出荷
仕様抵抗 = 51.1Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 51kΩ 1W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 51kΩ 1W ±5%VISHAY
279税込307
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 51kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 51Ω 3W ±2% KOAKOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS3シリーズ 51Ω 3W ±2%KOA
959税込1,055
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 51Ω定格電力 = 3W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6 (Dia.) x 15.5mm長さ = 15.5mm直径 = 6mmリード径 = 0.8mmMOS3C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ, 0.5W, 51Ω, ±1% KOAKOA 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ, 0.5W, 51Ω, ±1%KOA
529税込582
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 51Ωパッケージ/ケース = 1210許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.6mm高さ = 0.5mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMT最小温度係数 = -100ppm/KAEC-Q200認定. 1210厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 51Ω, ±1% KOAKOA 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 51Ω, ±1%KOA
1,398税込1,538
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 51Ωパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 2010厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 51Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 51Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
739税込813
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:51Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6986-84
TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 51Ω LR1シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 51Ω LR1シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
14,980税込16,478
1袋(4000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 51Ω 定格電力 = 0.6W 許容差 = ±1% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = LR1 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0 、アキシャル. TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。 負荷及び過酷な環境条件下でも優れた安定性の金属皮膜抵抗器です。LR1F シリーズは、汎用用途と産業用途の両方に適しています。. 超低ノイズ電流 低電圧係数 低抵抗で、コンパクトなソリューションが必要な場合に最適 幅広い抵抗値を用意 汎用用途や精密用途に適しています 負荷時や過酷な環境条件でも優れた安定性を発揮 0.25 、 0.6 、 0.75 W の 3 種類のケースサイズが用意されています 自動挿入装置、切断機、曲げ機に対応長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.2高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 51Ω, ±1% VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 51Ω, ±1%VISHAY
379税込417
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 51Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールド1206高出力、厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ - 0.5 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOSKOA(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷から27日以内出荷
小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 47Ω 0.25W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 47Ω 0.25W ±5%RS PRO
259税込285
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 51kΩ 2W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 51kΩ 2W ±1%VISHAY
309税込340
1個
翌々日出荷
仕様抵抗 = 51kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mm最大動作温度 = +230℃CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
LEDソケット3V用(抵抗51Ω) ELPALEDソケット3V用(抵抗51Ω)ELPA
379税込417
1個
当日出荷
コード長:約32cm ソケット材質:PVC ソケット差込寸法:約6mm
セメント抵抗 5W 51Ω TAKMANセメント抵抗 5W 51ΩTAKMAN
159税込175
1本
3日以内出荷
寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)51入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 51Ω TAKMANセメント抵抗 10W 51ΩTAKMAN
199税込219
1本
3日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)51入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 51Ω, ±0.5% SUSUMU進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 51Ω, ±0.5%SUSUMU
319税込351
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 51Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 51Ω, ±0.05% SUSUMU進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 51Ω, ±0.05%SUSUMU
1,498税込1,648
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 51Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.05%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±10ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +10ppm/℃超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ 0.05%). 抵抗値許容差0.05%の超高精度を実現 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品ですRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 51Ω, ±1% KOAKOA 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 51Ω, ±1%KOA
4,598税込5,058
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 51Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.1mm高さ = 0.6mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 2512厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 51Ω, ±1% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 51Ω, ±1%釜屋電機
429税込472
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 51Ωパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1/2シリーズ(5025サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 51Ω, ±1% RS PRORS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 51Ω, ±1%RS PRO
3,398税込3,738
1リール(5000個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 51Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0603型抵抗器、RSシリーズ - (25 → 199.9 Ω). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 51Ω, ±0.5% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 51Ω, ±0.5%釜屋電機
169税込186
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 51Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 51Ω, ±1% 釜屋電機釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 51Ω, ±1%釜屋電機
619税込681
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 51Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RMC1シリーズ(サイズ 1%). 抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 51Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120651R0FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 51Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120651R0FKEAVISHAY
249税込274
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 51Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.25W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)51
Panasonic SMDレジスタ, 51Ω, 0201, 0.05W ERJ1GEF51R0C Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 51Ω, 0201, 0.05W ERJ1GEF51R0CPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様高精密厚膜チップ抵抗器、ERJ1GEF シリーズ. 省スペースの小型軽量セット メタルグレーズ厚膜抵抗器と3層の電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.05抵抗(Ω)51許容差±1%温度係数±200ppm/℃パッケージ/ケース0201テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
KOA SMDレジスタ, 51Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD510J KOAKOA SMDレジスタ, 51Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD510JKOA
48税込53
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)51許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
Panasonic SMDレジスタ, 51Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F51R0U Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 51Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F51R0UPanasonic(パナソニック)
359税込395
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)51許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 51Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F51R0V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 51Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F51R0VPanasonic(パナソニック)
459税込505
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3定格電力(W)0.25抵抗(Ω)51許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
KOA SMDレジスタ, 51Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD51R0F KOAKOA SMDレジスタ, 51Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD51R0FKOA
54税込59
1袋(50個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定0805厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズを除き、すべてのRK73Hチップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)51許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
Bourns 抵抗アレイ, 51Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4 BOURNSBourns 抵抗アレイ, 51Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4BOURNS
219税込241
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 51Ω抵抗器タイプ = アレイパッケージ/ケース = 1206 (3216M)定格電力 = 0.25W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.062W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mmシリーズ = CAY16温度係数 = ±200ppm/℃チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 51Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入 KOASMDレジスタ 51Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入KOA
389税込428
1セット(100個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7075-42
抵抗器 51Ω 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 51Ω 1020 1W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
339,800税込373,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、定格電力 51 Ω / 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接合の信頼
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7015-64
抵抗器 51Ω 1020 1W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 51Ω 1020 1W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7017-52
g51特集
  • おすすめ人気ランキング
  • g51