カテゴリ
- バイク純正部品(750)
- 自動車純正部品(119)
- トラック純正部品(81)
- メカニカル部品(49)
- 制御機器(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- バイク部品(21)
- 切削工具(21)
- 科学研究・開発用品(12)
- 農業機械(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- テープ(6)
- 機構部品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 電気材料(5)
- 測定用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 電動工具(3)
- エンジン工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(741)
- トヨタ(74)
- 日野自動車(47)
- 三菱ふそう(27)
- スズキ(17)
- 日東工業(17)
- 住友重機械工業(15)
- SMC(13)
- スバル(11)
- NSK(日本精工)(9)
- グーリング(9)
- CKD(9)
- ミツビシ(9)
- 河村電器産業(8)
- いすゞ自動車(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- RICOH(リコー)(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「514-20」の検索結果

丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(423件のレビュー)¥499税込¥5491パック(15個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
ステン コネジセット サラ
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥469税込¥5161パック(25本)当日出荷から翌々日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(1枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質オーステナイト系ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
リコー純正 ドラムユニットP 500 514205
RICOH(リコー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷適合機種P501、P500種別純正品印字枚数約40000アズワン品番64-9640-90
リコー純正 トナーP 500L 514202
RICOH(リコー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷適合機種【リコー】P 501/500適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)3000※A4サイズ縦送りで「ISO/IEC 19752」に準拠(約5% 原稿)し、印字濃度が工場出荷時初期値設定の場合の参考値/実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容などの使用条件により異なるアズワン品番65-0458-95
低VOC接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥919税込¥1,0111巻当日出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
リコー純正 トナーP 500 514203
RICOH(リコー)(1件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷適合機種【リコー】P 501/500種別純正品適合機種メーカーRICOH印字枚数10000インク色ブラックアズワン品番64-9640-88
高能率ドリル 3xD RT100U 5514
グーリング¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
フランジボルト(アルミ製)
DRC(ディーアールシー)(8件のレビュー)¥619税込¥6811ケース(4個)当日出荷から5日以内出荷7000系アルミニウムを更に粘り強くさせる鍛造製法と、精度なネジ山部の加工に不可欠な転造製法をすることで、引っ張り強度に優れ、緩みにくい超軽量アルミボルトが完成。純正スチールボルトより約50%以上軽量。ボルト頭部は美しい切削加工し、表面処理は耐腐食性に優れるアルマイト加工。推奨する締め付けトルク M6ボルト/0.6kg-mねじの呼びM6材質アルミ頭部寸法(mm)8
単式スラスト玉軸受 51400番台
NSK(日本精工)¥97,980税込¥107,7781個当日出荷から6日以内出荷玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 一方向のアキシアル荷重を受けます。
A4モノクロLEDプリンター RICOH P 500
RICOH(リコー)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷連続プリント速度: 35枚/分、550枚給紙トレイ、最大用紙サイズ: A4、4行LCDパネルエコマーク認定認定色数1色エコマーク認定番号18 155 055
AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)
WIDIN¥81,980税込¥90,1781本当日出荷から翌々日出荷WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角20゜
ポリイミドフィルム カプトン(R)EN
アズワン¥37,000~税込¥40,700~1巻当日出荷から5日以内出荷カプトン(R)ENは従来のカプトン(R)の基本特性をそのままに、寸法安定性を向上させたタイプです。色ゴールド
リコー純正 トナーP 500H 514204
RICOH(リコー)¥41,980税込¥46,1781個8日以内出荷適合機種【リコー】P501/500種別純正品色ブラック適合機種メーカーRICOH印字枚数約14000アズワン品番64-9640-89
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205
グーリング¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌々日出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 燃料タンク
ゼノア¥109税込¥1201個当日出荷から8日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ3500T
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥7,998~税込¥8,798~1箱(10本)ほか当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ビッグエアファンネル
KITACO(14件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷軽量なアルミ製のファンネルです。高い吸気効率を実現し、バリエーションも豊富です。 汎用 ステンレストレーナー脱着可能適合汎用
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1箱(10本)ほか当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
機器用接地3P20A埋込コン 改クロ
Panasonic(パナソニック)¥789税込¥8681個欠品中種別コンセント色ブラック種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20
TiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥81,980~税込¥90,178~1本当日出荷から翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ350mm)
日東工業¥299,800~税込¥329,780~1個翌日出荷から5日以内出荷材質鉄寸法Z(mm)210寸法N(mm)245寸法O(mm)170寸法C3(mm)220設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
UK木製カッティングボード(18-8角盆付)
UK(三宝)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷寸法(幅W×奥行D)(mm)505×370TKG品番9-1764-1101TKG品番(2017)6-1566-1901
AlTiNコート4枚刃超硬ネック付エンドミル(ショート刃)
WIDIN¥71,980税込¥79,1781本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
リコー トナー P500H 汎用品
ハイブリッドサービス¥26,980税込¥29,6781本5日以内出荷※純正品ではございません。仕様●RICOH IP 500SF/ P 500/501 プリンター用アズワン品番67-6303-31
...