カテゴリ

  • 店舗什器・備品(16)
  • 測定用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「57mmロール」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラヘルロール紙 島津製作所ラヘルロール紙島津製作所
12,980税込14,278
1箱(10巻)
当日出荷
ロール幅(mm)57仕様ラベル用粘着紙(ノートに貼付可能)RoHS指令(10物質対応)対応
プリンタ用ロール紙感熱紙 オムロンヘルスケアプリンタ用ロール紙感熱紙オムロンヘルスケア(3件のレビュー)
499税込549
1パック(5巻)
当日出荷
適合本体HHX-PRINT幅(mm)37.5
感熱紙 モバイルプリンタ用 モノタロウ感熱紙 モバイルプリンタ用モノタロウ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(20巻)
当日出荷
モバイルプリンタ用の感熱ロール紙です。 国産の原紙を使用し、日本国内で加工したレジロールです。 中保存(5~7年)タイプです。
用途モバイルプリンタのレシートや記録に。種別感熱紙幅(mm)58
レジ用サーマルロールペーパー モノタロウレジ用サーマルロールペーパーモノタロウ(143件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷
レジスター用のロール紙です。 ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用長さ(m)63種別感熱紙(サーマル紙)芯径(mm)12紙厚(mm)0.075外径(mm)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
モバイルプリンタ用感熱ロール紙 BUSICOM(ビジコム)モバイルプリンタ用感熱ロール紙BUSICOM(ビジコム)(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(20巻)
当日出荷
幅(mm)58種別感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応
感熱ロールペーパーハンディターミナル用 コクヨ感熱ロールペーパーハンディターミナル用コクヨ(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(5巻)
当日出荷
鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。 主要なハンディターミナルに対応しています。
仕様芯なし穴径(Φmm)8紙厚(g/m2)58・0.06mm素材感熱紙
レジロールペーパー モノタロウレジロールペーパーモノタロウ(23件のレビュー)
899税込989
1箱(10巻)
当日出荷
大量に使用するレジロールをお求め安い価格で!
幅(mm)58長さ(m)約34種別普通紙タイプ高保存芯径(mm)12紙厚(mm)0.07外径(mm)60関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ロールペーパー 感熱レジロール クラウン[事務用品]ロールペーパー 感熱レジロールクラウン[事務用品](4件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10巻)
当日出荷
ロールペーパー 感熱レジロール(汎用タイプ)です。 保存性に優れたタイプです。
種別感熱紙タイプ普通保存紙厚(mm)約0.075外径(mm)80
ER・CRシリーズ 共通ロールペーパー(普通紙) カシオ計算機ER・CRシリーズ 共通ロールペーパー(普通紙)カシオ計算機(4件のレビュー)
739税込813
1箱(5巻)ほか
当日出荷
幅(mm)58長さ(m)35種別普通紙タイプ普通保存紙厚(mm)約0.065適合機種106ER/132ER/129ER/107ER/108ER/118ER/128ER/190ER/230ER/240ER/TK-600/109ER/117ER/220ERT/110ER-ST/TK-500/10CR/15CR/11ER/115ER/116ERT/100ER/110ER/160ER/210ER/16CR/17CR芯径(mm)12外径(mm)60
KLシリーズ用 ロールペーパー クボタ計装KLシリーズ用 ロールペーパークボタ計装
499税込549
1箱(5巻)
当日出荷
用途KL用記録紙用紙サイズ57.5mm×50m
ロールペーパー 感熱ロール クラウン[事務用品]ロールペーパー 感熱ロールクラウン[事務用品](7件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(5巻)ほか
当日出荷
ロールペーパー 感熱レジロール(汎用タイプ)です。
タイプ普通保存紙厚(mm)0.075種別感熱紙径(Φmm)48長さ(m)25巻芯径(Φmm)12
プリンタ用普通紙ロールペーパー(5巻入) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)プリンタ用普通紙ロールペーパー(5巻入)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
4,498税込4,948
1組(5巻)
当日出荷
幅(mm)57タイププリンタアクセサリー主な用途一般計量幅(m)20
SE・TEシリーズ対応 ロールペーパー(感熱紙) カシオ計算機SE・TEシリーズ対応 ロールペーパー(感熱紙)カシオ計算機(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(5巻)ほか
当日出荷
サーマル(感熱)紙タイプ。
幅(mm)58長さ(m)68種別感熱紙タイプ普通保存紙厚(mm)約0.075適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TK-5500-4M、TE-2700、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20芯径(mm)12外径(mm)80
AD-8118C/AD-8126用プリンター用紙 A&D(エー・アンド・デイ)AD-8118C/AD-8126用プリンター用紙A&D(エー・アンド・デイ)
4,898税込5,388
1セット(10巻)
当日出荷
幅(mm)(紙)57.5適合機種AD-8118C/AD-8126ロール長さ(m)約30RoHS指令(10物質対応)対応
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)KN村田産業(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷から14日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
サーマルロール紙 コウナンサーマルロール紙コウナン(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1箱(50巻)ほか
3日以内出荷
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。 ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。 (芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
ロールペーパー レジスター用 普通紙 クラウン[事務用品]ロールペーパー レジスター用 普通紙クラウン[事務用品](4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10巻)
当日出荷
汎用タイプの普通紙。
種別普通紙巻芯径(Φmm)12
バッテリーCCAテスター用ロール紙 JTCバッテリーCCAテスター用ロール紙JTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
JTC6721用
幅(mm)57長さ(m)9
サーマルロール 普通保存 日本ロイヤルサーマルロール 普通保存日本ロイヤル
1,098税込1,208
1パック(5巻)ほか
4日以内出荷
普通存(保存期間約3から5年)の感熱タイプのレジロール。
材質感熱紙内径(Φmm)【穴】12
自動ラベル剥離機 labelmoto by ECT Inc.自動ラベル剥離機labelmoto by ECT Inc.
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
最大幅57mmのロールラベル用の自動ラベル剥離機です。 ラベルを1枚取るごとに数を加算表示する”アップカウンター”を搭載しています。
用途シールラベルの手貼り作業仕様操作時ジェスチャー:上へ向かってつまみとる動作付属品取扱説明書、AC アダプタ、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ質量(g)1650 ※付属品を含む外径(Φmm)用紙:152まで、ロール紙:表巻き機能アップカウント表示(加算機能)、7セグLCD デジタル8桁まで表示(0~99999999)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×180×235 ※設置時の最大寸法(ロールガイドを含まない)使用環境温度(℃)5~40巻芯径(Φmm)直径25以上対応テープ送り速度(mm/s)ラベル搬送:56[ ふつう ]使用環境湿度(%)RH80以下電源仕様ACアダプタ100V~240VRoHS指令(10物質対応)対応適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、 PET 等に対応ラベル幅:6~57mm、長:6~76mm
自動ラベル剥離機 labelmoto by ECT Inc.自動ラベル剥離機labelmoto by ECT Inc.
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
最大幅57mmのロールラベル用の自動ラベル剥離機です。 バッテリ駆動(AC アダプタを接続しない状態)で使える為、使用時の電源コンセントは、要りません。
用途シールラベルの手貼り作業仕様操作時ジェスチャー:上へ向かってつまみとる動作付属品LD3000取扱説明書、LD3000用電源AC アダプター、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ、ブラケット、バッテリーパック、充電用ACアダプター、出力ケーブル・コネクタ、12VC100型リチウムイオン電源取扱説明書、面ファスナー、LD3000-BP簡易取扱説明書質量(g)2700 ※付属品を含む外径(Φmm)用紙:152まで、ロール紙:表巻き連続使用時間フル充電時、1シフト8時間として、2シフト16時間寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×100×285 ※ブラケット装着後寸法充電時間充電残存容量5%からフル充電まで周囲25℃で3.5時間(新品時)使用環境温度(℃)5~40巻芯径(Φmm)直径25以上対応テープ送り速度(mm/s)ラベル搬送:56[ ふつう ]使用環境湿度(%)RH80以下電源仕様付属のバッテリーパック(12VC100型リチウムイオン電源)もしくは、LD3000用ACアダプタ100V~240VRoHS指令(10物質対応)対応適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、 PET 等に対応ラベル幅:6~57mm、長:6~76mm
【レンタル】騒音・振動レベル処理器 リオン【レンタル】騒音・振動レベル処理器リオン
6,998税込7,698
1台
翌日出荷から3日以内出荷
2チャンネルデータを同時処理 。 騒音規制法、振動規制法、および騒音に係わる環境基準により定められた測定方法により騒音、振動レベルのデータ処理、記録が同時に2チャンネルまで自動測定可能。 マスタスレーブ方式による連動動作で多チャンネル同時測定。 マスタスレーブ方式により、SV-76を複数台同期して3点以上の同時測定が可能。またリモートコントロール端子によりレベルレコーダーを同期して、本器が測定中アナログ記録可能。 測定開始、測定終了は月、日、時、分まで任意設定、設定後は全自動測定。 測定条件は任意設定とプリセットの2系統選択。 中央値等5値およびLeq、Lmax、Lmin、累積度数曲線、度数分布を測定。 商用電源使用時に内蔵電池で停電補償動作。 マンガン乾電池で約8時間、アルカリ乾電池で約30時間、バッテリーユニットDP-11で約15時間、DP-1240で約41時間動作。 レベル波形記録、レベル波形表示。 サンプリング間隔0.1秒、最大10分間のレベル記録。
入力端子BNCコネクター、2入力、インピーダンス約100kΩ、不平衡周波数範囲1~12500Hz±1dB測定機能時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)最大値(Lmax)最小値(Lmin)パワー平均値(Leq)サンプル数(個)50、100、500メニュー設定により、100~9900の間を100単位で設定可能サンプル間隔0.5、1.5秒。Leq、Lmax、Lminは10ミリ秒固定メニュー設定により、0.1~9.9秒の間を0.1秒単位で設定可能測定間隔15、30、60分メニュー設定により、1~99分の間を1分単位で設定可能タイマー測定開始時刻、測定終了時刻を設定可能測定範囲0~130dBレベルレンジ10dBステップ、8段0~60、0~70、10~80、20~90、30~100、40~110、50~120、60~130動特性F(FAST)、S(SLOW)、VL表示器液晶ドットマトリクス(256×128ドット)、バックライト付き 120×60mm表示内容【瞬時値】表示周期0.8秒【レベル波形】ダイナミックレンジ80dB、分解能1dBただし、2入力表示の場合は2dB【演算値】時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)最大値(Lmax)最小値(Lmin)パワー平均値(Leq)ただし、2入力表示の場合は演算値を表示しない【時計】現在の西暦年下2けた、月・日・時・分を表示リチウム電池(CR-1/3N)でバックアップ【測定条件】測定間隔、サンププリンターラインサーマルプリンター、巻取器付き記録紙57mm(幅)×25m(長さ)、ロール式(RP-45)印字速度400ドットライン/秒インターフェイス各種スイッチ、測定条件の設定、および測定結果の読み出し使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下電源単1形乾電池×6、AC100V ACアダプター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×120×320質量(kg)約3仕様ポーズ/測定の一時停止機能あり検波特性/真の実効値(True RMS)印字内容/時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)、最大値(Lmax)、最小値(Lmin)、パワー平均値(Leq)、最大100個の瞬時値、累積度数曲線および度数分布連動機能/複数のSV-76の同期(マスタスレープ方式)、レベルレコーダとの同期セット内容本体、アクリルカバー、記録紙、ACアダプター、ACアダプター用コード、BNC-BNCコード、三又端子、セット内容ケース、取扱説明書 、収納ケース
ZQ521 業務用モバイルラベルプリンター Zebra TechnologiesZQ521 業務用モバイルラベルプリンターZebra Technologies
231,600税込254,760
1台
91日以内出荷
屋内外での使用を想定した堅牢設計落下、転倒、事故や過酷な環境での使用を想定しております。耐落下・耐衝撃性能:MIL-STD 810G規格準拠転倒試験:IEC68-2-32規格適合IEC規格IP54準拠の防塵・防滴仕様シンプルなユーザーインターフェースボタンが大きいため手袋をしたままでの操作も容易です。シンプルなユーザーインターフェースにより、不慮の設定変更を防止します。大容量2600mAh リチウムイオンバッテリを搭載長時間の運用にも耐える大容量バッテリーを搭載。未使用時には自動スリープによりバッテリーを節約いたします。用紙メディアロール幅:51mm (2inch) ~ 113mm (4.45inch) + 1mm最大メディアロール外径:Φ57mm(2.24inch)メディアコア内径:Φ19mm (0.75inch)※メディアアダプタを使用すると、メディアコア内径を 12.5mm (0.5inch) に変更できます。セット内容1. プリンタ本体 ZQ52-BJW000J-002. ACアダプター P1031365-0943. USBケーブル P1063406-0454. メディアアダプタ P1063406-0255. ソフトキャリングケース P1063406-0376. 感熱ロール紙(サンプル1巻)100233487. 3年保証 Z1AE-ZQ5X1-3C0
用途・小売り店舗の値札ラベル、値下げラベル、交換タグ・製造業での仕分けラベル、梱包ラベル・物流でのフィールドサービス寸法(mm)【印刷長】最大:990(39インチ)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×155×67電源3250mAh(公称)温度(℃)充電:0~40センサーメディア:中央位置固定センサーによるブラックマークおよびギャップメディアの検出通信方式有線:USB 2.0フルスピードオンザゴーインターフェース(12Mbps)、無線:同時Bluetooth 5.2/802.11acマルチポート無線解像度203dpi(8ドット/mm)最大印刷幅4.09インチ/104mm印刷速度最大5インチ(127mm)/秒(ドラフトモード有効時)フォント標準:25ビットマップ、1スムーススケーラブル(CG Triumvirate太字長体、Agfa Monotype CorporationのUFST(R)を含む)動作温度(℃)-20~55動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)OSLink-OS(R)保管温度(℃)-30~66RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.49MB)プログラミング言語CPCLおよびZPL(R)プログラミング言語
レアリス ロザンテシャッド63MR デュオレアリス ロザンテシャッド63MRデュオ
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
異次元の根掛かり回避能力を持ち合わせたボトムクランキングシャッド
用途大人気のロザンテシャッド57MRのサイズアップモデルとして開発された、ロザンテシャッド63MRは、小顔流線型ボディで63mm以上の動き・波動だが小顔&細身テールから見えるシルエットは63mm以下の現代ハイプレッシャーフィールド対応モデル。潜行レンジも最大深度2.4mと57MRでカバーできなかったボトム・中層も網羅できます。中層でもただ巻きでロール主体のウォブンロールで広範囲のバスにアピールでき、ただ巻きからのストップ&ゴーやただ巻きからのトゥイッチングで初心者でも簡単に扱え、的確に意図した動きを出してくれるスピニング&ベイトタックルで使いやすいルアーに仕上がっています。タイプマグネット式重心移動・サスペンドレンジ1.8~2.4(m)フック8(#)レングスL(mm)63リングタイプ【フックアイ】1.5(#)ウエイト6.8g
多機能プリンター VIBRA(新光電子)多機能プリンターVIBRA(新光電子)
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
多機能ジャーナルプリンターです。ロット・コード入力が可能で統計演算機能をもっています。
用途多機能プリンター印字方式5×7 ドットマトリックス カセットインクリボン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)208×310×93機能カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応、ロット番号・コード番号を英数字で登録可能、統計値を自動計算・印字、コンパレータ機能、データ指定数設定機能記録紙57mm幅 普通ロール紙電源(V)AC100(ACコードプラグ)付属品はかり接続ケーブル1本、 インクリボン1個、 ロール紙1巻
多機能プリンター VIBRA(新光電子)多機能プリンターVIBRA(新光電子)
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
多機能ジャーナルプリンターです。ロット・コード入力が可能で統計演算機能をもっています。
用途多機能プリンター印字方式5×7ドットマトリックス カセットインクリボン記録紙57mm幅普通ロール紙電源(V)AC100(ACコードプラグ)付属品はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙1巻外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)208×310×93
感熱レジロール 中川製作所感熱レジロール中川製作所
17,980税込19,778
1箱(2巻×25パック)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別感熱紙