カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5rk40gn-aw2j」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーター

    レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    電源単相モーター取付角寸法(mm)90
  • ACモーター オリエンタルモーター

    ACモーター

    オリエンタルモーター
    9,998税込10,998
    1個
    14日以内出荷
    付属品モーター:コンデンサ、コンデンサキャップ仕様●コンデンサ:品名: CH160CFAUL2、容量: 16 μF、定格電圧: 250 VAC●定格トルク / 定格回転数 (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 315 mN・m / 1250 r/min、単相100 V / 60 Hz: 270 mN・m / 1450 r/min●起動トルク (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 300 mN・m、単相100 V / 60 Hz: 260 mN・m●電圧 / 周波数 / 電流:単相100 V / 50 Hz / 0.91 A、単相100 V / 60 Hz / 1.09 A質量(kg)2.5タイプリード線出力(W)40取付角寸法(mm)90過熱保護装置サーマルプロテクタ(自動復帰型)時間定格30分
関連キーワード
モーター(原動機)カテゴリ