カテゴリ

  • 自動車純正部品(2,972)
  • 制御機器(1,797)
  • 農業機械(1,551)
  • メカニカル部品(1,312)
  • パソコン/周辺機器(1,065)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(951)
  • 空調・照明・電設資材(846)
  • 切削工具(733)
  • 科学研究・開発用品(548)
  • 測定用品(494)
  • 医療(441)
  • バイク純正部品(389)
  • 家電(318)
  • トラック純正部品(313)
  • 物流用品(296)
  • 作業工具(284)
  • 機構部品(270)
  • 厨房用品(238)
  • 店舗什器・備品(224)
  • 清掃用品(218)
  • FA担当者のオススメ新商品(214)
  • オフィス家具(208)
  • 建築金物(204)
  • 電気材料(195)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(184)
  • バイク部品(179)
  • 油圧機器・油圧ホース(163)
  • 建材・エクステリア(162)
  • 船舶用品・漁業資材(160)
  • 安全用品(149)
  • ねじ・ボルト・釘(137)
  • 学童・教育用品(136)
  • 自動車補修部品(135)
  • 配管・水廻り設備部材(130)
  • 作業服(126)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(119)
  • 電動工具(115)
  • 事務用品(114)
  • 卓上消耗品(104)
  • 住設機器(102)
  • 溶接用品(101)
  • 介護用品(99)
  • 研磨材(98)
  • 防災用品(97)
  • 梱包用品(96)
  • 防犯用品(86)
  • カー用品(70)
  • 日用品(69)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(64)
  • タイヤ・足回り(58)
  • 農業・園芸資材(58)
  • 安全標識(51)
  • フォークリフト・産機・建機用品(49)
  • 保管用品(41)
  • エンジン工具(41)
  • 測定関連サービス(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
  • 塗装・養生・内装用品(33)
  • バッテリー・電装(31)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
  • トラック用品・パーツ(26)
  • クリーンルーム用品(25)
  • 塗料(23)
  • 整備工具・収納(22)
  • 食品・飲料(22)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • 洗剤・除去剤(19)
  • 救急・衛生(19)
  • 接着剤・補修材(18)
  • 自転車部品(18)
  • 空圧工具(18)
  • テープ(17)
  • 縫製用品(17)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • ヘルスケア(13)
  • 安全保護具(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 洗車・清掃(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 理美容(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 手袋(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 農具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「60×60」の検索結果

19,632件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンフォーム スポンジ 60×60×60 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ウレタンフォーム スポンジ 60×60×60

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    91税込100
    1個
    当日出荷
    6cm角のスポンジ。・工作素材に。材質:ウレタン。サイズ:60×60×6mm。セット内容:本体×1
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)無セット内容本体×1材質ウレタン寸法(mm)60×60×6
  • 傾斜回転ステージ 60×60 中央精機

    傾斜回転ステージ 60×60

    中央精機
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向傾斜2方向、回転1方向質量(kg)0.5種類傾斜回転ステージ耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.64°
  • ドライヤー60 60cm テラモト

    ドライヤー60 60cm

    テラモト(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    翌々日出荷
    幅広形状で、高さ約12cmの大型ゴムを採用。水を逃がさず広い場所や大量の水処理に適しています。
    用途大型水切り規格60cmキャスターなし材質頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜全長L(mm)約1510繰り返し・詰め替え対応
  • フレームキャップ 60・60・2S SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 60・60・2S

    SUS(エスユーエス)
    107税込118
    1個
    当日出荷
    材質ポリアミド質量(g)12.6
  • ACファン San Ace60(□60mm) 山洋電気

    ACファン San Ace60(□60mm)

    山洋電気
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    種類ACファン形状角形サイズ(mm)60×60
  • フレームキャップ 60・60・2S(ブラック) SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 60・60・2S(ブラック)

    SUS(エスユーエス)
    107税込118
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質ポリアミド質量(g)12.6
  • レトロランプS60クリヤー60W 旭光電機工業

    レトロランプS60クリヤー60W

    旭光電機工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • 樹脂キャップ BA107テラス柱60x60用 アルインコ

    樹脂キャップ BA107テラス柱60x60用

    アルインコ
    529税込582
    1袋(2個)
    当日出荷
    パイプの穴を隠しきれいに仕上げます。
    用途建築資材 パイプ端部の見栄えを良くします。材質樹脂縦(mm)60横(mm)60質量(g)23
  • 60x60x 40mm ワイドアングル(ステンレス製) エスコ

    60x60x 40mm ワイドアングル(ステンレス製)

    エスコ
    770税込847
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA951EF-52
  • ゴニオスリムステージ 60×60 中央精機

    ゴニオスリムステージ 60×60

    中央精機
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷から52日以内出荷
    1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)49送り方式ウォームギヤ移動ガイドアリ溝質量(kg)0.2精度(回転中心)Φ0.1目量バーニヤ読み5分材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向
  • 強力ばね TH(重荷重) TH60-60 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH60-60

    東京発条製作所
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)736.11自由長(mm)60外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
  • 60x60x40mm ワイドアングル(スチール/黒) エスコ

    60x60x40mm ワイドアングル(スチール/黒)

    エスコ
    280税込308
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951EE-306
  • 桧60×60×3000 ノーブランド

    桧60×60×3000

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
    寸法(mm)60×60×3000板厚(mm)60
  • 強力ばね TM(中荷重) TM60-60 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM60-60

    東京発条製作所
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)367.48自由長(mm)60外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
  • タイトカップ DT71-60 60mL 100入 蓋無 北原産業

    タイトカップ DT71-60 60mL 100入 蓋無

    北原産業
    1,498税込1,648
    1袋
    当日出荷
    密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
    材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート容量(mL)60使用温度範囲(℃)+60~0寸法(Φ×高さH)(mm)71×36
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF60-60 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF60-60

    東京発条製作所
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)94.07自由長(mm)60外径(mm)60内径(mm)33ばねの種類強力ばね
  • 60x60x1200mm 角杭 エスコ

    60x60x1200mm 角杭

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628ZW-12
  • 60x60x20mm 両面アングル(ステンレス製) エスコ

    60x60x20mm 両面アングル(ステンレス製)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951ED-60
  • 60x60x40mm ワイドアングル(スチール製) エスコ

    60x60x40mm ワイドアングル(スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    165税込182
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EE-206
  • 60x60x40mm ワイドアングル(スチール/白) エスコ

    60x60x40mm ワイドアングル(スチール/白)

    エスコ
    280税込308
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(黒塗装)長さ(mm)60×60幅(mm)40厚さ(mm)3.2穴径(Φmm)3.5
  • # 60 60x15mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ

    # 60 60x15mm/6.0mm軸 フラップホイール

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    粒度60エスコ品番EA819AE-18B
  • KM60-60 フタPET ケーピープラテック

    KM60-60 フタPET

    ケーピープラテック
    15,980税込17,578
    1ケース(2000点)
    3日以内出荷
    KM60-60本体白に適合するフタとなります。※本体は別売り。
    材質PET寸法(mm)Φ61×13質量(g)1.4
  • # 60 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ

    # 60 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AE-23B
  • # 60 60x30mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ

    # 60 60x30mm/6.0mm軸 フラップホイール

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    粒度60エスコ品番EA819AE-21B
  • 60x60x32mm ワイド金折(スチール製) エスコ

    60x60x32mm ワイド金折(スチール製)

    エスコ
    245税込270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EE-406
  • インク ZIG Cartoonist BLACK INK 60 60ml 呉竹

    インク ZIG Cartoonist BLACK INK 60 60ml

    呉竹
    549税込604
    1個(60mL)
    翌々日出荷
    墨屋の技術がつまった、マンガやイラストの線描きやベタ塗りに最適なインクです。描いた後の乾きが早い。乾いた後に上からアルコールベースのマーカーを塗っても滲みにくい。樹脂系。
    寸法(mm)61×51×61容量(mL)60質量(g)85素材液:煤・樹脂/容器:PE/キャップ:PP繰り返し・詰め替え対応
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB60-60 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB60-60

    東京発条製作所
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)1176.85自由長(mm)60外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
  • # 60 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ

    # 60 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819AE-20B
  • インク ZIG Cartoonist SUMI INK 60 60ml 呉竹

    インク ZIG Cartoonist SUMI INK 60 60ml

    呉竹
    649税込714
    1個(60mL)
    翌々日出荷
    墨屋の技術がつまった、マンガやイラストの線描きやベタ塗りに最適なインクです。筆やつけペンにつけて描いたときの、のびが非常によい。乾いた後に上からアルコールベースのマーカーを塗っても滲みにくい。膠系。
    寸法(mm)61×51×61容量(mL)60質量(g)89素材液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP
  • 精密Z軸ステージ 60×60 中央精機

    精密Z軸ステージ 60×60

    中央精機
    97,980税込107,778
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した精密Z軸ステージです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。精密な位置決めが可能ですので、顕微鏡などの焦準ユニットとしても使用可能です。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)49送り方式ラック&ピニオン移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)0.9クランプレバー式目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.005移動量(ハンドル1回転)粗動1回転約6mm・(ハンドル1回転)微動1回転 約0.68mm
  • パワースプレー P-60 60HZ cotta

    パワースプレー P-60 60HZ

    cotta
    36,980税込40,678
    1個(1個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)130×210×H275
  • 60x60x20mm 両面アングル(ステンレス製/2個) エスコ

    60x60x20mm 両面アングル(ステンレス製/2個)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EF-660
  • 簡易型ミラーホルダ 60×60(固定式) 中央精機

    簡易型ミラーホルダ 60×60(固定式)

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。ベース板付(M6ねじ用長穴)。
    質量(kg)0.66ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフトなし(ベース板)RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±5°適合寸法(mm)(光学素子)最大60×60
  • 簡易型ミラーホルダ 60×60(シャフト式) 中央精機

    簡易型ミラーホルダ 60×60(シャフト式)

    中央精機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。シャフト付(Φ8mm、長さ60mm)。
    質量(kg)0.66ねじ(アオリねじ)M6P0.25シャフト径(Φmm)8シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応微調整範囲±5°適合寸法(mm)(光学素子)最大60×60
  • ハイグレードXステージ 60×60(対称型) 中央精機

    ハイグレードXステージ 60×60(対称型)

    中央精機
    18,980税込20,878
    1台ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)196移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
  • ハイグレードXステージ 60×60(標準型) 中央精機

    ハイグレードXステージ 60×60(標準型)

    中央精機
    18,980税込20,878
    1台ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)196移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
  • アルミ角柱キャップ 60×60 タカショー

    アルミ角柱キャップ 60×60

    タカショー
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    材質AES樹脂寸法(mm)60×60
  • アルミ角パイプ 60x60x2.0 アルインコ

    アルミ角パイプ 60x60x2.0

    アルインコ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    アルミの角パイプです。
    用途構造材に材質アルミ、A6063ST5質量(kg)5.2表面処理B1アルマイト
  • 傾斜スリムステージ 60×60 中央精機

    傾斜スリムステージ 60×60

    中央精機
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)29.4送り方式CEH-6.5F(標準マイクロメータ)質量(kg)0.27目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±3移動量(ツマミ1回転)約0°45'
  • マルエム ネオミニカップ(PP) No.60(60ML)100コイリ マルエム[理化学・容器]

    マルエム ネオミニカップ(PP) No.60(60ML)100コイリ

    マルエム[理化学・容器]
    4,198税込4,618
    1袋
    翌々日出荷
    ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご利用下さい。
...