カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
「601axe」の検索結果

ハイパワーエアダスターガン
近畿製作所(12件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他質量(g)250(ノズル装着時)最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気空気取入口ローリングポールプラグ(RPB)
ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ)
近畿製作所¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付口G1/8