カテゴリ
- 農業機械(30)
- 自動車純正部品(20)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「602a-g」の検索結果

ギア式バタ弁
OKM(オーケーエム)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。 結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。用途建設設備・水処理・一般工業用材質シートリング:EPDM形状ストレート材質(本体)ADC12種類バタ弁寸法(面間)JIS B 2032 46系列使用温度範囲(℃)-20~120フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)アクチュエータの種類ギヤー式適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0接続方式配管フランジ材質(シート)EPDM使用流体水・空気ハンドル形状ギア式材質(ステム)SUS420J2塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー材質(ディスク)SCS13呼び圧力10K耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5バルブ種類バタフライバルブ
消防防災設備用認定品 バタフライバルブ
OKM(オーケーエム)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から7日以内出荷用途消防認定品材質(本体)ADC12最高使用圧力(MPa)1材質(シート)EPDMハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS14バルブ種類バタフライバルブ
ミスト 冷風扇 ポータブル スポットクーラー
CRECOTE¥3,990税込¥4,3891台5日以内出荷FC-6602Aはキツネの耳がついた、かわいいデザインのポータブルミスト冷風扇でミストと風のダブル効果で快適な涼しさを提供します。自宅、寝室、オフィス、アウトドアなどで、暑い季節に心地よい涼しさを楽しんでください。【ミスト冷風扇】。FC-6602Aは、ボトルに水を入れてミストを発生させることができるポータブルスポットクーラーです。さらに氷水を入れることで冷却効果がアップし、快適な涼しさを提供します。ポータブルでどこへでも持ち運べる為、自宅、寝室、オフィス、アウトドアなど、さまざまな場面でご使用いただけます。【風向きコントロール】。風向きを自由に調整できるので、お好みの風の向きに合わせて使用できます。【USB-C充電】。USB-Cポートを使用して簡単に充電できます。【3つの風速が選択可能】。3つの風速モードから、お好みの風量を選ぶことができます。用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。付属品USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120x125x157
農機ゴムクローラー コンバイン(ヤンマー)
建機Platform¥319,800税込¥351,7801個3日以内出荷農業機械用足回り部品、ゴム履帯、お使いの機械とサイズのご確認くださいメーカーヤンマーアグリ互換性ゴム履帯 ラバー履帯 ラバーベルト ゴムシュー ゴムキャタ ラバークローラ rubber belt
OLEDモジュール 16文字×2行 WEH001602シリーズ
WINSTAR¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷16文字×2行のキャラクタ表示タイプ。コントラストのはっきりした綺麗で読み取りやすい文字表示。視野角も広く、上下左右からでも良好な視認性が特徴。LCD標準のHD44780系コントローラと同じ操作性(イニシャライズ等一部変更が必要です)。
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
輸入車用スパークプラグ
BOSCH(ボッシュ)¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。用途自動車用スパークプラグ仕様市販装備品 (IAM) 0241145528 / 名称 スパーク プラグ、Evo / タイプ規格 YA5KIP80 / 検索番号 (KSN) 8519-4 / マーケティング番号 8519 / 品目ステータス 標準 / 接続方式 ボウル / 締付けトルク 23 Nm / アース電極本数 1 / シート フラットマッシブ / 電極ギャップ 0.75 mm / ノイズ防止抵抗/バーンオフ抵抗 1 kOhm / スパーク装置 2 mm / スレッド長 20.5 mm / レンチ サイズ 16 mm / 備考 / H: 市販装備品 (IAM)メーカー純正品番【AUDI(アウディ)】04E 905 601 B / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 612 / 04E 905 612 C【BORGWARD】P500000647【SEAT】04E 905 601 B / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 602 D / 04E 905 612 C / 04E 905 612 G【SKODA】04E 905 601 / 04E 905 601 B / 04E 905 601 C / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 612 C / 04E 905 612 D / 04E 905 612 G【VW(Volkswagen)フォルクスワーゲン】04C 905 612 C / 04E 905 601 / 04E 905 601 B / 04E 905 601 C / 04E 905 602 / 04E 905 602 A / 04E 905 602 D / 04E 905 602 F / 04E 905 612 / 04E 905 612 B / 04E 905 612 C / 04E 905 612 D / 04E 905 612 G
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,198~税込¥5,718~1個(300g)ほか5日以内出荷フィアット純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフィアット危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷部品名称パツキン図解NoSSA-α1000ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.21、SSA-F616M エンジン ウォータフランジ部品_No.11、SSA-S500 エンジン ウォータポンプ部品_No.10、SSA-S600 1996ネン エンジン ウォータフランジ部品_No.11、SSA-α1001ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.21、SSA-M500 エンジン ウォータポンプ・テンションプーリ部品_No.20、SSA-M500DX エンジン ウォータポンプ、テンションプーリ部品_No.20、SSA-S600DX 1997ネン エンジン ウォータフランジ部品_No.11、SSA-G530 エンジン(ウォータポンプ)部品_No.10、SSA-S500A エンジン ウォータポンプ部品_No.10、SSA-G650 ウォータフランジ部品_No.110、SSA-S602DX エンジン ウォータフランジ部品_No.11、SSA-S600 1997ネン エンジン ウォータフランジ部品_No.11、SSA-S600DX 2001ネン エンジン ウォータフランジ部品_No.11、SSA-S602DXM エンジン ウォータフランジ部品_No.11、SSA-S600 2001ネン エンジン ウォータフランジ部品_No.11、L4-530DW エンジン ウォータラウンジ部品_No.110、SSA-S501 エンジン ウォータポンプ部品_No.10、GX-1500J ウォータポンプ ファンプーリ部品_No.21、SSA-F616 エンジン(ウォータフランジ)部品_No.11
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格M6X20(SM)図解NoSSA-α1004 計器パネル部品_No.24、BSM-1110L オプション9 (速度連動散布装置)部品_No.23、SSA-V602C 電装品-2部品_No.21、SSA-S610 -1 フレーム・座席部品_No.27、SSA-α1003MA-1 油圧配管部品_No.31、SSA-S611VT フレーム・座席部品_No.27、SSA-S602DXVT フレーム・座席部品_No.26、SSA-α603MA-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.75、BSA-536シリーズ -A 噴頭部3 G-5S部品_No.23、SSA-V602C ケーブル部品_No.12、SSA-α604 油圧配管部品_No.30、BSM-1270SLT 第3段ブーム部品_No.18、BSM-1270SLT 第2段ブーム部品_No.29、SSA-α603-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.75、G-5S 530J 噴頭部(3)部品 6カクボルトWSW_No.18、SSA-α603-1 計器パネル部品_No.24、SSA-アルフア605MA ノズルリンク-1部品_No.24など
6カクボルトWSW(SUS)
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811セット(5個)8日以内出荷規格M6X30(SMK)図解NoDK-57S-3 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、DK-57TS-3 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、DK-57S-1 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、DK-57-3 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、AD572TS 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、MD571S 本体部品_No.3、SSA-S602DXM 送風機(回転駆動部)部品_No.44、AD572S 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、MD572S 本体部品_No.3、G-5 535L 噴頭部(1)部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.11、BSA-536シリーズ -A 噴頭部3 G-5S部品_No.22、BSA-536シリーズ -A 噴頭部1 G-5部品_No.12、AD571 本体部品_No.3、SSA-α602M 送風機(回転駆動部)部品_No.44、AD572 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、AD571S 本体部品_No.3、DK-57TS 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、G-5 530L 噴頭部(1)部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.11、G-5S 535J 噴頭部部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.17、AD571TS 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、G-5S 530J 噴頭部(3)部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.17、MD572 本体部品_No.3、MD571 本体部品_No.3、MD571TS 本体部品_No.3、DK-57-2 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、SSA-F616M 送風機(回転駆動部)部品_No.44、MD572TS 本体部品_No.3
オイルゲージASSY
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷備考6フクム部品名称オイルゲージASSY図解NoMHL352 クランクケース、シリンダブロック部品_No.5、MSA513R3-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.13、MSV413B-K-A(8.5) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.5、MS513EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.5、MSW1511-K-1 シリンダブロック,シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム部品_No.10、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.13、MGC602R クランクケース,シリンダ部品_No.10、MFH-G350-1(W) エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.13、MFH-G350-1 エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.13、BSW-210-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.5、MFH-G350 エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.13、MGC702RD クランクケース,シリンダ部品_No.10など
イグナイタ(トランジスタ)
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷部品名称イグナイタ(トランジスタ)図解NoMFH-G350-1(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.21、MFH-G350 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.21、MRS40H-150 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.33、MSV413R1TB-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.35、MGC702R ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.32、MGC602 リコイルスタータ,プラグ部品_No.32、MGC702D リコイルスタータ,プラグ部品_No.32、MSV413B-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.35、MGC702RD ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.32、MGC702 リコイルスタータ,プラグ部品_No.32、MGC602R ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.32、MFH-G350-1 エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.21、MSV413B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.35、MFH-G350(W) エンジン リコイルスタータ、フライホイール、点火装置部品_No.21、MHL352 フライホイール、スタータ部品_No.6、MSV413B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.35
シリンダサキカナグ
BIGM(丸山製作所)¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷部品名称シリンダサキカナグ図解NoSSA-α510-110 動力噴霧機(1)部品_No.49、SSA-α1000ST 動力噴霧機(2)部品_No.11、SSA-α601 動力噴霧機(2)部品_No.11、SSA-V600C-1 動力噴霧機(1)部品_No.48、SSA-α610C 動力噴霧機(1)部品_No.47、SSA-E602DX 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.48、SSA-E602 動力噴霧器-1 (MS800S)部品_No.48、SSA-α510 動力噴霧機部品_No.55、SSA-α600 動力噴霧機(2)部品_No.11、SSA-α1000S 動力噴霧機(2)部品_No.11、SSA-C610 動力噴霧器(2)部品_No.8、SSA-α500 動力噴霧機部品_No.55、SSA-V600C 動力噴霧機(1)部品_No.48、BSA-536シリーズ -A 動力噴霧機1 MS800S部品_No.43、BSA-535 シリーズ 動力噴霧機1部品_No.44、SSA-α510DX 動力噴霧機部品_No.55、SSA-α510 M-A 動力噴霧機部品_No.55、SSA-α602M 動力噴霧機-1部品_No.48、SSA-L600 動力噴霧機部品_No.46、SSA-α602 動力噴霧機-1部品_No.48、SSA-G650 動力噴霧器部品_No.49、SSA-α510DX M-A 動力噴霧機部品_No.55
ブレーキマスタシリンダ
BIGM(丸山製作所)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷備考26~29フクム規格012-8282-00ミヤコ部品名称ブレーキマスタシリンダ図解NoSSA-α510DX ブレーキ及びクラッチパネル部品_No.4、SSA-α510DX M-A ブレーキ及びクラッチパネル部品_No.4、MJI300 1997ネン ブレーキ クラッチペダル部品_No.18、SSA-S1000 ブレーキ配管部品_No.1、SSA-S600 1997ネン ブレーキ配管部品_No.25、SSA-L1000 ブレーキ・クラッチ配管部品_No.4、SSA-α510-110 ブレーキ部品_No.20、SSA-L600 ブレーキ配管・アクセル部品_No.3、SSA-S600DX 1997ネン ブレーキ配管部品_No.25、SSA-S600DX 2001ネン ブレーキ・クラッチ配管部品_No.22、SSA-E602DX ブレーキ配管部品_No.1、L4-530DW ブレーキ クラッチペダル部品_No.10、SSA-G530 ブレーキ部品_No.3、SSA-F600I ブレーキ配管部品_No.25、MJI300 1996ネン 台車部品_No.8、GX-1500J ブレーキ配管 クラッチ配管部品_No.1、SSA-G600 ブレーキ配管部品_No.25、SSA-S600 2001ネン ブレーキ・クラッチ配管部品_No.22、SSA-α510 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.4、MJI300 1995ネン 台車部品_No.8、SSA-S600 1996ネン ブレーキ配管部品_No.25、SSA-α500 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.4、L4-520DW ブレーキ、クラッチペダル部品_No.10、SSA-G650 ブレーキ・クラッチ配管部品_No.4、SSA-E602 ブレーキ配管部品_No.1、SSA-α510 M-A ブレーキ及びクラッチパネル部品_No.4
ウオータポンプASSY
BIGM(丸山製作所)¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷備考020~050、090フクム部品名称ウオータポンプASSY図解NoSSA-S600DX 1997ネン エンジン ウォータポンプ部品_No.1、L4-530DW エンジン ウォータポンプ部品_No.10、SSA-α510 M-A エンジン(ウォータポンプ)部品_No.1、SSA-G650 エンジン ウォータポンプ部品_No.10、SSA-S602DX エンジン ウォータポンプ部品_No.1、SSA-S600 1996ネン エンジン ウォータポンプ部品_No.1、SSA-S600DX 2001ネン エンジン ウォータポンプ部品_No.1、SSA-α1002ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.1、SSA-S602DXVT エンジン ウォータフランジ・ウォータポンプ ~2004年6月部品_No.14、SSA-S600 2001ネン エンジン ウォータポンプ部品_No.1、SSA-S602DXM エンジン ウォータポンプ部品_No.1、SSA-S1002 エンジン ウォータフランジ・ウォータポンプ ~2004年6月部品_No.14、SSA-F616 エンジン(ウォータポンプ)部品_No.1、SSA-α510DX エンジン(ウォータポンプ)部品_No.1、SSA-N550DX エンジン ウォータポンプ部品_No.1、SSA-α510 エンジン ウォータポンプ部品_No.1、SSA-F616M エンジン ウォータポンプ部品_No.1、SSA-α510-110 エンジン(ウォータポンプ,ウォータフランジ,サーモスタット)部品_No.15、SSA-α510DX M-A エンジン(ウォータポンプ)部品_No.1、SSA-F505 エンジン ウォータポンプ部品_No.10、SSA-S1000 エンジン ウォータフランジ・ウォータポンプ部品_No.14、SSA-S600 1997ネン エンジン ウォータポンプ部品_No.1、SSA-N550 エンジン ウォータポンプ部品_No.1、SSA-S551 エンジン ウォータポンプ部品_No.1、SSA-S550 エンジン ウォータポンプ部品_No.1
バルブ(インテイク)
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷部品名称バルブ(インテイク)図解NoMSV413B-K-A(8.5) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.18、MGC702 クランクケース,シリンダブロック部品_No.21、MGC602 クランクケース,シリンダブロック部品_No.21、MFH-G350-1(W) エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.18、MFH-G350-1 エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.18、MSV413B-K-2-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.18、MGC702RD クランクケース,シリンダ部品_No.20、BSW-210-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.18、MHL352 クランクケース、シリンダブロック部品_No.18、MSA413R3-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.18、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.18、MSV413R2-K-2-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.18など
Cガタトメワ
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷規格ジクヨウ50部品名称Cガタトメワ図解NoBSA-420JSG G-4 フロントデフ部品_No.15、BSA-411AS 3 ミッション デフ部品_No.50、BSA-420JAW フロントデフ部品_No.15、BSA-400 フロントデフ分解部品_No.61、BSA-420JDS フロントデフ部品_No.15、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ リヤデフ組立部品_No.39、BSA-535 シリーズ フロントデフ、プロペラシャフト部品_No.13、BSA-600LDMQ(JP) リヤデフ分解部品_No.39、BSA-600LDEQ(JP) リヤデフ分解部品_No.39、CGA-6 自動整列巻取装置部品_No.61、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ組立部品_No.38、BSA-536シリーズ -A フロントデフ 分解部品_No.61、BSA-420JDASH フロントデフ部品_No.15、CBM-520A 整列巻取機部品_No.62、BSA-420JAWG G-3 フロントデフ部品_No.15、SSA-V602C-DX フロントアスクル分解-3部品_No.5など
ボールベアリング
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷部品名称ボールベアリング図解NoMGC602 クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.20、MFH-G350-1(W) エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.24、MSA413R3-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.24、MFH-G350 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.24、MSV413B-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.24、MGC702 クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.20、MGC702R ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.20、MS334CNA-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.24、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.24、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)クランクシャフト,ピストン部品_No.10、MS413EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.24、BSW-210-K エンジン クランクシャフト、ピストンなど