カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)

「60619-1」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 60619-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 60619-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
シリーズCommercial MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】2適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528特価
1袋(100個)
当日出荷から11日以内出荷
(MB60)ハーネス,テールゲート ミツビシ(MB60)ハーネス,テールゲートミツビシ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(ME606)TUBE ASSY,OIL FILLER 三菱ふそう(ME606)TUBE ASSY,OIL FILLER三菱ふそう
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
TUBE.2,CONTL.VAV. ホンダTUBE.2,CONTL.VAV.ホンダ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ロジカルサーチノート/A6/191ページ ナカバヤシロジカルサーチノート/A6/191ページナカバヤシ
689税込758
1冊
5日以内出荷
・インデックスとページ番号で書いた情報が検索しやすい。・見出し機能付きで情報を整理し、検索しやすい。・計画方眼罫→数字入り方眼罫で時間管理しやすい・6mmB罫→ガイド入りで分割しやすい
用途情報が検索しやすいノート材質本文:上質筆記プライム用紙75g/m2・191P質量(g)133寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×148×10材質(表紙)特殊紙・箔押し製本糸かがり製本
AFS-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
6,598税込7,258
1本
7日以内出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルコアホース F487TCFUFU Parkerグローバルコアホース F487TCFUFUParker
111,941税込123,135特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F487TCGUGU Parkerグローバルコアホース F487TCGUGUParker
111,998税込123,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F471TCGUGU Parkerグローバルコアホース F471TCGUGUParker
85,074税込93,581
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。パーカーの471TCホースは、2500から5800psiの圧力範囲を持つ油圧業界標準のホースであり、幅広い流体との互換性を提供する合成ゴム製のインナーチューブを備えています。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)10.0規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)17.0許容曲げ半径(mm)65以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F471TCFUFU Parkerグローバルコアホース F471TCFUFUParker
85,137税込93,651
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。パーカーの471TCホースは、2500から5800psiの圧力範囲を持つ油圧業界標準のホースであり、幅広い流体との互換性を提供する合成ゴム製のインナーチューブを備えています。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)10.0規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)17.0許容曲げ半径(mm)65以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F387TCGUGU 3000psi Parkerグローバルコアホース F387TCGUGU 3000psiParker
77,864税込85,650
1本
当日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi Parkerグローバルコアホース F387TCFUFU 3000psiParker
77,916税込85,708
1本
当日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グリップアッシ スロットル 46019-1061 Kawasakiグリップアッシ スロットル 46019-1061Kawasaki
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
代表車種EL250-A5