カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6119-2c」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6119シリーズ モイスチャインジケータ CKD6119シリーズ モイスチャインジケータCKD
5,500税込6,050
1個
当日出荷
材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト、(Oリング)特殊ニトリルゴム、(シリカゲル)シリカゲル、(ボウル)ポリカーボネート接続口径Rc1/4質量(kg)0.2最大流量(L/min)50最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)5~56耐圧力(MPa)1.5入気温度範囲(℃)最高32
Bタイプ盤用キャビネット 両扉 日東工業Bタイプ盤用キャビネット 両扉日東工業
67,980税込74,778
1面
翌日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開材質(基板)木製基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
Sタイプ盤用キャビネット 両扉 日東工業Sタイプ盤用キャビネット 両扉日東工業
67,980税込74,778
1面
翌日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開RoHS指令(10物質対応)対応