カテゴリ
- 測定用品(2)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「61f-gn」の検索結果

フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷待機電力を削減し、さらに軽量化を実現高さ(mm)100奥行(mm)60周波数(Hz)50/60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下
フラプター ブラック脚 棚板無 幕板無
オカムラ(岡村製作所)¥39,980~税込¥43,978~1台45日以内出荷キャスター有棚無材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合色(脚部)ブラック材質(幕板)無