カテゴリ
- テープ(3)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「625at」の検索結果

2ヶ国語表示印刷粘着テープ#625AT
リンレイテープ¥729税込¥8021個翌々日出荷手で切れて、糊が残りにくい! 感染症拡大予防の様々な対策に、手軽にお使いいただけます。用途養生用粘着テープです。ラベル目的でも使用できます。仕様印刷ピッチ:204mm、ラベル使用:約47枚幅×全長(mm×m)50×10TKG品番9-2530-1001
AT(アテンション)テープ ゼロ災推奨
リンレイテープ(2件のレビュー)¥849税込¥9341巻当日出荷防災防止も様々な対策に手軽にお使いいただけます ~今日もゼロ災害でいこう!ヨシッ!~ 手で切れて、糊残りしにくい仕様4色印刷ピッチ(mm)印刷:204文字種別日本語・英語伸び(%)18使用可能ラベル約47枚引張強度(N/cm)65.1
AT(アテンション)テープ 衛生管理推奨
リンレイテープ(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷人々が集まりやすい業種の方々に、手軽かつフレキシブルな感染症拡大予防対策にお使い頂ける製品です。 印刷表示は一目見て理解しやすいケアマークや英語圏の方々への具体的な行動表記を盛り込んでおりますので、量販店・空港・官庁関連等幅広くお使いいただけます。 また、ポリエチレンクロス基材ですのでカッター不要で簡単に手で切ることができ、安全にお使いいただけます。
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から3日以内出荷耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)。高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼。ドライでもウェットでも長寿命。用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理ATHコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5