カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「630xh200」の検索結果

シンクロベルト XH形 ベルト幅2インチ
バンドー化学¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷ベルト形XHベルト幅(mm)50.8ピッチ(mm)22.225材質ゴムベルト厚(mm)11.3種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトXH型 ベルト幅200
三ツ星ベルト¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷から52日以内出荷●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。ベルト形XHベルト幅(mm)50.8歯ピッチ(mm)22.225材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅200使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)11.15種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)127
パワーグリップタイミングベルト XHタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥24,980税込¥27,4781個42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)22.225ベルト厚(mm)11.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XH