カテゴリ

  • 家電(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)

「661 119 3148」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニッケル水素電池 オーム電機

    ニッケル水素電池

    オーム電機(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格容量800mAh
  • コードレス電話機用充電池 900mAh オーム電機

    コードレス電話機用充電池 900mAh

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格電圧(V)2.4定格容量900mAh
  • 電話機用充電池 ELPA

    電話機用充電池

    ELPA(22件のレビュー)
    1,709税込1,880
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
    タイプニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)600
  • 大容量長持ち電話機用充電池 ELPA

    大容量長持ち電話機用充電池

    ELPA(33件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
    タイプニッケル水素充電池
  • コードレス電話機用充電池 800mAh オーム電機

    コードレス電話機用充電池 800mAh

    オーム電機(18件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)

    椿本チエイン
    8,498税込9,348
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーAF
  • コードレス電話機用充電池 600mAh オーム電機

    コードレス電話機用充電池 600mAh

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格電圧(V)3.6適合機種メーカーパナソニック:KX-AN34、KX-AN34H、P-AA23/1BA01、NTT:電池パック-064、シャープ:UBATNO153AFZZ、N-153定格容量600mAh
  • ニッケル水素電池 オーム電機

    ニッケル水素電池

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池充電済みなので、買ってすぐに使えますくり返し充電に強く、約1000回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格電圧(V)2.4定格容量800mAh純正品番パナソニック…KX-FAN57※本製品は自然放電抑制処理を施してありますが、保管状態等によってはご使用前に充電が必要な場合があります
  • コードレス電話機用充電池 オーム電機

    コードレス電話機用充電池

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池。 充電済みなので、買ってすぐに使えます。 くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能。 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵。 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)。
    使用温度範囲(℃)【機器使用】0~45、【充電】10~35、【保存】-20~35定格電圧(V)2.4定格容量800mAhメーカー純正品番【パナソニック】KX-FAN55、【NTT】電池パック-108バッテリー容量(mAh)800
  • コードレス子機用充電池 シャープ

    コードレス子機用充電池

    シャープ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    シャープ製インテリアホン交換用充電池です。本体取扱説明書等で対応電池を確認の上ご購入ください。
    タイプニッケル水素充電池適合品番JD-7C2CL / JD-7C2CW付属コードレス子機用、JD-7C2CL / JD-7C2CW増設(JD-KS110)用本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電話機用充電池 ELPA

    電話機用充電池

    ELPA
    1,899税込2,089
    1個
    当日出荷
    安全装置内蔵
    仕様ニッケル水素充電池適合機種パイオニア:TF-BT08・TF-BT12定格電圧(V)2.4適合機種メーカーパイオニア:TF-BT08、TF-TB12定格容量700mAhバッテリー容量(mAh)700
  • PXプーリ P8M形 椿本チエイン

    PXプーリ P8M形

    椿本チエイン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類PXプーリフランジ厚(mm)1.6
  • センサーライト用交換バッテリー ELPA

    センサーライト用交換バッテリー

    ELPA(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合ESL-301SL、ESL-302SL
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形

    三ツ星ベルト
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
    寸法H(mm)3.5プーリーA形適合ベルトS8M
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形

    椿本チエイン
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形

    椿本チエイン
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P8MプーリーAF
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形

    三ツ星ベルト
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
    材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
電池カテゴリ