カテゴリ
- 自動車純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「682s-2」の検索結果

ポストイット フィルムふせん ジョーブ インデックス(カラフル) 3M スリーエム
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥349税込¥3841パック(20枚×3色)当日出荷書き込むスペースがあるからタイトルなどを記入できます。 フィルム素材だから長期に管理する資料やデータに貼ってもやぶれにくく安心です。 ちょっと幅広のカラフルなタイプです。仕様通常粘着材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PETシリーズPost-it商品構成アソート環境対応ケースに再生PETを使用ベースフィルムに再生PET50%以上使用水分散性の粘着剤を使用。GPNエコ商品ねっとグリーン購入法適合
パクットクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998税込¥4,3981袋(300個)4日以内出荷から5日以内出荷誘引作業を効率アップ!茎のストレスを軽減します。 トマトやきゅうりの誘引作業の効率が上がり、人件費削減につながります。 巻付けに比べ、茎のストレスを軽減できます。 収穫物は全て前に揃えることができ、収穫効率が向上します。 紐などの廃棄物が少なくなり、コストの削減と片付け作業の負担を軽減します。 クリップ2つ、針金1つが1セットです。用途誘引
ステンレス オーブンハンドル用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥3,627税込¥3,9901個4日以内出荷ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。 熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。 受座のローラーは調節ができます。 右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)(FA-682S-1)、ステンレス(SUS304)(FA-1682S)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/電解研磨
JK-5911 プロテクトスイングトップジャケット
コミネ¥16,980税込¥18,6781着7日以内出荷JK-5911 プロテクトスイングトップジャケット スイングトップ型のコットンジャケット 乗車姿勢をとりやすい3D パターン 胸部プロテクター [men's]SK-689 ( ハードタイプ ) [ladies'] SK-682 ( ハードタイプ ) 肩プロテクター [men's&ladies']SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 肘プロテクター [men's]SK-810 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) [ladies'] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 ) 背中プロテクター[men's & ladies'] SK-815 別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能 MATERIALS [outshell]polyester, cotton [lining] cotton PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest(side:option)