カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(36)
    • 鉄/鋼フリープレート(6)
    • ステンレスフリープレート(28)
  • 制御機器(5)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
板厚公差(mm)
0~+0.1・0~+0.2・+0.1~+0.3
幅公差(mm)
0~+0.1・0~+0.2・+0.1~+0.3・+0.3~+0.5
材質
S50C・SS400・SUS303・SUS304・SUS430・SUS440C・アルミニウム(A2017)・アルミニウム(A5052)・スチール・炭素鋼
ブランド
ノーブランド・トーシンプレート・大同DMソリューション・岩田製作所・AMPHENOL・BIGM(丸山製作所)・FINAL・日本スペリア・カナレ電気・SAMTEC・コーコス信岡・三和電気計器・EPCOS・GLADIATOR・TIME・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6f材」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド

    【オーダー】フリープレート SS400

    ノーブランド(41件のレビュー)
    796税込876
    1枚
    3日以内出荷
    板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
    板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート

    【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)

    トーシンプレート(49件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    3日以内出荷
    最小1mm単位でご注文できます。
    タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ24.1~29.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ24.1~29.0mm

    ノーブランド
    4,298税込4,728
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】S50Cフリープレート(安価タイプ) トーシンプレート

    【オーダー】S50Cフリープレート(安価タイプ)

    トーシンプレート(11件のレビュー)
    869税込956
    1枚
    3日以内出荷
    最小1mm単位でご注文できます。
    タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】フリープレート S50C ノーブランド

    【オーダー】フリープレート S50C

    ノーブランド(13件のレビュー)
    932税込1,025
    1枚
    3日以内出荷
    板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
    板厚(mm)6.0~60.0サービス分類オーダー・加工
  • SS400スタープレート 大同DMソリューション

    SS400スタープレート

    大同DMソリューション(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    翌日出荷
    一般構造用圧延鋼材です。
    仕様一般金型用タイププレート
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ14.1~15.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ14.1~15.0mm

    ノーブランド
    4,298税込4,728
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • S50Cスタープレート 大同DMソリューション

    S50Cスタープレート

    大同DMソリューション(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    翌日出荷
    冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
    仕様一般金型用タイププレート
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ24.1~29.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ24.1~29.0mm

    ノーブランド
    4,598税込5,058
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304プライムプレート6F ノーブランド

    【オーダー】SUS304プライムプレート6F

    ノーブランド
    3,198税込3,518
    1枚
    3日以内出荷
    炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。
    タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304プライムプレート6F ノーブランド

    【オーダー】SUS304プライムプレート6F

    ノーブランド
    2,498税込2,748
    1枚
    3日以内出荷
    炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。
    タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ29.1~34.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ29.1~34.0mm

    ノーブランド
    4,998税込5,498
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ6.0~7.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ6.0~7.0mm

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ5.0~5.9mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ5.0~5.9mm

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ9.1~11.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ9.1~11.0mm

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ19.1~21.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ19.1~21.0mm

    ノーブランド
    4,198税込4,618
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(53件のレビュー)
    259税込285
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ステンレス フリープレート 6面フライスタイプ ノーブランド

    【オーダー】ステンレス フリープレート 6面フライスタイプ

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,665税込1,832
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)20~500材種ステンレス表面仕上げ処理なしサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ ノーブランド

    【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ

    ノーブランド
    1,139税込1,253
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5/6/8/10/12/15/20/25/30/40/50穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ15.1~17.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ15.1~17.0mm

    ノーブランド
    4,398税込4,838
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • ろう材リング NS-6F 1.2X内径80 日本スペリア

    ろう材リング NS-6F 1.2X内径80

    日本スペリア
    26,980税込29,678
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番139-6337材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%線径(Φmm)1.2JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
  • ろう材リング NS-6F 1.6X内径288 日本スペリア

    ろう材リング NS-6F 1.6X内径288

    日本スペリア
    26,980税込29,678
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7073材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%線径(Φmm)1.6JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
  • デジタルマルチメータ 三和電気計器

    デジタルマルチメータ

    三和電気計器(24件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
    付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48測定方式平均値方式表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント周波数特性45~500Hz電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないことダイオードテスト開放電圧:約2.7V内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63VRoHS指令(10物質対応)対応特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可
  • アイスベスト&アイスパック3個セット GLADIATOR

    アイスベスト&アイスパック3個セット

    GLADIATOR(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    幅広い体型に対応する3サイズ展開(S/F/3XL) 脇4箇所、背中2箇所、計6箇所の保冷剤ポケット付き (製品には保冷剤3個付属) 脇中央のボタンを外せば大型の保冷剤が入る 脇と背中にポケット位置を分けることで保冷剤による脇の違和感を軽減 首元にペルチェ装着が可能なホール付き(ペルチェクーラーユニットは別売) ペルチェ使用時には脇ポケットにバッテリーを収納可能(バッテリーは別売) バックル付きの前ベルトで胸囲を調整可能 ストレッチ性が高く身体にしっかりフィットするパワーメッシュ素材 外側は発泡シート×アルミシート6層断熱構造により保冷効果が長時間持続する日本製保冷剤 作業服や空調ウェアのインナーとして使用可能
    用途現場作業全般 DIY スポーツ観戦 農作業 ガーデニングブラックサイズF混率(%)ベスト(250409):ポリエステル93・ポリウレタン7着丈(cm)37生産国ベスト(250409):中国、アイスパック(GI-404):日本素材ベスト(250409):パワーメッシュ、アイスパック(GI-404):増粘剤(CMC)・防腐剤・水適応胸囲(cm)76~109
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ21.1~24.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ21.1~24.0mm

    ノーブランド
    4,598税込5,058
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ19.1~21.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ19.1~21.0mm

    ノーブランド
    4,498税込4,948
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ6.0~7.9mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ6.0~7.9mm

    ノーブランド
    3,698税込4,068
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ34.1~35.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ34.1~35.0mm

    ノーブランド
    4,998税込5,498
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ29.1~34.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ29.1~34.0mm

    ノーブランド
    4,698税込5,168
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ14.1~15.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ14.1~15.0mm

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ11.1~14.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ11.1~14.0mm

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ9.1~11.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ9.1~11.0mm

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ5.0~5.9mm ノーブランド

    【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ5.0~5.9mm

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ21.1~24.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ21.1~24.0mm

    ノーブランド
    4,298税込4,728
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ17.1~19.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ17.1~19.0mm

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ15.1~17.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ15.1~17.0mm

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ34.1~35.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ34.1~35.0mm

    ノーブランド
    5,298税込5,828
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ17.1~19.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ17.1~19.0mm

    ノーブランド
    4,398税込4,838
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ11.1~14.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ11.1~14.0mm

    ノーブランド
    4,298税込4,728
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ8.0~9.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ8.0~9.0mm

    ノーブランド
    3,698税込4,068
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工