カテゴリ
- 作業工具(1,170)
- 機構部品(211)
- 建築金物(177)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(174)
- ねじ・ボルト・釘(169)
- 電動工具(152)
- 測定用品(140)
- 電気材料(137)
- 科学研究・開発用品(132)
- 溶接用品(119)
- メカニカル部品(98)
- パソコン/周辺機器(87)
- 配管・水廻り設備部材(78)
- 空圧工具(76)
- 制御機器(55)
- 切削工具(52)
- 清掃用品(49)
- 研磨材(49)
- 物流用品(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 家電(32)
- 学童・教育用品(32)
- 自転車整備工具・アクセサリー(31)
- オフィス家具(25)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 塗装・養生・内装用品(20)
- 店舗什器・備品(19)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 事務用品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 厨房用品(11)
- 接着剤・補修材(8)
- 測定関連サービス(8)
- 自転車部品(8)
- 農業機械(8)
- 縫製用品(8)
- バイク部品(7)
- 保管用品(7)
- 介護用品(7)
- 安全用品(6)
- 防災用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 医療(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 防犯用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 日用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- カー用品(2)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 完成車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(36)
- エスコ(226)
- RS PRO(225)
- TRUSCO(131)
- エイト(91)
- BONDHUS(89)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(89)
- TAKIGEN(タキゲン)(72)
- ノーブランド(68)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(67)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(53)
- WPH(48)
- ヨコヅナ(47)
- サンワサプライ(45)
- 八幡ねじ(44)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- アズワン(36)
- THK(34)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(33)
- Wera(32)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「6mm 棒」の検索結果

【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径8Φmm
ノーブランド(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途各種機械部品、半導体装置関連など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工![【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20757546-160113-02.jpg)
【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ
YSK[リニアシャフト](24件のレビュー)¥2,694税込¥2,9631本35日以内出荷軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥1,300~税込¥1,430~1本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmm
ノーブランド(20件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
センサーキット Arduino用
Keyestudio¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷「Uno本体」が付かない商品で、いろいろなセンサー用のソフトを使用可能です。 KeyestudioのWebページからソフトをダウンロードできます。接続Arduino標準アズワン品番4-4169-01コンポーネント48種
6.0mm六角棒レンチ/T型
エスコ¥3,100税込¥3,4101個翌日出荷軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。寸法(mm)6軸長(mm)150先端形状六角ハンドル寸法(mm)117サイズ規格ミリ
6.0mm六角棒レンチ/T型(スライド式)
エスコ¥5,620税込¥6,1821個翌日出荷軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。寸法(mm)6全長(mm)215先端形状六角サイズ規格ミリ
6.0mm六角棒レンチ/T型(ボールポイント付)
エスコ¥3,450税込¥3,7951個翌日出荷軸長はハンドルの根元からの長さです。 ボールポイント付寸法(mm)6軸長(mm)150先端形状ボールポイントハンドル寸法(mm)117サイズ規格ミリ
六角棒レンチ 黒染め
(129件のレビュー)¥66税込¥731本当日出荷六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
(129件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(7本組)ほか当日出荷ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント
(44件のレビュー)¥308税込¥3391本当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング表面処理ニッケルメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ボールポイント
(76件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(7本組)ほか当日出荷材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(T型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット
(55件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(9本組)当日出荷カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。用途六角穴付ボルトの脱着にセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)形状L型タイプロング寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234硬度HRC51寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50先端形状ボールポイント付傾斜角度(°)25サイズ規格ミリ
六角レンチドライバー
ANEX(32件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。種類六角ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
AW 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(59件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒スパナ
エイト(13件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
...















![【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20757546-160113-02.jpg)