カテゴリ
- 自動車補修部品(75)
- リブベルト(53)
- 制御機器(89)
- メカニカル部品(70)
- パソコン/周辺機器(45)
- 科学研究・開発用品(33)
- オフィス家具(21)
- 事務用品(21)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 建材・エクステリア(16)
- 自動車純正部品(15)
- バイク部品(10)
- 防災用品(9)
- 作業工具(9)
- 卓上消耗品(8)
- 機構部品(8)
- 医療(8)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 空圧工具(6)
- 電気材料(5)
- 日用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 厨房用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- ヘルスケア(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(3)
- 安全標識(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 介護用品(3)
- 切削工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト(20)
- バンドー化学(9)
- PITWORK(日産)(24)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- スズキ(5)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- CONTINENTAL CTAM(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7)
- Optibelt(27)
- SMC(6)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](7)
- ニッタン(NITTAN)(7)
- ホンダ(8)
- ラリタン(63)
- 大阪ケミカル(12)
- 山屋商店(10)
- 帝金(9)
- 日本製線(12)
- 鹿島化学金属(UKB)(39)
- ブランドをもっと見る
ベルト形
山数
メーカー

リブスターベルト6PK
三ツ星ベルト¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷自動車用リブスターベルトです。主な適合純正品番117204GD0B,11720HG00B,11720HG00C山数6ベルト長さ(mm)1704メーカーニッサンベルト形PK
赤外線オイルヒーターVAL6-PK2
静岡製機(3件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。 3段積み機能ですっきり収納。 16時間連続燃焼可能(弱燃焼時) 瞬時消臭システム搭載。 折りたたみハンドルで安定移動。用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。トラスコ品番468-9259質量(kg)32(タンク空時)種類赤外線式周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)22.5油タンク容量(L)22.5安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、異常電圧検知、電圧低下検知、ファン回転異常検知、連続着火ミス検知、停電時安全、過負荷保護電源コード(m)3.1燃料消費量(L/h)強/1.8、弱/1.4消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)102/92、(燃焼時)86/76首振角度(°)上方40~下方5暖房の目安(コンクリート)約30坪(95m2)暖房の目安(木造)約22坪(68m2)機能三段積み可、瞬時消臭システム質量(空タンク時)(kg)32本体寸法(mm)奥行677本体寸法(mm)高さ723外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677適合面積(m2)57~68(木造)、79~95(コンクリート)吐出量(m3/min)(温風)2本体寸法(mm)幅521点火時消費電力(W)(50/60Hz)102/92周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)強/12.5、弱/16運転音(dB)(A)強/60、弱/58放熱板(Φmm)337燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)86/76熱出力(kW[kcal/h])強/17[15000]、弱/13.4[11700]温風吐出量(m3/min)2
リブスターベルト
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から10日以内出荷リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。


洗える「でか見え」タイマー TD426
タニタ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷洗って清潔に使える「でか見え」タイマー 定番のでか見えタイマーが防水保護等級IPX5になり、水洗い可能(水没不可)になりました。 大きなLCD表示はそのままの大きさで見やすさキープ、レンズがついて表示が保護されてました。 使い勝手のいいシンプル設計。 本体周りのシリコーンゴムがデザイン上の特徴になるとともに、濡れた手でも滑りにくく安心して取り扱えます。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PMMA、シリコーンゴム電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個設定時間最大99分59秒 1秒単位アラーム警鳴時間(秒)約30音量(dB)70以上タイマー機能カウントダウン方式電池寿命(年)約1(1日1回30秒鳴らした場合)
リブスターベルト PK形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56






フラットファイルA4S
スマートバリュー¥12,980税込¥14,2781箱(360冊)当日出荷から4日以内出荷エコノミータイプのフラットファイル!一般タイプよりも「コピー用紙1枚分程度」紙厚を薄くすることで低価格を実現しました。材質表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレンサイズA4-Sタイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)17.5穴数2穴穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230収容数150枚グリーン購入法適合
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら