カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(1)

「6pk875」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブスターベルト PK形 三ツ星ベルトリブスターベルト PK形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
リブエースベルト 6PK バンドー化学リブエースベルト 6PKバンドー化学
2,798税込3,078
1本
翌日出荷から3日以内出荷
山数6ベルト形PK型
プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 875mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 875mm ポリウレタン RBOptibelt
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ
仕様●ベルト部:PK●長さ:875mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0775アズワン品番65-7882-97
プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 875mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 875mm ポリウレタン RBOptibelt
23,480税込25,828
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PK 形で、長さは 875 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
仕様●ベルト部:PK●長さ:875mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0424アズワン品番65-7873-68