カテゴリ
- オフィス家具(2)
- 自動車純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- マスク(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類

3M コンビネーション吸収缶
3M(スリーエム)¥639税込¥7031個当日出荷1/4回転で簡単・確実に着脱が可能です。 5年の保存期間です。トラスコ品番353-1911種別吸収缶質量(g)101国家検定合格番号有機ガス:TN283、亜硫酸ガス:TN285、ハロゲンガス:TN28、酸性ガス:NIA通気抵抗(Pa)116
Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ハイバック ブラックフレーム 肘なし
内田洋行¥42,980税込¥47,2781脚6日以内出荷から10日以内出荷よりシンプルに、より心地よく。座クッションに余裕を持たせ、背もたれはコンパクトながらゆとりが感じられるように。飽きのこないベーシックさはそのままに、コストパフォーマンスに優れ、使い良く。CARISSAが新しく生まれ変わりました。仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション材質背:クロスメッシュ、座:クロス質量(kg)10.9外形寸法(mm)W650×D545×H900~990×座高SH410~500肘掛なしフレーム色ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなし
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
Carissa2(カリッサ2) メッシュタイプ ハイバック ブラックフレーム 肘なし【配送・組立サービス】
内田洋行¥45,980税込¥50,5781脚11日以内出荷よりシンプルに、より心地よく。座クッションに余裕を持たせ、背もたれはコンパクトながらゆとりが感じられるように。飽きのこないベーシックさはそのままに、コストパフォーマンスに優れ、使い良く。CARISSAが新しく生まれ変わりました。仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション材質背:クロスメッシュ、座:クロス質量(kg)10.9外形寸法(mm)W650×D545×H900~990×座高SH410~500肘掛なしフレーム色ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付
オイルフィルター
MANN-FILTER¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
ラジエターコアガード
ハリケーン¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製 エッチング加工による高精度ハニカムメッシュ用途XSR700 MT-07(RM07J/RM19J)材質SUS304ステンレス製 ブラッククローム厚さ(mm)0.8仕上エッチング加工、高精度ハニカムメッシュ適合車種MT-07(14-17 RM07J)、XSR700(17- RM22J)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら