カテゴリ
- 科学研究・開発用品(18)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
「701n pt3 10μl」の検索結果

ハミルトンマイクロシリンジ 701N
大阪ケミカル¥10,980税込¥12,0781本当日出荷精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701N容量(μL)10針ゲージ26S
ハミルトン マイクロシリンジ
ハミルトン(3件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。用途HPLC用(レオダイン・バルブ用)材質(注射筒)ガラス、(金具)SUS
ハミルトン マイクロシリンジ
ハミルトン¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から16日以内出荷精度誤差±1%です。。世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、シリンジの標準品として使用されています。
イトー マイクロシリンジ スーパーエラスティック
伊藤製作所(シリンジ)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーは曲げによる摺動不良がなく、耐薬品性にすぐれ、安定した再現データが得られます。用途ガスクロマト用仕様アメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589スペースアメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589角度(°)(針)12針径×長さL(Φmm×mm)(外径)0.52(内径)0.13×50
ハミルトンマイクロシリンジ 701N
大阪ケミカル¥64,980税込¥71,4781箱(6個)当日出荷仕様入数(本):6 針先:PT2 針固定タイプ 標準型 PT-2型式701N品番80366容量(μL)10針ゲージ26S
シリンジ ディスポ 針無
(102件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(100本)ほか当日出荷使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96滅菌済み滅菌方法EOG筒先ルアースリップ先端外径(Φmm)約4.2
ハミルトン マイクロシリンジ PT-2
大阪ケミカル¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から8日以内出荷微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。 ●微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部のデッドボリュームを抑えます。 ●ガスクロマトグラフィー等セプタを貫通して試料を注出します。
マイクロシリンジ
伊藤製作所(シリンジ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●種々のサイズ・形状の互換針が、簡単にネジで装着できます。PTFEシールが完全に気密を保持します
ウレタン底安全靴 701N
ドンケル¥8,698~税込¥9,568~1足3日以内出荷から4日以内出荷軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン底を採用 快適な履き心地で快適な職場環境を作ります用途主要生産工場・自動車整備・土木建築など形状ローカット質量(g)910(26.0cm1足)規格JIS T8101 CI/S/P1/F1甲革牛クロム革標準質量(g)856(26.0cm/1足)靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)鋼製甲被タイプひも
イトー マイクロシリンジ 針なし
伊藤製作所(粉砕機)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷接続ヘッド部は標準ルアーロックの規格に適合しており、汎用性が広く、オートサンプラー、ダイリューター等の装置へのセットにも適しています。 試料の接触部分はPTFEとガラスのみの為、どんな試料にも安心して使用できます。 針は別売となります。(標準型互換針)筒先PTFEルアーロック先
ハミルトンマイクロシリンジ 701N PT-5
大阪ケミカル¥14,980税込¥16,4781本当日出荷精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。仕様針固定タイプ 横穴針型 PT-5スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701N容量(μL)10針ゲージ26S
マイクロシリンジ 701NCH
大阪ケミカル¥69,980税込¥76,9781本8日以内出荷仕様針固定タイプ チャニーアダプター付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701NCH容量(μL)10針ゲージ26S
マイクロシリンジ 701NWG
大阪ケミカル¥19,980税込¥21,9781本8日以内出荷仕様針固定タイプ ガイド付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701NWG容量(μL)10針ゲージ26S