カテゴリ
- 自動車純正部品(30)
- トラック純正部品(13)
- バイク純正部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- Clover(クロバー)(1)
- MAZDA(マツダ)(6)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- RS PRO(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- いすゞ自動車(2)
- エフピコチューパ(1)
- グーリング(2)
- スズキ(3)
- トヨタ(10)
- ニッサン(1)
- ホンダ(7)
- ミツビシ(10)
- メディアカバーマーケット(5)
- 三菱ふそう(10)
- 日野自動車(1)
エコロジープロダクト
「71-746」の検索結果

お名前付けラベル 布ペタラベルM
Clover(クロバー)¥719税込¥7911箱(3個)当日出荷おなまえつけや衣類の目じるしに使えます。アイロン不要、布に貼るだけで強力接着し、貼り付け後24時間以上経過すれば洗濯もできるおなまえラベルです。フルネームも書きやすく、使いやすいシンプルな形と色柄。にじみ防止加工で文字がくっきり書けます。ハンカチなどの小物やTシャツなどの衣類、マスクの目じるしにも。使い方。1おなまえ用の油性ペンでラベルに書きます。2.空気が入らないように、しっかり布に貼りつけます。3.必ず洗濯ネットに入れ水洗いしてください。用途衣服などの目じるしにトラスコ品番693-1424材質布:綿100%/粘着芯地:不織布(紙)/粘着剤:アクリル系粘着剤入数(枚)6寸法(幅W×高さH)(mm)45×14
ナイロンポリ ボイルタイプ(B)
エフピコチューパ(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(100枚)当日出荷から9日以内出荷優れたヒートシール性で真空・水物包装に最適です。ヒートシール性に優れていますので真空・水物包装に最適です。マイナス40℃の冷凍保存から95℃/30分のボイル殺菌包装まで対応できます。耐ピンホール性に優れております。用途汁物からゴロゴロ野菜、冷凍ものまで幅広く使用できる規格袋。材質O-NY(15μm)・LLDPE(60μm)
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
つまみノブ RS PRO Tハンドル, M5 直径:26mm 黒
RS PRO¥4,398税込¥4,8381袋(20個)8日以内出荷自己アセンブリつまみねじノブ. つまみねじノブのキャップで、キャップのベースに穴付きねじ(別売り)を挿入することで、完全なねじ込み式ノブに組立てることができます。直角方向に一緒に押すことで結合します。 圧力をかけすぎないように、ねじの長さ(ねじ頭を除く)に等しいストップ又はスペーサを使用します。 つや消し黒のデルリンアセタール製仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 7mmノブ形状 = 2-Arm取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 26mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷ネジ接続 = R 3/8 オス。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = PLC 60, Rectus 19。スレッドサイズ = 3/8インチ。メーカーシリーズ = 19。接続タイプ = ネジ。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。ネジ規格 = R。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS PRO V8RoHS指令(10物質対応)対応
DDR2 SO DIMM 0.6mmピッチ 200極 2列 ライトアングル PCBマウント メス カードエッジコネクタ 1セット 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥33,980税込¥37,3781セット(20個)7日以内出荷TE Connectivity DDR2 SO DIMM、SO DIMM ソケット、DDR ( Double Data Rate )、及びケーブル対基板コネクタシステム。コネクタシステム - ケーブル対基板 コネクタ取り付けタイプ - 基板実装 ハウジングの色 - 黒 基板実装スタイル - 表面実装仕様●入数:1トレイ(20個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:200●行数:2●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:500mA●シリーズ:DDR2 SO DIMM●コード番号:217-5393アズワン品番65-7541-10
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら