カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7114gnz」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜止形コードコネクタボディ アメリカン電機抜止形コードコネクタボディアメリカン電機(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V抜止形タイプナイロンカバー適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式極配置抜止形
コードコネクタボディ (ナイロンカバー・青色) アメリカン電機コードコネクタボディ (ナイロンカバー・青色)アメリカン電機
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形質量(g)65.4備考ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
コードコネクタボディ (ナイロンカバー・赤色) アメリカン電機コードコネクタボディ (ナイロンカバー・赤色)アメリカン電機
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形質量(g)65.4備考ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
NEMA 5-15プラグ付 コードセット アメリカン電機NEMA 5-15プラグ付 コードセットアメリカン電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷
NEMA 5-15のナイロンカバープラグ(7112GN)が付いた、VCTケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、平刃形のコードコネクタボディ7114GN, 7114GRのほか、抜止形の7114GNZにも容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形極数接地形2P定格電圧(V)125ケーブル長(m)5定格電流(A)15電線太さ(mm2)VCT2難燃性UL94 V-0圧着端子圧着端子R2-4×3ヶ付
プラグ 平刃形接地2P アメリカン電機プラグ 平刃形接地2Pアメリカン電機(11件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15電線接続方式圧着端子式適合圧着端子R2-4、R3.5-4適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
防水フランジインレット アメリカン電機防水フランジインレットアメリカン電機
2,298税込2,528
1個
当日出荷
極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2適合プラグ7114GN/7114GNZ(抜止形)(ナイロンカバー)、7114GR(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式、引締式NEMA規格NEMA 5-15適合電線径(Φmm)1.6~2
フランジインレット アメリカン電機フランジインレットアメリカン電機
1,598税込1,758
1個
当日出荷
備考ナイロンケース極数接地2P寸法L(mm)50.5定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)43.5適合電線(mm2)2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合コードコネクタボディ7114GN、7114GNZ(抜止形)(ナイロンカバー)、7114GR(ゴムカバー)NEMA規格NEMA 5-15適合電線径(Φmm)1.6~2