カテゴリ

  • バイク純正部品(32)
  • 制御機器(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「7117g」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器用アウトレット アメリカン電機機器用アウトレットアメリカン電機(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
極数接地2P寸法L(mm)40定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)33適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15適合電線径(Φmm)1.6~2
抜止形機器用アウトレット アメリカン電機抜止形機器用アウトレットアメリカン電機(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
極数接地2P寸法L(mm)37.5定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)30.5適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から113日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
防水形機器用アウトレット アメリカン電機防水形機器用アウトレットアメリカン電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷
サービスコンセントとして最適で、機械器具や装置、制御盤や分電盤などの盤の内外に最小寸法で連接取付ができる、電源をプラグへ供給するためのコンパクトな防水コンセントです。未使用時に簡易ロック機能付のカバー(蓋)を閉じることで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44適合品となります。リフト可動するカバーは、全閉時(0°)から、プラグの差し込み時(使用時)に80°と全開時160°の位置で静止可能です。各端子部が対称軸上に配置されているので、最小寸法による連接使用での結線時にも、ドライバーが干渉することなく作業を行うことができます。ボディ・開閉カバーの材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。取付ねじ・ナットのセットと充電部の露出を避けることができる絶縁カバー、使用環境に合わせて貼り付けができるラベルセットが付属しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5防塵防水性能IP44適合品難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2
機器用アウトレット 白 アメリカン電機機器用アウトレット 白アメリカン電機
659税込725
1個
当日出荷
極数接地2P寸法L(mm)40定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)33適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15適合電線径(Φmm)1.6~2
HOLDER,M/C.    45517GM9711 ホンダHOLDER,M/C. 45517GM9711ホンダ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
スプリング フロント 51171-27G00 スズキスプリング フロント 51171-27G00スズキ
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
HOLDER,ELEMENT  11347GE1710 ホンダHOLDER,ELEMENT 11347GE1710ホンダ
449税込494
1個
4日以内出荷
アクスル リヤ 64711-17G00 スズキアクスル リヤ 64711-17G00スズキ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
114,980税込126,478
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は4バールです。回線接続:NPT2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:3/4インチ●最大使用圧力:30バール●コード番号:203-7117アズワン品番65-7985-28
抜止形機器用アウトレット 白 アメリカン電機抜止形機器用アウトレット 白アメリカン電機
779税込857
1個
当日出荷
極数接地2P寸法L(mm)37.5定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)30.5適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
抜止複式機器用アウトレット黒 アメリカン電機抜止複式機器用アウトレット黒アメリカン電機
999税込1,099
1個
当日出荷
極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
抜止複式機器用アウトレット白 アメリカン電機抜止複式機器用アウトレット白アメリカン電機
999税込1,099
1個
当日出荷
極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置抜止形
MARK,SIDE *TYPE1*  87117GCR300ZA ホンダMARK,SIDE *TYPE1* 87117GCR300ZAホンダ
959税込1,055
1個
5日以内出荷
LABEL,SHR*TIPE A*  87117GJ0710ZA ホンダLABEL,SHR*TIPE A* 87117GJ0710ZAホンダ
369税込406
1個
5日以内出荷
MARK,SIDE *TYPE1*  87117GEH700ZA ホンダMARK,SIDE *TYPE1* 87117GEH700ZAホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
MARK,TAILL*TYPE1*  87117GV4900ZA ホンダMARK,TAILL*TYPE1* 87117GV4900ZAホンダ
459税込505
1個
5日以内出荷
MARK,R SID*TYPE2*  87117GEG750ZB ホンダMARK,R SID*TYPE2* 87117GEG750ZBホンダ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
MARK,SIDE *TYPE1*  87117GCVJ20ZA ホンダMARK,SIDE *TYPE1* 87117GCVJ20ZAホンダ
899税込989
1個
5日以内出荷
MARK,SIDE *TYPE2*  87117GEG700ZA ホンダMARK,SIDE *TYPE2* 87117GEG700ZAホンダ
899税込989
1個
5日以内出荷
MARK,SIDE *TYPE1*  87117GEG700ZB ホンダMARK,SIDE *TYPE1* 87117GEG700ZBホンダ
899税込989
1個
5日以内出荷
MARK,TAIL *TYPE1*  87117GV4A80ZA ホンダMARK,TAIL *TYPE1* 87117GV4A80ZAホンダ
459税込505
1個
5日以内出荷
MARK,SIDE *TYPE1*  87117GEG890ZA ホンダMARK,SIDE *TYPE1* 87117GEG890ZAホンダ
889税込978
1個
5日以内出荷
LABEL,SHR*TYPE B*  87117GJ0710ZB ホンダLABEL,SHR*TYPE B* 87117GJ0710ZBホンダ
369税込406
1個
5日以内出荷
MARK,SIDE *TYPE1*  87117GCVJ00ZA ホンダMARK,SIDE *TYPE1* 87117GCVJ00ZAホンダ
909税込1,000
1個
5日以内出荷
MARK,SIDE *TYPE2*  87117GCRY00ZA ホンダMARK,SIDE *TYPE2* 87117GCRY00ZAホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
MARK,TAILL*TYPE2*  87117GV4900ZB ホンダMARK,TAILL*TYPE2* 87117GV4900ZBホンダ
459税込505
1個
5日以内出荷
MARK,SIDE *TYPE2*  87117GCVJ10ZA ホンダMARK,SIDE *TYPE2* 87117GCVJ10ZAホンダ
909税込1,000
1個
5日以内出荷
MARK,TRUNK LID  87117GE0710 ホンダMARK,TRUNK LID 87117GE0710ホンダ
399税込439
1個
5日以内出荷
MARK,TAILLIGHT  87117GE1670 ホンダMARK,TAILLIGHT 87117GE1670ホンダ
509税込560
1個
5日以内出荷
MARK,TRUNK LID  87117GE0720 ホンダMARK,TRUNK LID 87117GE0720ホンダ
399税込439
1個
5日以内出荷
JOINT,SEAT LOCK  77117GJ5000 ホンダJOINT,SEAT LOCK 77117GJ5000ホンダ
259税込285
1個
5日以内出荷
マーク R.サイド*TYPE1* 87117GEG750ZA ホンダマーク R.サイド*TYPE1* 87117GEG750ZAホンダ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番87117-GEG-750ZA
ホース セカンドエアバルブリヤ 18471-17G00 スズキホース セカンドエアバルブリヤ 18471-17G00スズキ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
スプリング フロント 51171-17G20 スズキスプリング フロント 51171-17G20スズキ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
カバー シリンダヘッドフロント 11171-17G10 スズキカバー シリンダヘッドフロント 11171-17G10スズキ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
スプリング フロント 51171-17G00 スズキスプリング フロント 51171-17G00スズキ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
シールド ラジエータヒート 17771-17G11 スズキシールド ラジエータヒート 17771-17G11スズキ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
シート ウェーブワッシャ 21471-17G00 スズキシート ウェーブワッシャ 21471-17G00スズキ
434税込477
1個
4日以内出荷
リンフォースメント フットレストブラケット 43571-17G20 スズキリンフォースメント フットレストブラケット 43571-17G20スズキ
649税込714
1個
4日以内出荷