カテゴリ

  • マスク(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7191dkg」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直結式小型防毒マスク(防じん併用) 興研直結式小型防毒マスク(防じん併用)興研(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN179号質量(g)140±10ダイオキシン類対策用Lv2対応可能仕様シリコーン面体しめひもタイプXDB種別防毒マスクタイプ吸収缶2個使用タイプ規格L3ガスの種類有機ガス機能伝声器材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-6546-01適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型
RDG-5シリーズ吸収缶 興研RDG-5シリーズ吸収缶興研(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。 ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
国家検定合格番号TN116適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型区分L3取付方式外付け式質量(g)42.0±4.0ダイオキシン類対策用Lv2対応可能種別吸収缶RoHS指令(10物質対応)対応
RDG-7シリーズ吸収缶 興研RDG-7シリーズ吸収缶興研(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
特定有害物質全種類に対応土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。
国家検定合格番号TN238適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型区分L3粒子捕集効率(%)99.9以上取付方式外付け式質量(g)58±10以下種別吸収缶通気抵抗(Pa)280以下
頭紐 タイプXDB 興研頭紐 タイプXDB興研(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1パック(5組)
当日出荷
交換部品:頭紐上下左右4カ所で支えるタイプ
用途防じんマスク適合防じんマスク:7191DK、7191DKU、防毒マスク:7191DKGタイプXDB
排気弁蓋 興研排気弁蓋興研
749税込824
1セット(5個)
当日出荷
適合本体1091・1191・各シリーズ・7191DK・7191DKU・7191DKG・DD-3
関連キーワード
7191dk-xdb特集