カテゴリ
- メカニカル部品(373)
- 農業・園芸資材(21)
- 作業工具(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 建築金物(12)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- バイク部品(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 制御機器(7)
- 切削工具(7)
- 農業機械(6)
- 電動工具(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- 研磨材(4)
- 機構部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 医療(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KANA(片山チエン)(330)
- SKF(日本エスケイエフ)(16)
- エスコ(16)
- カクダイ(13)
- AFAM(アファム)(9)
- IKO(日本トムソン)(8)
- DAIKO(大光電機)(7)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(7)
- 椿本チエイン(6)
- Pro-Auto(6)
- 明和[農業・園芸資材](6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- カワグレ(5)
- 大阪魂(5)
- NSK(日本精工)(4)
- SK11(4)
- RS PRO(4)
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- 五藤歯車(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「72穴」の検索結果
![SPプラグトレー 明和[農業・園芸資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43723908-230228-02.jpg)
SPプラグトレー
明和[農業・園芸資材](29件のレビュー)¥179税込¥1971枚当日出荷折り返し加工によりトレーが曲がりにくい為、作業性が良くなります。 またセルの内側にリブが付いているので、根巻を防ぎます。長さ(mm)539幅(mm)277
空中ポットレストレー 穴押器 72連結 V型
阪中緑化資材¥13,980税込¥15,3781枚4日以内出荷一度にトレーの半分を押すので、全体に力が加わりキチッと均等に種蒔き用の穴が押せます。寸法(mm)(突起)Φ22×深さ13
育苗用プラグトレー 手植用
エフピコチューパ¥21,980税込¥24,1781ケース(1枚×100袋)3日以内出荷から4日以内出荷割れにくく、長持ち!プラグ内に突起を作ることで、根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。たわみ防止のため、四隅が鋭角になっています。材質ポリスチレン短辺(mm)280長辺(mm)545
プラグトレイシリーズ(手植用)
エフピコチューパ(30件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から6日以内出荷割れにくく、長持ち! セル内に突起を作ることで根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。 トレイがたるみ易いと棚車に乗せた時に、下の苗にあたり、育成を阻害してしまうので四隅を鋭角にしています。
ロケット
HARAX(ハラックス)¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷ビーポットに一発穴あけができます。 穴あけ深さを一定に調節できるガイドバー付きです。 穴あけピンと取付けバーの数は自由に増減できますピンサイズ径:10mm、深さ:55mm(調節可能)![プラグトレー機械用(白黒) 明和[農業・園芸資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43723874-190620-02.jpg)
プラグトレー機械用(白黒)
明和[農業・園芸資材](7件のレビュー)¥249税込¥2741枚4日以内出荷から5日以内出荷表面を白色と黒色の2層式にしている為、地温の上昇を防ぎ紫外線劣化にも強い構造になっています。長さ(mm)590幅(mm)300
TOポリポット丸型
東海化成(15件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷枯れ苗対策に!スペア苗を養生させるのに最適です。サイズの取り揃えが多く安価なため、使い捨て感覚で使用できます。
タネポン(種まき器)
野々山商事(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷タネポン(R)は、指でつまみにくい小さな種まきのために作られた器具です。 種の落ちる穴の大きさが2ミリあります。 2ミリより小さくて1.6ミリぐらいまでの球形の種まき用の器具です。用途白菜、キャベツ、菜種、小松菜、カブ、チンゲンサイ、ブロッコリー、カリフラワー用
ハンディ播っく
みのる産業(7件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から11日以内出荷セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。 種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。 1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。 標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。 軽量コンパクトで楽に作業ができます。 コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。用途セルトレイ用簡易播種機容量(mL)(ホッパー)180質量(g)176寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37
育苗コンテナー
アップルウェアー(60件のレビュー)¥169~税込¥186~1枚当日出荷通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。花苗箱として花苗(3寸)が各6個、12個、24個入るピッタリサイズ。材質ポリプロピレン色ブラックスタッキング高さ(mm)9![セルボックス 明和[農業・園芸資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43723804-190620-02.jpg)
セルボックス
明和[農業・園芸資材](22件のレビュー)¥329~税込¥362~1セット(10枚)当日出荷日光を遮断し、熱で変形しにくい黒素材を使用。セル内は根巻きがしにくい形状です。長方形突起リブ付。 セル底穴を大きくすることで、水はけ・酸素循環がよくなるので、苗の発芽が良好。 セル間に平等に水撒きできる形状を採用。付属品JANシール1枚
育苗箱 稚苗用 1034穴保水タイプ
(27件のレビュー)¥159税込¥1751枚当日出荷稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。 敷き紙なしで使える保水仕様です。 底に2.8mm径の穴が1034個開いています。用途稚苗の育苗用として材質容リ材(PP・PE混合再生材)穴径(Φmm)2.8容量(L)5.5穴数1034内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×34販売区分業務用
育苗箱 稚苗用 56穴タイプ
(37件のレビュー)¥159税込¥1751枚当日出荷稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。 敷き紙を敷いてお使いいただけます。 底に2mm径の穴が56個開いています。用途稚苗の育苗用として材質容リ材(PP・PE混合再生材)穴径(Φmm)2容量(L)4.5穴数56内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28販売区分業務用
育苗箱 稚苗用 184穴タイプ
(13件のレビュー)¥159税込¥1751枚当日出荷稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。 敷き紙を敷いてお使いいただけます。 底に3mm径の穴が184個開いています。用途稚苗の育苗用として材質容リ材(PP・PE混合再生材)穴径(Φmm)3容量(L)4.5穴数184内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28販売区分業務用
カリカリくん
タキイ種苗(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2本)当日出荷トレイ・ポットを問わず、1粒ずつ連続で簡単に種まきできる。 スプーン部にのせて、「カリカリ」するだけ。適合種別(果菜)トマト、ナス、ピーマン、キュウリ、(葉根菜)レタス、ネギ、タマネギ、ニンジン、シュンギク、セルリー、ハーブ類、(花卉)パンジー、ストック、サルビア、金魚草、デルフィニウム等
空中ポットレストレー 穴押器 128連結 V型
阪中緑化資材¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷一度にトレーの半分を押すので、全体に力が加わりキチッと均等に種蒔き用の穴が押せます。寸法(mm)(突起)Φ22×深さ13
ごんべえ 手押式播種機 HS-300タイプ
向井工業(8件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台翌々日出荷圃場条件は畑で整地された場所。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。溝切コーレター型![プラグトレー機械用(白黒) 明和[農業・園芸資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72982695-260302-02.jpg)
プラグトレー機械用(白黒)
明和[農業・園芸資材]¥22,980税込¥25,2781箱(100枚)4日以内出荷表面を白色と黒色の2層式にしている為、地温の上昇を防ぎ紫外線劣化にも強い構造になっています。材質PS長さ(mm)590幅(mm)300![プラグトレー 明和[農業・園芸資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60054989-250825-02.jpg)
プラグトレー
明和[農業・園芸資材]¥16,980税込¥18,6781個(100枚)4日以内出荷割れにくく、長持ち!。セル内に突起を作ることで根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。トレイがたるみ易いと棚車に乗せた時に、下の苗にあたり、育成を阻害してしまうので四隅を鋭角にしています。用途直接用土を入れて苗の育苗に使用します。仕様底穴:あり寸法(mm)277×539色黒素材PS(ポリスチレン)入数(個)100![機械用プラグトレー 明和[農業・園芸資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60055059-250825-02.jpg)
機械用プラグトレー
明和[農業・園芸資材]¥19,980税込¥21,9781個(100枚)4日以内出荷柔軟性があり、割れにくい!。セル内に突起を作ることで根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。自動播種機用トレーです。用途直接用土を入れて苗の育苗に使用します。仕様底穴:あり寸法(mm)300×590色黒素材PS(ポリスチレン)入数(個)100
フルーツ容器 バイオ つみたてM 130パイ72 穴10 リスパック
リスパック¥3,698税込¥4,0681袋(50点)5日以内出荷トマト・ブドウ・マスカットにおすすめの丸型青果容器。空気循環が良く、段積みしても鮮度を保ちます。一体型で作業性の効率化・在庫管理しやすさアップ。量目ごとに適したサイズ展開。材質バイオマスプラ寸法(mm)135×135×97質量(g)23
フランジ付きベアリングユニット 2穴 72mm
SKF(日本エスケイエフ)¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷。SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 72 mm、全長は 156 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴仕様●材質:鋳鉄●内径:72mm●長さ:156mm●幅:34.5mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4609アズワン品番65-7902-01
ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
ステンレス製試験管立て
三和化研工業(12件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
トルクリミター
椿本チエイン(1件のレビュー)¥95,980~税込¥105,578~1個当日出荷から62日以内出荷簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
フレックスラチェットレンチ
SK11¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。タイプ首振りタイプ首振りありラチェット機構あり
ショートラチェットレンチ
SK11¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。タイプショートタイプラチェット機構あり
超強力シャックル
コンドーテック¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から6日以内出荷超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)材質合金鋼安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
フリーステー
和合商事¥1,198税込¥1,3181本当日出荷自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。 パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。 角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。 テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。セット内容棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用)材質熱間圧延鋼板寸法(mm)(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200色白耐荷重(kg)(2本使用時)40板厚(mm)20
ラチェットめがねレンチ セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。 安全ロープ取り付け穴付です。 (RM-14以上) より狭く、奥まったスペースに強いです。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。トラスコ品番396-4736セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
35PC.1/4DRミニラチェットスタビーソケット&ビットセット
Autobahn¥7,198税込¥7,9181セット当日出荷軽量で頑丈なコンパクトケースに収納。差込角6.35mm 。クラス最高のコンパクトヘッドを実現!ギア数72 山(5 度)(1/4”スタビーマイクロビットラチェット)※ビットをダイレクトに装着可能です。また付属のソケットアダプターを使用するとスタビーラチェットとしてソケットも使用できます。高さ、外径とも従来品ソケットよりもコンパクトサイズのスタビーソケット。狭くタイトな場所でも使い勝手に優れています。用途自動車の整備などに最適セット内容1/4"スタビーソケット(全長16mm)/5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm ●1/4”ウォーブルエクステンションバー(全長65mm) ●1/4”マグネットビットホルダー(全長75mm) ●1/4”ソケットアダプター(全長25mm) ●ビット(全長18mm)/+NO.1・2・3/-5・6/六角3・4・5・6 ●いじり止めトルクス(全長18mm)/穴付きT10・15・20・25・27・30・40 ●いじり止め星形トルクス(全長25mm)/穴付きTS10・15・20・25・27・30 ●1/4”スタビーマイクロビットラチェット(ギヤ数72山)/90mm質量(g)443ケース寸法(mm)78×131×41
...




![SPプラグトレー 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43723908-230228-02.jpg)





![プラグトレー機械用(白黒) 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43723874-190620-02.jpg)





![セルボックス 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43723804-190620-02.jpg)






![プラグトレー機械用(白黒) 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72982695-260302-02.jpg)

![プラグトレー 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60054989-250825-02.jpg)
![機械用プラグトレー 明和[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60055059-250825-02.jpg)