カテゴリ

  • メカニカル部品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「720-2-15」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイック電工ドライバー ANEX

    クイック電工ドライバー

    ANEX(13件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    ひとまわり小さいハンドルのプラス2番ドライバー。1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業性抜群。絶縁防止チューブ付き。細軸タイプなので奥まった場所での作業に最適です。 刃先マグネット入り。
    軸径(Φmm)5.5種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 蛍光 のぼり旗 イタミアート

    蛍光 のぼり旗

    イタミアート(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    材質蛍光テトロンポンジ(黄色)取付方式のぼり旗仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
  • (MD72)レバー,M/T ギヤシフト センタ デフ ロック ミツビシ

    (MD72)レバー,M/T ギヤシフト センタ デフ ロック

    ミツビシ
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
  • パスカラート PA0720(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0720(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    31,980税込35,178
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)220ホース内径(Φmm)31.8補強層2Wホース外径(Φmm)43.5
  • (17202)フューエル タンク ASSY ニッサン

    (17202)フューエル タンク ASSY

    ニッサン
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • パスカラート PA0720(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0720(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/4最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)220ホース内径(Φmm)31.8金具両端金具C内径(inch)1 1/4適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)43.5
  • 部品トレー 段トレ SUN-TP33シリーズ サンナイス

    部品トレー 段トレ SUN-TP33シリーズ

    サンナイス
    36,980税込40,678
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から13日以内出荷
    規格小物部品用トレー。段積できます(180度回転段積)。指掛・手掛で取出し簡単
    材質A-PET0.5t
  • パスカラート PA0720(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0720(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    35,980税込39,578
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/4最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)220ホース内径(Φmm)31.8金具両端金具F+アダプタ付内径(inch)1 1/4適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)43.5
  • パスカラート PA0720(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0720(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    35,980税込39,578
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/4最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)220ホース内径(Φmm)31.8金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1 1/4適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)28.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)43.5
  • スーパークッションドライバー(スタビータイプ) ベッセル

    スーパークッションドライバー(スタビータイプ)

    ベッセル(21件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
    軸径(Φmm)6全長(mm)68質量(g)35種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • スロープ台 エスコ

    スロープ台

    エスコ
    8,910税込9,801
    1組
    翌日出荷
    8.5°の傾斜角(フロントを擦らない低角度) 保管時に便利な収納袋付 ジャッキが入らないお車のジャッキアップ作業の補助に ローダウン車、エアロ装着車に最適 タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP 分割式で作業や保管に便利 タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造 滑り止め足ゴム付 軽量・コンパクトで作業が楽々
    仕様●耐荷重(t):3(2個使用時)●外寸幅:200mm●長さ(mm):720●高さ(mm):92●重量:1.9kg(1個)●材質:ポリプロピレン●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-20~70℃●リフト量:70mm●入数:1組(2脚)
  • DIN 金具付 油圧ホース 345bar M22x1.5(15Φ) ノーブランド

    DIN 金具付 油圧ホース 345bar M22x1.5(15Φ)

    ノーブランド
    17,478税込19,226
    1本
    翌日出荷
    DIN規格の口金具付油圧ホース
    用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)34.5寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)345寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
  • onsemi ツェナーダイオード 82V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 82V スルーホール 5 W

    onsemi
    289税込318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : Surmetic 40●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 15mA●最大ツェナーインピーダンス : 720Ω●最大逆漏れ電流 : 500nA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーナメント,リヤー カーネーム MAZDA(マツダ)

    オーナメント,リヤー カーネーム

    MAZDA(マツダ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
  • ハイブリッド4CHハードディスクレコーダー 東進電機工業

    ハイブリッド4CHハードディスクレコーダー

    東進電機工業
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    IPカメラにも対応したハイブリッドタイプ。P2Pネットワーク接続で簡単遠隔監視設定。標準2TBのHDD搭載。高度な動体検知機能搭載。マウスを使用して簡単操作。最大16TBのHDDに対応
    付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス仕様プリレコード:1~60秒、ポストレコード:5~600秒、同時再生:最大4チャンネル質量(g)約1200消費電力(W)最大24以下電源DC12V 2A表示言語:日本語/英語対応時刻補正:タイムサーバー対応本体寸法260.0(W)×46.6(H)×226.2(D)mm機能画面モード:1画面/3分割/4分割/変則6分割/9分割インターフェースシリアル:RS485、ネットワーク:RJ45×1 10M/100M解像度8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/D1再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生)動作温湿度範囲使用:-10~50(℃)/20~90%RH(結露ないこと)ファイルバックアップファイルフォーマット:MP4,メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)モード連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画質9段階(IPCのみ)デジタルズームエリア選択(mouse dragging)ネットワークタイププロトコル:TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, NTP、専用アプリ:guard tool/guard station、ストリーミング:4K/5M/4M/1080p/720p/960H/D1、同時アクセス:最大120人シーケンス制御オート:1~3600秒映像圧縮方式H.265/H.264音声入力1ch RCA.Jフレームレート8MP Lite@8/5MP Lite@12/4MP Lite@12/1080P@15/720P@30、(IPC) 8CH:1×4K@30/2×4MP@30/4×1080P@30,4CH:1×4MP@30/2×1080P@30アラーム入力 1ch,出力 4ch音声出力1ch RCA.J映像出力HDMI:最大3840×2160,VGA:最大1920×1080,BNC.J:最大1920×1080映像入力BNC×4ch IPC×2ch Max 6chハードディスクSATA 2TB×1(最大16TB)
  • ウォーターポンプ ファミリア 80- GMB

    ウォーターポンプ ファミリア 80-

    GMB
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8AB2-15-010・E5B6-15-010A・E5B6-15-010C・AY720-MA050・E301-15-010E・8AB1-15-010・E301-15-010A・E5B6-15-010D・E301-15-010C・E301-15-010・E5B6-15-010・E5B6-15-010B・E301-15-010B・E301-15-010F・8ABT-15-010A・E301-15-010D・EB56-15-010D適合メーカーMAZDA、NISSAN
  • Pcam 5C 5MPカラーカメラモジュール DIGILENT

    Pcam 5C 5MPカラーカメラモジュール

    DIGILENT
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    DigilentのFPGA開発ボードやSoC開発ボード用のカメラモジュール。Omnivision製の5MピクセルカラーイメージセンサーOV5640を搭載した5Mピクセルのカラーカメラモジュールです。OV5640には、自動ホワイトバランス、自動黒レベルキャリブレーション、彩度、色相、ガンマ、シャープネスを調整するためのコントロールなど、画質を向上させるさまざまな内部処理機能があります。画像データは、デュアルレーンMIPI CSI-2インターフェースで転送します。このインターフェースは、1080p(30フレーム/秒)や720p(60フレーム/秒)などの一般的なビデオストリーミングフォーマットをサポートするのに十分なデータ帯域幅を提供します。このモジュールは、Raspberry Piのコネクタと互換性のある15ピンフラットフレキシブルケーブルを用いてFPGA開発ボードと接続します。Zybo Z7やGenesys ZUには、Pcam 5Cと直接接続できるポートが用意されています。また、最大4台のPcam 5Cに接続できるFMC Pcamアダプタも用意されています。
    仕様●5MピクセルカラーイメージセンサーOV5640を搭載●画像データ用15ピンFFCコネクタ●デュアルレーンMIPICSI-2イメージセンサーインターフェース●QSXGA@15Hz、1080p@30Hz、720p@60Hz、VGA@90Hz、QVGA@120Hzに対応●出力フォーマット:RAW10、RGB565、CCIR656、YUV422/420、YCbCr422、JPEG圧縮●レンズ交換可能な標準M12レンズマウント●小型基板サイズ:4.0cm×2.5cm●補助カメラ信号にアクセスするための1×7ストレアズワン品番67-0390-81
  • AHDカメラ用SDカードレコーダー 128GB SDXCカード付 ビデオセンシング

    AHDカメラ用SDカードレコーダー 128GB SDXCカード付

    ビデオセンシング
    88,980税込97,878
    1台
    5日以内出荷
    AHD及びアナログカメラに対応 ハイブリット仕様のSDカードレコーダー
    仕様【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)、【パスワード】パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)質量(g)210外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×7×26(※突起物除く)記録媒体SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)(※製品にてFAT32にフォーマット)消費電流(mA)330(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター)解像度録画:フレームレイト 1920×1080(AHD2.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps、1280×720(AHD1.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480(CVBS):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1520、25、30fps使用温湿度範囲-10℃~50℃/90%RH以下(結露なき事)画質録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法H.264AVIファイル形式音声入力1ch(RCA)ライン入力アラーム入力:1ch(NC/NO)設定、出力:1ch(DC3V/3mA)入力電源(V)DC12(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター)音声出力1ch(HDMIタイプA)(※HDMI出力時のみ対応)映像出力1ch(HDMIタイプA)1080p60/180p30/1080i60/720p30、1ch(RCA)CVBS 1Vp-p 75Ω映像入力1ch(BNC)AHD2.0(1080p)/AHD1.0(720p)/CVBS ※自動認識入出力端子【録画状態LED出力】1ch(DC3V/3mA)、【USB出力】Mini-USB(読取専用)※本機をリムーバブルディスクとして認識録画方式手動・予約(連続・動体検知・アラーム)※予約1時間単位設定、上書き録画 あり(上書き・停止)選択
  • 200万画素SDレコーダー 一体型カメラ 128GB SDXCカード付 ビデオセンシング

    200万画素SDレコーダー 一体型カメラ 128GB SDXCカード付

    ビデオセンシング
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    SDカードレコーダーを内蔵した赤外線付カメラのメガピクセルモデル
    付属品取扱説明書、リモコン、SDXCカード(128GB)×1、ACアダプター仕様【デイナイト】EXT(外部)/カラー/白黒/自動切替(ICR機能)、【逆光補正】OFF/BLC/HSBLC切替、【D-WDR】自動/ON/OFF切替、【赤外線LED】42個、【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【上書き録画)あり(上書き・停止)選択、【パスワード機能 パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【記録媒体】SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)※製品にてFAT32にフォーマット、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)質量(g)約1100(サンシェード含む本体のみ)電源電圧(V)DC12(DCジャックΦ2.1mm 付属アダプター)保護等級IP66相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×101.5×307(突起物除く)消費電流(mA)600(最大)解像度1920×1080(AHD2.0/1080p)、【録画】1920×1080:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps使用温湿度範囲-10℃~50℃/90%RH以下(結露なきこと)撮像素子1/2.9インチ 2.24M プログレッシブスキャン CMOSセンサー画質録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC)F値バリフォーカルレンズ/f=2.8~13.5/F1.3RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法H.264AVIファイル形式最低被写体照度(Lux)0(※赤外線照射時)照射距離(m)約30フレームレート1280×720:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps画角水平:約91°~約28°、垂直:約68°~約22°映像出力1ch(BNC)CVBS 1Vp-p 75Ω録画方式手動・予約(連続・動体検知)※予約1時間単位設定
  • 変換アダプタ LAN to TypeC 1ケース 6個入 Lazos

    変換アダプタ LAN to TypeC 1ケース 6個入

    Lazos
    16,980税込18,678
    1ケース(6個)
    5日以内出荷
    2-IN-1 有線LAN & 100WPD充電 バスパワーでパソコン周辺の配線がすっきり 全二重通信 と半二重通信に対応可能
    仕様●本体サイズ:約63×21×16.5mm●本体重量:約30g●対応機器:USB-C ポート付の機器、 Chromecast with Google TV、Pixelbook、Chromebook、Pixel Phone、MacBook Pro、MacBook、 iPad Pro 2018、Dell ×PS 13/15、Surface Book 2Asus ZenBook、Lenovo Yoga 720/910/920、Samsung S8/S9/S10、Samsung Tablet Tab A 10.5等●各ポート:Gigabit Lan(GB)1000mbps (LED指示ライト付)●▼※正常使用時、グレーライト点灯、オレンジライト点滅 IEEE 802.3・802.3u・802.3ab(10Base-T・100Base-Tx・1000Base-T)に対応●USB-C PD ポート:充電用、Max100W●ホスト側インターフェース:USB-C DC/DC●変換率:Up to 96%アズワン品番68-2008-72
  • 【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    35,980税込39,578
    1セット
    6日以内出荷から26日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    37,980税込41,778
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    38,980税込42,878
    1セット
    6日以内出荷から87日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    38,980税込42,878
    1セット
    6日以内出荷から26日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    39,980税込43,978
    1セット
    6日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    39,980税込43,978
    1セット
    6日以内出荷から21日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    38,980税込42,878
    1セット
    6日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    38,980税込42,878
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    38,980税込42,878
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    38,980税込42,878
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    38,980税込42,878
    1セット
    6日以内出荷から87日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    39,980税込43,978
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    38,980税込42,878
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    39,980税込43,978
    1セット
    6日以内出荷から26日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプロング種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    38,980税込42,878
    1セット
    6日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工