カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • 制御機器(5)
  • バイク純正部品(4)
  • トラック純正部品(1)

「7210-64」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O-リング(725) 93210-64432 YAMAHA(ヤマハ)O-リング(725) 93210-64432YAMAHA(ヤマハ)
599税込659
1個
3日以内出荷
O-リング(663) (CARB) 93210-64272 YAMAHA(ヤマハ)O-リング(663) (CARB) 93210-64272YAMAHA(ヤマハ)
739税込813
1個
3日以内出荷
OEP オーディオトランス, 1 W, 2 W, 5 W, 15 W, 30 W OEPOEP オーディオトランス, 1 W, 2 W, 5 W, 15 W, 30 WOEP
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
これらのトランスは100Vのラインマッチング用です。他の出力マッチングには適していません。.100Vのライントランス.OEPがお届けするこれらの100Vライントランスは、ラウドスピーカーをPAアンプの100Vライン出力に対応するように設計されています。.OEPシリーズの100Vライントランスには、次の製品が含まれています。.210-6497210-6497は8Ωスピーカ用2Wライントランスです。210-6504210-6504は、8Ωスピーカー用の5Wライントランスです。210-6526210-6526は、8Ωスピーカー用の10Wライントランスです。210-6532210-6532は、4、8、又は16Ωのスピーカーに適したユニバーサルタイプで、タップ付きで1、2、5、15、30Wを供給します。
長さ(mm)105.5幅(mm)65.5寸法(mm)105.5×65.5×58質量(kg)1タイプコア:Bobbin奥行(mm)58定格電力(W)1、2、5、15、30抵抗(Ω)(一次/二次)DC191.5/0.2RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプシャーシマウント二次インピーダンス(Ω)4→16
OEP トランスフォーマ スクリーニング缶 OEPOEP トランスフォーマ スクリーニング缶OEP
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
高性能密閉型AF基板実装.OEPの高性能、業界標準の基板実装オーディオトランス製品です。この周波数トランスのデュアル一次巻線と二次巻線は、さまざまな入力、インターステージと出力に適した幅広いインピーダンスマッチングを提供します。.特長:.業界標準1インチグリッド間隔ガラス繊維入りナイロンケースに樹脂封入フォイル巻き取りスクリーンオプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶を用意(品番:210-6469210-6469).OEPオーディオ周波数トランスのシリーズには、次の製品も含まれます。.:210-6403210-6403:3.75Ω、6.3+6.3:1+1基板実装オーディオトランス:210-6419210-6419:600Ω、1+1:2+2基板実装オーディオトランス:210-6425210-6425:600Ω、1+1:6.45+6.45基板実装オーディオトランス:210-6431210-6431:150Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6447210-6447:600Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6469210-6469:オプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶
長さ(mm)29幅(mm)24寸法(mm)29×24×23質量(g)16奥行(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
(77210)ガードアッシ,スプラッシュ,ライト(カ-キ) スズキ(77210)ガードアッシ,スプラッシュ,ライト(カ-キ)スズキ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
(77210)ガード,サイドスカート,ライト(ベージュ/クローム スズキ(77210)ガード,サイドスカート,ライト(ベージュ/クロームスズキ
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
(77210)ガード,サイドスカート,ライト(シルバー/クローム) スズキ(77210)ガード,サイドスカート,ライト(シルバー/クローム)スズキ
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
(MR72)ヘッドライニング,センタ ミツビシ(MR72)ヘッドライニング,センタミツビシ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スクリュー 92172-1064 Kawasakiスクリュー 92172-1064Kawasaki
139税込153
1個
5日以内出荷
代表車種KX250ZGF主な適合純正品番92172-1064主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
スクリュー K9217-21064 スズキスクリュー K9217-21064スズキ
85税込94
1個
4日以内出荷
EI TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EITE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
59,980税込65,978
1箱(500個)
3日以内出荷
形状バーチカル定格電圧(V)250メッキスズ
OEP オーディオトランス, 100mW Hz @ 300, 1mW Hz @ 30 OEPOEP オーディオトランス, 100mW Hz @ 300, 1mW Hz @ 30OEP(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
高性能密閉型AF基板実装.OEPの高性能、業界標準の基板実装オーディオトランス製品です。この周波数トランスのデュアル一次巻線と二次巻線は、さまざまな入力、インターステージと出力に適した幅広いインピーダンスマッチングを提供します。.特長:.業界標準1インチグリッド間隔ガラス繊維入りナイロンケースに樹脂封入フォイル巻き取りスクリーンオプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶を用意(品番:210-6469210-6469).OEPオーディオ周波数トランスのシリーズには、次の製品も含まれます。.:210-6403210-6403:3.75Ω、6.3+6.3:1+1基板実装オーディオトランス:210-6419210-6419:600Ω、1+1:2+2基板実装オーディオトランス:210-6425210-6425:600Ω、1+1:6.45+6.45基板実装オーディオトランス:210-6431210-6431:150Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6447210-6447:600Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6469210-6469:オプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶
幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルピン実装タイプスルーホール定格電力(mW)100mWHz@300、1mWHz@30一次インピーダンス(Ω)150
絶縁DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W 1セット 10個入TRACO POWER
5,998税込6,598
1セット(10個)
7日以内出荷
TBA 1 は基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズで、品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるスペ
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:9V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:110mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7210-64