カテゴリ
- バッテリー・電装(7)
- 自動車純正部品(6)
- カー用品(5)
- 安全標識(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「73821-82md0-p4z」の検索結果

オーディオナビゲーション取付キット
エーモン(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷から6日以内出荷市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
車速配線接続オーディオハーネス
(64件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しにメーカートヨタ・スズキピン数(ピン)5PケーブルAVS0.5sq販売区分業務用
2WAYスピーカー
BRAITH(ブレイス)(13件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1セット(2個)当日出荷純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ音圧レベル(dB)92RoHS指令(10物質対応)対応
カーAV取付けキット
カナック企画(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から6日以内出荷国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
ハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用
(19件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。用途スズキ20P純正オーディオ適合スズキ20P純正オーディオピン数(ピン)20ケーブルAVS0.5sq相当販売区分業務用
2WAYコンパクトスピーカー
アークヒル(13件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット(2個)当日出荷超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能外形寸法(mm)126×99×44再生周波数(Hz)160~20000Hz最大入力(W)50インピーダンス(Ω)4
ハーネス オーディオ接続用
(290件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット当日出荷市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq販売区分業務用
ウォーターストップ 軽トラック用
ボンフォーム(42件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷ズレに強い防水タイプの簡単シートカバー ウエットスーツ素材で水・汚れをガード ! ほとんどの軽トラに取付けOK !仕様取付簡単、防水素材、ノンスリップ加工材質(表地)ポリエステル100%<合成ゴム貼り>タイプフロント適合車種【スズキ】キャリイ(DA16T) (DB52T / DA52T / 62T / 63T / 65T)【マツダ】スクラムトラック(DG16T) (DG52 / 62 / 63T)【三菱】ミニキャブトラック(DS16T) (U61 / 62 / 61T / 62T)【日産】クリッパー(DR16T) (U71T / 72T)【ダイハツ】ハイゼットトラック(S200P / 201P / 211P)【スバル】サンバートラック(S211系) (TT1 / TT2)グランドキャビンは除く【トヨタ】ピクシストラック(S201 / S211系)【ホンダ】アクティトラック(HA8 / 9) (HA6 / 7)ジャンボは除く
スズキ系用 ETC取付基台
槌屋ヤック(12件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷すっきりスマート取付が可能。 取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。 スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。 純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。適合サイズ高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ)適合車種アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
2WAYコアキシャルスピーカー 10センチ
Catch Hunter¥4,598税込¥5,0581セット欠品中純正プラスアルファの上品な音質 。ナチュラルな2WAYサウンド。CH-210の後継機種になります。最大入力を前回の70Wから80Wに容量アップしました。付属品スピーカー本体2個、スピーカーコード、ビス、ワッシャーセット、クッションテープ、接続キャップ適合10センチ純正対応音圧レベル(dB)88再生周波数(Hz)80-20000最大入力(W)80インピーダンス(Ω)4