カテゴリ
- 作業工具(344)
- 機構部品(73)
- ねじ・ボルト・釘(66)
- 建築金物(66)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(60)
- 電気材料(59)
- 科学研究・開発用品(52)
- 測定用品(39)
- 電動工具(37)
- メカニカル部品(35)
- 空圧工具(26)
- 清掃用品(25)
- 溶接用品(24)
- 物流用品(22)
- 制御機器(21)
- 家電(15)
- 学童・教育用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 研磨材(10)
- 建材・エクステリア(9)
- バイク部品(8)
- 店舗什器・備品(8)
- 接着剤・補修材(8)
- オフィス家具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 厨房用品(6)
- 切削工具(6)
- 縫製用品(6)
- 測定関連サービス(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 自転車部品(4)
- 保管用品(3)
- 防犯用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 介護用品(3)
- 農業機械(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- エスコ(87)
- RS PRO(52)
- TRUSCO(39)
- 八幡ねじ(37)
- BONDHUS(32)
- ヨコヅナ(29)
- TAKIGEN(タキゲン)(27)
- WPH(24)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- ノーブランド(19)
- Wera(17)
- A&D(エー・アンド・デイ)(16)
- エイト(13)
- ホーザン(13)
- 大阪魂(13)
- イマオコーポレーション(11)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
- ニチフ(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「7mm 棒」の検索結果

ひのき棒 50本組 08シリーズ
アズワン¥4,698税込¥5,1681セット(50本組)当日出荷から6日以内出荷引張り強さ、弾力性、粘り強さなどの優れた特性を持っています。 加工がしやすいので、建築模型などの立体構成用素材に適しています。材質ひのき長さ(mm)900
アルミ丸棒(A5052)
ノーブランド(9件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下、Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径20Φmm
ノーブランド(20件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.33調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
洗面化粧台・洗面器用引棒部(TL547BR型用)
TOTO(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷長さ(mm)395(引き棒部)適合品番T7S7、TL340B1SS、T7P10、TL306B1R、TL581B、TL305BF3ほか
丸形アース棒
日動電工(31件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
ホワイト丸パイプ
光モール(40件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ 黒染め
(129件のレビュー)¥92税込¥1011本当日出荷六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(12本組)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
AW 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(59件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥389税込¥4281本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(12本組)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
銅丸棒
光(11件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から10日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅丸棒です材質銅
ロング六角棒レンチ サイズ:7mm
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。仕様●サイズ(mm):7●適合セットスクリュー:-●適合キャップスクリュー:-●レンチハンドルの内側の長さ(mm):192●レンチキーの内側の長さ(mm):30●質量(g):72アズワン品番68-0851-54
六角レンチセット(インチサイズ)
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥409税込¥4501セット(7本)当日出荷インチサイズの極小レンチセットです。用途組み立て保守作業等に最適です。トラスコ品番368-8852セット内容(対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64"形状L型質量(g)15先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
...