カテゴリ
- 制御機器(37)
- カー用品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「8.2ω 100w」の検索結果

TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 8.2kΩ, ±1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥269税込¥2961袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 8.2kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
パワーフィルム リード線形抵抗器 100W 8.2kΩ 1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び仕様●抵抗:8.2kΩ●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-7151-79
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 8.2kΩ, ±1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥199税込¥2191袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 8.2kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805型CRG0805シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えた厚膜抵抗器 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 つや消しスズ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ取り付け抵抗器 50W 8.2Ω ±1%
ARCOL(OHMITE)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様●抵抗:8.2Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-7165-99
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 8.2kΩ, ±1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥149税込¥1641袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 8.2kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0603型CRG0603シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。 0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 8.2kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CRCW04028K20FKED
VISHAY¥169税込¥1861袋(50個)翌々日出荷抵抗 8.2kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0402 (1005M)。許容差 ±1%。定格電力 0.063W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0402 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 → 9.76 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0402 パッケージサイズ 抵抗値の範囲が Ω 10 Ω のものを用意。 保護オーバーグレーズ 優れた安定性( +70 C Δ R/R 1 が 1000 時間持続) 55 C +155 C の広い動作温度範囲 許容差 1% 0603 サイズに対応した mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)8.2k
SMDレジスタ 8.2Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381セット(100個)7日以内出荷Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、8.2 Ω の抵抗で熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:8.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7070-42
SMDレジスタ 8.2Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥1,398~税込¥1,538~1セット(100個)7日以内出荷Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、8.2 Ω の抵抗に優れ、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 10
SMDレジスタ 8.2Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥739~税込¥813~1セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:8.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125W
SMDレジスタ 8.2Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥819税込¥9011セット(100個)7日以内出荷Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、8.2 Ω の抵抗に優れ、熱や熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:8.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7068-87
SMDレジスタ 8.2Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:8.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7067-30
SMDレジスタ 8.2Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥959税込¥1,0551セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:8.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7070-57
SMDレジスタ 8.2Ω 2512 6432M 1W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥779税込¥8571袋(5個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144。2512型低抵抗抵抗器 - 1 %。パナソニックのERJ 1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適。用途。これらの電流検出抵抗器はAEC仕様●抵抗:8.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ1T●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7208-44
シャーシ取り付け抵抗器 50W 8.2Ω ±1% 1袋 5個入
ARCOL(OHMITE)¥12,980税込¥14,2781袋(5個)7日以内出荷Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です仕様●抵抗:8.2Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全高:14.8mmアズワン品番65-7117-43
SMDレジスタ 8.2kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7071-38
SMDレジスタ 8.2kΩ 0805 2012M 0.1W 1袋 100個入
進工業¥469税込¥5161袋(100個)7日以内出荷金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ。高精度薄膜面実装抵抗器。特長と利点。優れた抵抗値許容差。周波数性能。ノイズ特性。直線性。製品用途の情報。高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品。あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器仕様●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:RR●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7176-80
SMDレジスタ 8.2kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥939税込¥1,0331セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-7070-36
SMDレジスタ 8.2kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991セット(100個)7日以内出荷Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、8.2kΩの抵抗を備え、熱及び熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7070-63
SMDレジスタ 8.2kΩ 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥139税込¥1531セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-6992-67
SMDレジスタ 8.2kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥389税込¥4281セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7170-36
SMDレジスタ 8.2kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥839税込¥9231セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7067-73
SMDレジスタ 8.2kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥929税込¥1,0221セット(100個)7日以内出荷Panasonic0805パッケージの高温チップ抵抗器は、8.2kΩの抵抗性が高く、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7075-46
SMDレジスタ 8.2kΩ 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入
YAGEO¥149税込¥1641セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6991-32
SMDレジスタ 8.2kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入
YAGEO¥129税込¥1421セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6984-69
SMDレジスタ 8.2kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入
YAGEO¥199税込¥2191セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6986-95
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 8.2kΩ, ±1%
ROHM¥169税込¥1861袋(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 8.2kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 8.2kΩ, ±1%
ROHM¥209税込¥2301袋(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 8.2kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 8.2kΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥789税込¥8681セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7047-75
Vishay 巻線 抵抗器 5W 8.2kΩ ±5%, AC05000008201JAC00
VISHAY¥3,500税込¥3,8501袋(10個)7日以内出荷抵抗 = 8.2kΩ。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC05。温度係数 = +100 → +180ppm/℃。AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源抵抗値8.2kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 8.2kΩ, ±1%
RS PRO¥6,798税込¥7,4781リール(5000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 8.2kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 8.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12068K20FKEA
VISHAY¥279税込¥3071袋(50個)7日以内出荷抵抗 8.2kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)8.2k
1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ
KOA¥679税込¥7471袋(100本)5日以内出荷リード線長さ仕様変更のお知らせ。KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ。混在してしまうことを予めご了承ください。
1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ
KOA¥679税込¥7471袋(100本)5日以内出荷リード線長さ仕様変更のお知らせ。KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ。混在してしまうことを予めご了承ください。仕様●抵抗値(Ω):8.2Ω●カラーコード:灰赤金金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:250V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0342-63
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981袋(100個)翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,498~税込¥6,048~1セット(1000個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷
CD/USB/iPod/Bluetoothレシーバー
JVC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷Alexa搭載 最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生 ハンズフリーマイク:3m付属 高音質ハンズフリー通話を実現 音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載 レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」 ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子 iPhoneやAndroid端末の充電も可能 1.5A(アンペア)出力対応USB端子 大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載 8桁・13桁・8桁/3行のバリアブルカラー表示 歪みが少なく、より原音に近い音楽再生 24bit DAC搭載 原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応 聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能 USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載 パネルデザインに調和する専用デザイン「200mmエスカッション」同梱 迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載 車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定 リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能 スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整 音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能 音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能 圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション 音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能 ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能 5段階で低音を調整できるバスブースト機能 小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能 音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載付属品ハンズフリーマイク:3m仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.01% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω質量(kg)約1.4(トリムプレート含む)規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2最大出力(W)オーディオ部:50×4感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%未満)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 100 ×156電源電圧(V)12 DCカーバッテリー周波数特性CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)回転数CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)S/N比CD部:94dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)レーザーダイオードCD部:GaAIAs最大入力電圧AUX入力:1000 mVオーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10ダイナミックレンジCD部:92dB周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30
USB/iPod/Bluetoothレシーバー
JVC¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷Alexa搭載 最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生 ハンズフリーマイク:3m付属 高音質ハンズフリー通話を実現 音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載 レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」 ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子 iPhoneやAndroid端末の充電も可能 1.5A(アンペア)出力対応USB端子 大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載 8桁・13桁・8桁/3行のバリアブルカラー表示 歪みが少なく、より原音に近い音楽再生 24bit DAC搭載 原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応 聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能 USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載 パネルデザインに調和する専用デザイン「200mmエスカッション」同梱 迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載 車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定 リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能 スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整 音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能 音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能 圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション 音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能 ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能 5段階で低音を調整できるバスブースト機能 小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能 音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載付属品ハンズフリーマイク:3m仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω質量(kg)約0.8(トリムプレート含む)規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2最大出力(W)オーディオ部:50×4感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%未満)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 100 ×100電源電圧(V)12 DCカーバッテリー周波数特性FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)S/N比FM部:64dB(MONO)最大入力電圧AUX入力:1000 mVオーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30