カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8001rg08」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
プッシュオン アダプタ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュオン アダプタBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質ブラスねじR/G:1/2RoHS指令(10物質対応)対応
パスカラートPA1408(金具F+C+アダプタ2個付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラートPA1408(金具F+C+アダプタ2個付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷
ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)19.5ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)14材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)90接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)、管用平行雄ねじ(雄30°シート)適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)400概略質量(g)口金具/140、アダプタ/100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
関連キーワード
研磨剤 100000特集