カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(1)

「8002rg」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • パスカラートPA1408(金具F+C+アダプタ2個付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラートPA1408(金具F+C+アダプタ2個付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    3日以内出荷
    材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)90接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)、管用平行雄ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.5質量(g/m)400概略質量(g)口金具/140、アダプタ/100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • アダプタ BIGM(丸山製作所)

    アダプタ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥579税込¥637
    1個
    8日以内出荷
    規格8002RG04部品名称アダプタ図解NoMKW22ED-1(2013) ハリマーク,付属品,オプション部品_No.16、MKW1516B 付属品部品_No.18、MKW1010MD(2013) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7