カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
    • ガラス/サッシ回り(1)
  • 自動車純正部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ

「8051n」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色) セメダイン

    シリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色)

    セメダイン(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(330mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    アルコール型・防カビタイプのシリコーンシーラントです。 ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。 各種金属、ガラス、コンクリート、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れています。 アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。 硬化途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。 8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに適しています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ライトグレー・アイボリー・アンバー・ブラック)
    用途1.プラスチック(ポリカーボネート・アクリル)と下地の取り合い目地に適しています。 例:ポリカーボネート製テラス屋根とアルミフレームの目地シール、アクリル板(看板・パネル)と金属枠のすき間充填、カーポート・風除室まわりの透明樹脂部のコーキング 2. 金属・ガラス・タイルなどと下地の取り合い目地に適しています。 例:ガルバリウム鋼板・フッ素鋼板パネル、室内外のガラスまわりの防水シール 3.防カビ性・低臭性が求められる設備・機器まわりのシールに適しています。 例:洗面化粧台・キッチン・水回り設備のすき間シール仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB成分シリコーン系シーリング材タイプ防カビタイプ耐熱温度(℃)-40~120標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート密度(g/cm3)1.45指触乾燥時間(分)23℃:20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱アルコールタイプ、低臭タイプ、高モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • N8051 内装くんガード YETIAN(いえてん)

    N8051 内装くんガード

    YETIAN(いえてん)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1足
    当日出荷
    内装業の方に向けた作業靴。汚れを付けてはいけない現場に最適。プラスチック先芯入り。
    用途内装業。軽作業用。形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)キャンバス材質(ソール)ラバー足幅3E材質(先芯)プラスチック甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)

    CKD
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ WIDIN

    パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ

    WIDIN
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-80-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-80-~)

    CKD
    11,463税込12,609
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80
  • パイロットバルブボックス JSXFM Series SMC

    パイロットバルブボックス JSXFM Series

    SMC
    67,980税込74,778
    1個
    25日以内出荷
    ・エアオペレート駆動用電磁弁を内蔵したパイロットボックス。・フロントアクセスによるメンテナンス性向上 。・6/8連に対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (01121)ボルト ニッサン

    (01121)ボルト

    ニッサン(4件のレビュー)
    66税込73
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • (01225)ナット ニッサン

    (01225)ナット

    ニッサン(4件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルカリイオン整水器 交換用カートリッジ TKシリーズ Panasonic(パナソニック)

    アルカリイオン整水器 交換用カートリッジ TKシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
  • (01125)フューエルタンク止具 ニッサン

    (01125)フューエルタンク止具

    ニッサン
    2,598税込2,858
    1袋(10個)ほか
    5日以内出荷
シリコン 8051特集