カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(131)
  • 制御機器(56)
  • 医療(38)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 研磨材(23)
  • バイク純正部品(20)
  • 切削工具(17)
  • 保管用品(14)
  • 自転車部品(12)
  • 測定用品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • オフィス家具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 厨房用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 清掃用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80x120」の検索結果

440件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
80x120mm ポリ袋(2000枚) エスコ80x120mm ポリ袋(2000枚)エスコ
2,020税込2,222
1個
欠品中
厚さ(mm)0.03エスコ品番EA995AD-82材質ポリエチレン質量(kg)1.2入数(枚)2000寸法(横×縦)(mm)80×120
80x120mm ポリ袋(50枚) エスコ80x120mm ポリ袋(50枚)エスコ
190税込209
1束(50枚)
翌日出荷
材質LDPE寸法(mm)80×120入数50枚
80x120mm ポリ袋(50枚) エスコ80x120mm ポリ袋(50枚)エスコ
190税込209
1束(50枚)
翌日出荷
材質LDPE寸法(横×縦)(mm)80×120入数50
パワーロック ASシリーズ 椿本チエインパワーロック ASシリーズ椿本チエイン(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
背面ザグリカッター プラス工具背面ザグリカッタープラス工具
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
組み立て式の裏ザグリカッターです.
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン椿本チエイン パワーロック ASシリーズ椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
もっともポピュラーな汎用タイプです。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)超硬2枚刃センター面取りミルS&K(三興製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端角(°)120公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
パワーロック AEシリーズ 椿本チエインパワーロック AEシリーズ椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)ロングハンドリーマEIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
210x120x 80mm かご(ステンレス製) エスコ210x120x 80mm かご(ステンレス製)エスコ
6,790税込7,469
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)80外形寸法(幅W×奥行D)(mm)210×120エスコ品番EA992CE-2質量(g)460線径(Φmm)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×120×80目開き(mm)10
250x120x 80mm バスケット(ステンレス製) エスコ250x120x 80mm バスケット(ステンレス製)エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CV-52種別取手無寸法(mm)250×120×80穴サイズ(mm)Φ6
Tスロットカッター TC FKD(フクダ精工)Tスロットカッター TCFKD(フクダ精工)
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
背面ザグリバー プラス工具背面ザグリバープラス工具
6,598税込7,258
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435~440コーティングノンコート
Tスロットカッター FKD(フクダ精工)TスロットカッターFKD(フクダ精工)
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷
エアロフレックス R チューブ 外径100~149mm エアロフレックスエアロフレックス R チューブ 外径100~149mmエアロフレックス
17,980税込19,778
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。
長さ(m)2材質EPDMベース特殊配合合成ゴム
パワーロック ADNシリーズ 椿本チエインパワーロック ADNシリーズ椿本チエイン
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
スパイラルロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルロングハンドリーマEIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
千鳥刃Tスロットカッター STC FKD(フクダ精工)千鳥刃Tスロットカッター STCFKD(フクダ精工)
219,800税込241,780
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)千鳥刃TスロットカッターFKD(フクダ精工)
219,800税込241,780
1本
翌々日出荷
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
KPL202形は、シャフトとボスのセンタリング機能があり、ガイドが不要なので、ボス穴はストレートでよく、面倒な加工は不要です。ボス穴とシャフトの嵌合は、H8/h8までです。
ダイナシリンダ 複動形 DDAF80シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDAF80シリーズコガネイ
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
EKシールチェーン(シングルピッチ形) ENUMAEKシールチェーン(シングルピッチ形)ENUMA
25,980税込28,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック AS-SSシリーズ 椿本チエインパワーロック AS-SSシリーズ椿本チエイン
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
汎用タイプです。 腐食雰囲気の悪環境などに適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
オールドリル エクストラ サンコーテクノオールドリル エクストラサンコーテクノ
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
岩石・法面などの深穴あけ作業に威力を発揮します。打撃力と回転力を効率よく刃先に伝達し、スピーディーな穴あけ作業を行います。
用途岩石・法面シャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミルS&K(三興製作所)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)先端角(°)120公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
カナロックKPL200形 KANA(片山チエン)カナロックKPL200形KANA(片山チエン)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
大きな伝達トルクを必要とするシャフト・ボス接続用のカナロックです。取付が容易で他のパーツを必要としません。
用途シャフト・ボス締結用。
パワーロック AS-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック AS-KPシリーズ椿本チエイン
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
カナロック KANA(片山チエン)カナロックKANA(片山チエン)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
KPL220形の伝達トルクはKPL200形の約2倍以上です。アウターリンクとインナーリンクの径はKPL200と 同じサイズです。大型のギヤ、スプロケット等、伝達トルクの大きな条件で使用できます。ボス穴とシャフトの嵌 合は、H8/h8までです。
材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE80シリーズ コガネイダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE80シリーズコガネイ
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80作動方式ストローク調節機能付複動形
520x80-120mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板/幅広) エスコ520x80-120mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板/幅広)エスコ
3,230税込3,553
1個
当日出荷
エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 可動2枚フラップで風向きを調整し、エアコンの直風を緩和し空気の循環を高めます。
用途天井埋込・吊下型エアコン用エスコ品番EA997MZ-2材質HIPS・ABS樹脂など羽根寸法(cm)52×8~12
パワーロック AND-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック AND-KPシリーズ椿本チエイン
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
大容量用締結具です。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
仕様無電解ニッケルメッキ仕様
ロックアセンブリ RingfederロックアセンブリRingfeder
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
。Identical in design and function to the traditional 7012 device, this unit is made of stainless steel for applications requiring rust free installation。Torque capacity is somewhat reduced due to the nature of stainless steel.
ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH80シリーズ コガネイダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH80シリーズコガネイ
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
エンドミル HS 2刃 2XLF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2XLFFKD(フクダ精工)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
刃数2材質SKH56
エンドミル HS 多刃 4XLF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 多刃 4XLFFKD(フクダ精工)
7,598税込8,358
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材)三層品 酒井化学工業エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材)三層品酒井化学工業
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
一般的なミナパックにフィルムを貼り3層構造にしました。コシがあり、幅広い用途に適しています。
ステップヒナ段 2mm厚 信越ステップヒナ段 2mm厚信越
7,698税込8,468
1枚
5日以内出荷
KSDシリンダ コガネイKSDシリンダコガネイ
153,980税込169,378
1個
10日以内出荷から51日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ125~250 JIS規格の強力形シリンダ。豊富なバリエーションに加え本体チューブ材質もアルミと鉄をラインナップ。
作動方式複動形
メタルケース RS Pro 120 x 120 x 80mm スチール グレー RS PROメタルケース RS Pro 120 x 120 x 80mm スチール グレーRS PRO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = スチール外部長さ = 120 mm外部幅 = 120 mm外部高さ = 80 mm外形寸法 = 120 x 120 x 80mm色 = グレー換気 = Nキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSライトグレーケース. ライトグレー(RAL7035)塗装 2部構造(ふたとベース)RoHS指令(10物質対応)対応
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
"80x120" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷