カテゴリ
- 自動車純正部品(31)
- トラック純正部品(19)
- バイク純正部品(8)
- 制御機器(8)
- 農業機械(3)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 救急・衛生(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(18)
- ホンダ(8)
- 三菱ふそう(8)
- いすゞ自動車(7)
- ミツビシ(5)
- 日野自動車(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- トヨタ(3)
- ニッサン(3)
- VISHAY(3)
- エスコ(2)
- スズキ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- WEIDMULLER(2)
- AFAM(アファム)(2)
- ユニット(1)
- 日進医療器(1)
- スバル(1)
- Kawasaki(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「813-42」の検索結果
![T7xT9 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609042-180824-02.jpg)
T7xT9 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷全長(mm)175両頭機能両頭先端サイズT30×T40エスコ品番EA813-42軸径(Φmm)6先端形状ヘックスローブ本数1
C-SLimS15 L シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から4日以内出荷狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。付属品取付冶具(取付穴3.5×6.5長穴)幅(mm)15材質(本体)アルミ取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光率(%)3~100
長3 リサイクルカラーRC40
キングコーポレーション¥9,998税込¥10,9981箱(1000枚)5日以内出荷古紙パルプ配合40%のカラークラフト封筒です。用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適サイズ長形3号縦(mm)235横(mm)120
リアスプロケット 530-42
AFAM(アファム)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:13813-42。販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番12813-42)。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-14。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 99-03。ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-06。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:530。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ材質アルミ歯数42T色ハードアルマイトチェーンサイズ530
リアスチールスプロケット 530-42 12813-42
AFAM(アファム)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:12813-42。販売備考:スチール アルミスプロケット別設定有り(品番13813-42) 主な適合:XJR1300 03-16、YZF-R1 98-14、GSXR 1000 09-16。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 09-16。ヤマハ[YAMAHA] XJR1300 03-17。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN17N] 。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN21J] 。ヤマハ[YAMAHA] FZS1000 FAZER [フェザー] 01-06。ヤマハ[YAMAHA] MT-01 05-08。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-14。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 99-03。ヤマハ[YAMAHA] FZ6/FZ6-N 。ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 。取り付け穴径:10.25。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:130mm。取付穴数:6穴適合XJR1300 03-17/YZF-R1 98-14/GSX-R1000 07-16材質スチール(C45鋼)歯数42T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.25寸法PCD(mm)130チェーンサイズ530
RS PRO 圧着端子カバー, クリア
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(100個)7日以内出荷RS Pro PVC クリア保護スリーブ、長さ 19 mm圧着された 90 ° コネクタを物理的及び電気的に保護する必要がありますか.たとえば、スペースが限られていてケーブルやワイヤを曲げたくない場合など、コネクタを直角に圧着する場合に、フラグ終端を使用して接合を保護できます。 この 19 mm の透明な保護スリーブフラグレセプタクルは接続部にしっかりと固定し、必要なカバー範囲を確保します。 信頼できる RS Pro シリーズのメススリーブは、断面面積 0.75 mm 2 ~ 2.3 mm 2 のワイヤを使用できる、 90 ° アングルの 6.3 mm プッシュオン式レセプタクルです。壁の厚さは 1 mm です。 PVC (ポリ塩化ビニール)フレキシブルプラスチックカバーは、 Durable 、難燃性、絶縁材を使用しています。ワイヤ圧着の前後に取り付けることができるので、時間遅延の誤りが少なくなります。RoHS に準拠しているため、危険物質は含まれていません。 適切な圧着工具には、端子 No. に RS Pro プライヤ圧着工具を選択してください。.. .. Terminal には、圧着工具 488-1364 。特長と利点.透明な保護スリーブ . 90 ° の角度付き形状 . PVC 材は強度、絶縁性、難燃性を備えています .スリーブ長: 19 mm .厚さ 1 mm の壁 .最小ケーブル面積は 0.75 mm 2 .最大ケーブル面積は 2.3 mm 2 . RoHS に準拠しているため、有害物質は使用しない . ANSI/ESD および BS EN 静電気制御に適合しています 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様種類 = 絶縁スリーブ材質 = PVC長さ = 19mm色 = クリアRoHS指令(10物質対応)対応





![T7xT9 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03609042-180824-02.jpg)